絞り込み
ブランド
- 三共製作所
- ダイヤトレンド(555)
- SPG(59)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(40)
- ロボテナ(7)
- BEAVER(ビーバー)(6)
- 長谷川鉄工所(5)
- シンフォニアテクノロジー(4)
- 日東電工[モーター](4)
- リューター(日本精密機械工作)(3)
- 三木プーリ(3)
- 日本電産サーボ(3)
- エクセン(1)
- エスコ(1)
- ニッセイ(1)
- 三菱電機(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- ムライ機器(1)
- マブチモーター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

ローラードライブ SPDSシリーズ(両持ち2軸モデル)
三共製作所1個欠品中・ゼロバックラッシ ・整定性が良くタクトタイムの短縮が可能 ・非常停止の衝撃に負けない耐久性用途ポジショナ減速比回転軸:100、傾斜軸:200質量(kg)320テーブル径(Φmm)出力:500動作範囲回転軸:±360deg、傾斜軸:±135deg(Φ500mm範囲内)モーター容量(kW)推奨:1.5RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)回転軸:30(180°/sec)、傾斜軸:15(90°/sec)傾斜軸出力中空径(Φmm)120回転軸出力中空径(Φmm)70
ローラードライブ SPシリーズ(スタンダードモデル)
三共製作所1個欠品中・ゼロバックラッシ ・整定性が良くタクトタイムの短縮が可能 ・非常停止の衝撃に負けない耐久性用途ポジショナ塗装色N1.5(黒)RoHS指令(10物質対応)対応