702件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーターホルダー 130 ロボテナモーターホルダー 130ロボテナ
299税込329
1個
9日以内出荷
前輪ハンドル機構 ロボテナ前輪ハンドル機構ロボテナ
799税込879
1個
6日以内出荷
インラインカラー 3mm ロボテナインラインカラー 3mmロボテナ
699税込769
1個
9日以内出荷
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><固定><MR-JHSCBL**M-L相当品> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><固定><MR-JHSCBL**M-L相当品>ダイヤトレンド
9,900税込10,890
1本
8日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>ダイヤトレンド
6,080税込6,688
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR,HG-JR53B,HG-JR73B,HG-JR103B,HG-JR153B,HG-JR203B,HG-JR353B,HG-JR503B,HG-JR703B,HG-JR903B,HG-JR534B,HG-JR734B,HG-JR1034B,HG-JR1534B,HG-JR2034B,HG-JR3534B,HG-JR5034B,HG-JR7034B,HG-JR9034B,HF-SP,HF-JP53B,HF-JP73B,HF-JP103B,HF-JP153B,HF-JP203B,HF-JP353B,HF-JP503B,HF-JP703B,HF-JP903B,HF-JP534B,HF-JP734B,HF-JP1034B,HF-JP1534B,HF-JP2034B,HF-JP3534B,HF-JP5034B,HF-JP7034B,HF-JP9034B性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
15,730税込17,303
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR301,352,HF-SP301,352性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
耐水形小形電磁フィーダ WCFシリーズ シンフォニアテクノロジー耐水形小形電磁フィーダ WCFシリーズシンフォニアテクノロジー
339,800税込373,780
1個
翌日出荷
まるごと水洗いできる小形電磁フィーダ トラフはもちろん、駆動部ごと水洗いが可能な電磁フィーダーです。 アレルギーの原因となる抗原物質(アレルゲン)や残留物などを簡単に洗い流せるため、衛生面が重視される食品・医薬品の製造ラインに最適です。 駆動部ごと水洗い可能 ステンレス製の固定フレームに電磁コイルなどの電気部品を内蔵し、防水保護を施すことで、電磁府フィーダーを駆動部ごと洗浄が可能です。 食の安全 電磁フィーダーを駆動部ごと洗浄できるため、品種切り替え時の清掃が容易です(アレルゲン対策)。 コンタミの防止 金属検出器で探知できるオールステンレス製(一部SS材亜鉛メッキ)で、カバーや塗装をしていないため、異物混入や塗装はがれがなく、コンタミを防止します。 標準トラフは別売りです。
周波数(Hz)50~70電圧(V)200最大振幅1.6mm
リニアフィーダ LFGシリーズ(ゴム足防振タイプ) シンフォニアテクノロジーリニアフィーダ LFGシリーズ(ゴム足防振タイプ)シンフォニアテクノロジー
63,980税込70,378
1個
翌日出荷
シュートの適用範囲が広く、最適な搬送を実現 周波数可変コントローラを使用することにより、板ばね調整やコアギャップ調整が不要。据付けや位置合わせも簡単で飛躍的に使いやすくなり、さらに後部ウェイトの位置調整で搬送ムラが容易に調整可能。また、横揺れが少なく、パーツフィーダとの振動干渉がほとんど発生しません。そのため、パーツフィーダとの組合せが容易で、安定した搬送を実現します。3種類のシリーズ化で、あらゆる組合わせ条件をクリア。ワークの大小・形状に応じて選定できます。
定格電圧(V)200角度(°)板ばね:15振動数範囲(Hz)80~110ケーブルサイズ(mm2)0.75適合コントローラ機種AC200V用:C10-1VF / C10-1VFEF、AC100V用:C10-1VF+C10-TR / C10-1VFEF+C10-TR
モータ移動台 三木プーリモータ移動台三木プーリ
29,867税込32,854
1個
翌日出荷
ウォームドモーター BHDM 長谷川鉄工所ウォームドモーター BHDM長谷川鉄工所
119,800税込131,780
1個
30日以内出荷
「インバータドライブ」対応のはせがわ「ウォームドモータシリーズ」。 ユニバーサルタイプとして定評のあるBHシリーズを基本に、モータとウォーム減速機を一体化したコンパクト・省スペースな設計。 ウォームドモータ単体での汎用運転はもちろんのこと、インバータドライブにより回転を無段階に変速してお使い頂くことで、さらに省エネ効果を発揮したします。
タイプBHDMモーター標準:全閉外扇フランジ形、4極、200V、E種
インダクションモーター SPGインダクションモーターSPG
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から36日以内出荷
適合ギヤヘッド1300/1550、S9KC□BH/S9KC□BH-SRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体)SPG
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
質量(kg)2.42起動トルク(N・m)0.18適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応
ギアヘッド SPGギアヘッドSPG
5,498税込6,048
1台
5日以内出荷から21日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・レバーシブル・セパレートタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・レバーシブル・セパレートタイプ(モーター単体)SPG
9,898税込10,888
1台
5日以内出荷
質量(kg)1.12起動トルク(N・m)0.08適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S7KA□B1/S7KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
電磁ブレーキ付モーター SPG電磁ブレーキ付モーターSPG
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
出力(kW)0.006電源単相取付角寸法(mm)60質量(kg)0.95RoHS指令(10物質対応)対応
レバーシブルモーター SPGレバーシブルモーターSPG
6,598税込7,258
1台
5日以内出荷
出力(kW)0.006電源単相取付角寸法(mm)60適合ギヤヘッド1200/1500、S6DA□B1/S6DA□MRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体)SPG
8,498税込9,348
1台
5日以内出荷
質量(kg)0.76起動トルク(N・m)0.04適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S6DA□B1/S6DA□MRoHS指令(10物質対応)対応
外部速度設定器 SPG外部速度設定器SPG
1,598税込1,758
1台
5日以内出荷
仕様20KΩ 1/4W B SPECRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(コントローラー単体) SPGスピードコントロールモーター・ユニットタイプ(コントローラー単体)SPG
8,598税込9,458
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラー SPGコントローラーSPG
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
クローズドループステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)クローズドループステッピングモーターマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
39,980税込43,978
1個
92日以内出荷
ステッピングモーターの特長を生かし、オープンループ制御の弱点であった”脱調”を無くしたステッピングモーターシステムです。
タイプ標準(減速機無し)制御方式クローズドループ
モーションネット    5相ステッピングモータードライバー マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モーションネット 5相ステッピングモータードライバーマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
コントロール部、ドライバー部一体型5相ステッピングモータードライバーです。 Motionnetシリアル通信でダイレクトにモーター制御が可能です。
電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット    2相ステッピングモータードライバー マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モーションネット 2相ステッピングモータードライバーマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
コントロール部、ドライバー部一体型2相ステッピングモータードライバーです。 Motionnetシリアル通信でダイレクトにモーター制御が可能です。
電源電圧(V)DC24±10%駆動方式ユニポーラ定電流駆動RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 汎用モーション制御ローカルボード マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モーションネット 汎用モーション制御ローカルボードマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
モーションネットの汎用4軸モーション制御ローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×148×18.6電源電圧(V)DC24±10%速度(指令パルス)0.1~3.5M (pps)RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数4軸
モーションネット オリエンタルモーター製 αSTEP ARシリーズ対応 マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モーションネット オリエンタルモーター製 αSTEP ARシリーズ対応マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
オリエンタルモーター製 αSTEP ARシリーズ対応モーションネットローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.4×67(突起部を除く)対応機種オリエンタルモーター製 αSTEP ARシリーズ電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ対応 マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モーションネット 安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ対応マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ対応モーションネットローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く)対応機種安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ対応 マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モーションネット 三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ対応マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ対応モーションネットローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く)対応機種三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット パナソニック製サーボアンプ MINAS A5/A6シリーズ対応 マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モーションネット パナソニック製サーボアンプ MINAS A5/A6シリーズ対応マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
パナソニック製サーボアンプ MINAS A5/A6シリーズ対応モーションネットローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く)対応機種パナソニック製サーボアンプ MINAS A5/A6シリーズ電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 非絶縁型出力ボード 16点出力 マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モーションネット 非絶縁型出力ボード 16点出力マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
モーションネットの非絶縁型I/O出力ボードです。(16点出力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.6×63.5×54.5出力点数16点電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 非絶縁型入出力ボード 8点入力/8点出力 マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モーションネット 非絶縁型入出力ボード 8点入力/8点出力マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
モーションネットの非絶縁型I/O入出力ボードです。(8点入力/8点出力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.6×63.5×54.5電源電圧(V)DC24±10%入出力点数8点/8点RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 非絶縁型入力ボード 16点入力 マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モーションネット 非絶縁型入力ボード 16点入力マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
モーションネットの非絶縁型I/0入力ボードです。(16点入力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.6×63.5×54.5入力点数16点電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 絶縁型出力ボード 32点出力 マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モーションネット 絶縁型出力ボード 32点出力マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
モーションネットの絶縁型I/0出力ボードです。(32点出力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×72.5×50又は55出力点数32点電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット センターユニット(USB Ver2.0 ハイスピード) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モーションネット センターユニット(USB Ver2.0 ハイスピード)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
モーションネットのセンターユニットです。(USB Ver2.0 ハイスピード)
仕様(モーションネット通信ライン)1Line寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×95×30接続ローカル:64台(max)インターフェース(バス)Ver2.0 ハイスピード (480Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット センターボード(PCI-Express) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モーションネット センターボード(PCI-Express)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
モーションネットのセンターボードです。(PCI-Expressバス)
仕様(モーションネット通信ライン)2Line寸法(幅W×高さH)(mm)125.8×53.5接続ローカル:128台 (max) 、(64台/ライン)インターフェース(バス)PCI-Express x1RoHS指令(10物質対応)対応
EC-ADシリーズ  1軸用電源供給用ハーネスECD-B1CA-PW1 マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)EC-ADシリーズ 1軸用電源供給用ハーネスECD-B1CA-PW1マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
5,388税込5,927
1個
9日以内出荷
EC-ADシリーズ1軸用電源供給用ハーネスです。
仕様AWG22 5芯長さ(m)(ハーネス)1RoHS指令(10物質対応)対応
EC-ADシリーズ1軸用入出力信号接続用ハーネス マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)EC-ADシリーズ1軸用入出力信号接続用ハーネスマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
EC-ADシリーズ1軸用入出力信号接続用ハーネスです。
仕様AWG26 20芯(10対)長さ(m)(ハーネス)1RoHS指令(10物質対応)対応
EC-ADシリーズ  4軸用電源供給用ハーネス マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)EC-ADシリーズ 4軸用電源供給用ハーネスマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
5,798税込6,378
1個
9日以内出荷
EC-ADシリーズ4軸用電源供給用ハーネスです。
仕様AWG22 7芯長さ(m)(ハーネス)1RoHS指令(10物質対応)対応
EC-ADシリーズ4軸用入出力信号接続用ハーネス マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)EC-ADシリーズ4軸用入出力信号接続用ハーネスマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
8,588税込9,447
1個
9日以内出荷
EC-ADシリーズ4軸用入出力信号接続用ハーネスです。
仕様AWG26 34芯(17対)長さ(m)(ハーネス)1RoHS指令(10物質対応)対応
EC-AD1241A4用モーター接続用ハーネス マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)EC-AD1241A4用モーター接続用ハーネスマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
5,798税込6,378
1個
9日以内出荷
EC-AD1241A4に利用できるモーター接続用のハーネスです。
仕様AWG22 12芯長さ(m)(ハーネス)1コネクタCN5、CN6RoHS指令(10物質対応)対応
EtherCAT対応 2相ユニポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバー マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)EtherCAT対応 2相ユニポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバーマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
EtherCAT対応の2相ユニポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式ユニポーラ定電流寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.1A ~ 2.5A/相
モーター(原動機)(新商品)