絞り込み
ブランド
  • CCS(シーシーエス)
  • 中央精機(39)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • ミラック光学(11)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(9)
  • RIDGID(日本エマソン)(7)
  • SFC(エス・エフ・シー)(7)
  • 沖電線(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • 神津精機(4)
  • HIKMICRO(3)
  • Phenix[メカニカル部品](3)
  • ND精工(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • CKD(1)
  • グリーンハウス(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • BASLER(バスラー)(1)
  • キコー技研(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HLV3シリーズ筒型タイプ CCS(シーシーエス)

    HLV3シリーズ筒型タイプ

    CCS(シーシーエス)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    付属品取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40外径(Φmm)22材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却光源LED保存温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(mm)300照光形状スポット保存湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)極性・信号1:信号、2:(+)、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • PL2シリーズ CCS(シーシーエス)

    PL2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    13,059税込14,365
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    使用範囲400~700nm使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • 同軸照明LFV3-Gシリーズ専用保護板(PR-LFV3) CCS(シーシーエス)

    同軸照明LFV3-Gシリーズ専用保護板(PR-LFV3)

    CCS(シーシーエス)
    19,295税込21,225
    1個
    12日以内出荷
    耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • SE-65-Mシリーズ CCS(シーシーエス)

    SE-65-Mシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    124,589税込137,048
    1個
    12日以内出荷
    付属品使用説明書保存温度(℃)-20~60(結露なきこと)使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:85%RH以下(結露なきこと)マウントCマウント使用波長(nm)400~700
  • LNSP2シリーズ CCS(シーシーエス)

    LNSP2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    154,471税込169,918
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書高さ(mm)70使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)42相関色温度(K)6600typ.入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂照光種別集光発光色白色保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却光源LEDケーブル長(mm)300照光形状ライン形保存湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)
  • LDL-PFシリーズ用(拡散板) CCS(シーシーエス)

    LDL-PFシリーズ用(拡散板)

    CCS(シーシーエス)
    2,353税込2,588
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    付属品使用説明書耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • FCB-PFシリーズ CCS(シーシーエス)

    FCB-PFシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    4,589税込5,048
    1個
    12日以内出荷
    適合規格CE、UKCA使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)コネクタ照明側:ELコネクタ(4ピン、ソケット)、電源側:ELコネクタ(4ピン、プラグ)
  • TH2シリーズ CCS(シーシーエス)

    TH2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    46,353税込50,988
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
  • HLDL3シリーズ CCS(シーシーエス)

    HLDL3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
  • LDL2シリーズ CCS(シーシーエス)

    LDL2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    16,471税込18,118
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ケーブル長(m)0.3入力電圧(V)DC24使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • HLDR3シリーズ CCS(シーシーエス)

    HLDR3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    102,000税込112,200
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書高さ(mm)31消費電力(W)15max.外径(Φmm)100入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却光源LED外径×内径×高さH(mm)Φ100×Φ44×31使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300照光形状リング形極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • FPQ3シリーズ用(反射板) CCS(シーシーエス)

    FPQ3シリーズ用(反射板)

    CCS(シーシーエス)
    17,059税込18,765
    1個
    12日以内出荷
    照明に取り付けることでドーム効果を高め、均一拡散光の照射が可能。
    用途反射板付属品皿ねじJCIS0番1種M2(4mm)×5使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • AL-HLDL3シリーズ CCS(シーシーエス)

    AL-HLDL3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    13,648税込15,013
    1個
    12日以内出荷
    付属品M3×6mmネジ×4、フレームナット×4材質アルミ合金質量(g)300max.外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×42使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • BK-HLDL3シリーズ CCS(シーシーエス)

    BK-HLDL3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    9,530税込10,483
    1個
    12日以内出荷
    付属品M4×10mmネジ×5材質アルミ合金質量(g)20max.外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×36×L字部17使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • フラット照明用(LCフィルム) CCS(シーシーエス)

    フラット照明用(LCフィルム)

    CCS(シーシーエス)
    12,471税込13,718
    1個
    12日以内出荷
    使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • HLDL3シリーズ用 拡散板 CCS(シーシーエス)

    HLDL3シリーズ用 拡散板

    CCS(シーシーエス)
    8,000税込8,800
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキや写り込みなどを抑えることが可能。 拡散板は2種類をご用意。より均一性を重視する場合はDF-HLDL3-※※※※-HUをご使用ください。
    材質樹脂耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • HLDL3シリーズ用 偏光板 CCS(シーシーエス)

    HLDL3シリーズ用 偏光板

    CCS(シーシーエス)
    17,059税込18,765
    1個
    12日以内出荷
    材質樹脂耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • リング型照明用 偏光板 CCS(シーシーエス)

    リング型照明用 偏光板

    CCS(シーシーエス)
    6,942税込7,636
    1個
    12日以内出荷
    透過率(%)30耐熱温度(℃)60使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • SE-110-Mシリーズ CCS(シーシーエス)

    SE-110-Mシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    130,236税込143,260
    1個
    12日以内出荷
    付属品使用説明書保存温度(℃)-20~60(結露なきこと)使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:85%RH以下(結露なきこと)マウントCマウント使用波長(nm)400~700
  • LNSDシリーズ CCS(シーシーエス)

    LNSDシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    111,177税込122,295
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:(-)
  • LTシリーズ CCS(シーシーエス)

    LTシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    253,000税込278,300
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)相関色温度(K)10000typ.入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金発光色白色冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1、2、3:(+)4、5、6:(-)7:NC入力コネクタメタルコネクタ(7ピン、プラグ)
  • HL2シリーズ CCS(シーシーエス)

    HL2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    24,942税込27,436
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • LVシリーズ CCS(シーシーエス)

    LVシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    68,000税込74,800
    1個
    12日以内出荷
    付属品LED照明取扱注意事項全長(mm)50質量(g)40max.適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)外径(Φmm)27入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300先端径(Φmm)8極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • HLVシリーズL字型タイプ CCS(シーシーエス)

    HLVシリーズL字型タイプ

    CCS(シーシーエス)
    37,059税込40,765
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    付属品取扱説明書材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300入力コネクタSMR-03V-B
  • AD-LDR-PF-LAシリーズ CCS(シーシーエス)

    AD-LDR-PF-LAシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    17,059税込18,765
    1個
    12日以内出荷
    付属品セットビス(M3×3mm)×4、六角レンチ材質アルミ合金使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • AD-LDR-PFシリーズ CCS(シーシーエス)

    AD-LDR-PFシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    9,059税込9,965
    1個
    12日以内出荷
    付属品取付ビス×4、六角レンチ使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • BK-LDL-PFシリーズ CCS(シーシーエス)

    BK-LDL-PFシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    11,412税込12,553
    1個
    12日以内出荷
    LDL-PF各シリーズ共用固定金具。 照明を固定する際に照射角度が自由に調整可能。
    付属品ダブルセムスネジ(M3×6mm)×9本、使用説明書種類LDL-PFシリーズ共用の照明固定金具外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×20×L字部10使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • LDR-PF-LAシリーズ用(拡散板) CCS(シーシーエス)

    LDR-PF-LAシリーズ用(拡散板)

    CCS(シーシーエス)
    39,648税込43,613
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書材質樹脂耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • LDR-PFシリーズ用(拡散板) CCS(シーシーエス)

    LDR-PFシリーズ用(拡散板)

    CCS(シーシーエス)
    3,412税込3,753
    1個
    12日以内出荷
    使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • LDL-PFシリーズ用(偏光板) CCS(シーシーエス)

    LDL-PFシリーズ用(偏光板)

    CCS(シーシーエス)
    11,412税込12,553
    1個
    12日以内出荷
    付属品使用説明書耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • LDR-PFシリーズ用(偏光板) CCS(シーシーエス)

    LDR-PFシリーズ用(偏光板)

    CCS(シーシーエス)
    13,648税込15,013
    1個
    12日以内出荷
    使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • FCB-PF-EL9シリーズ CCS(シーシーエス)

    FCB-PF-EL9シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    5,765税込6,342
    1個
    12日以内出荷
    適合規格CE、UKCA使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20%~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20%~85%RH(結露なきこと)コネクタ照明側:ELコネクタ(9ピン、ソケット)、電源側:ELコネクタ(9ピン、プラグ)
  • LFV-PFシリーズ CCS(シーシーエス)

    LFV-PFシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    249,177税込274,095
    1個
    12日以内出荷
    入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・ガラス冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
  • HPD-PFシリーズ CCS(シーシーエス)

    HPD-PFシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    149,295税込164,225
    1個
    12日以内出荷
    入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
  • LDL-PFシリーズ CCS(シーシーエス)

    LDL-PFシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    92,706税込101,977
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・樹脂冷却方式自然冷却光源LED使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300照光形状バー型
  • HPR-PFシリーズ CCS(シーシーエス)

    HPR-PFシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    149,295税込164,225
    1個
    12日以内出荷
    適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
  • LDR-PF-LAシリーズ CCS(シーシーエス)

    LDR-PF-LAシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    229,648税込252,613
    1個
    12日以内出荷
    入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
  • LDR-PFシリーズ CCS(シーシーエス)

    LDR-PFシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    161,648税込177,813
    1個
    12日以内出荷
    付属品パワーフラッシュ照明取扱注意事項入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300入力コネクタELP-04NV
  • LFX3-PTシリーズ CCS(シーシーエス)

    LFX3-PTシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    211,059税込232,165
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(導光板、保護板)発光色赤外冷却方式自然冷却ピーク波長(nm)857typ.使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • LFX3シリーズ CCS(シーシーエス)

    LFX3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    111,177税込122,295
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(保護板、導光拡散板)発光色赤外冷却方式自然冷却ピーク波長(nm)857typ.使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
ステージ/画像処理(新商品)