絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • CCS(シーシーエス)(51)
  • 中央精機(41)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • ミラック光学(11)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(9)
  • RIDGID(日本エマソン)(7)
  • SFC(エス・エフ・シー)(7)
  • 沖電線(4)
  • HIKMICRO(3)
  • Phenix[メカニカル部品](3)
  • 神津精機(2)
  • ND精工(2)
  • CKD(1)
  • グリーンハウス(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • BASLER(バスラー)(1)
  • キコー技研(1)
  • MSAファクトリー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平器|ホルダつき一軸水平器 アジャスタブルタイプ FSLI‐AG NBK(鍋屋バイテック会社)水平器|ホルダつき一軸水平器 アジャスタブルタイプ FSLI‐AGNBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
一軸タイプのアジャスタブル機能付き気泡管水平器。 底面の突起により、取りつけねじを調整することでFSLI-AGの水平基準を調整できます。 取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 液体の色を緑色。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
質量(g)25寸法L(mm)54寸法H(mm)15.5寸法A(mm)15.5寸法C(mm)6.3寸法P(mm)45材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)寸法h(mm)14.5寸法R(mm)3.4材質(気泡管)ガラス材質(ベース)石膏RoHS指令(10物質対応)対応寸法Lc(mm)3.2
水平器|ホルダつき一軸水平器 FSLI NBK(鍋屋バイテック会社)水平器|ホルダつき一軸水平器 FSLINBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
一軸タイプの気泡管水平器。 取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合せて取りつけてください。 液体は緑色。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
質量(g)25寸法L(mm)54寸法H(mm)14.5寸法A(mm)15.5寸法C(mm)6.3寸法P(mm)45材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)寸法R(mm)3.4材質(気泡管)ガラス材質(ベース)石膏RoHS指令(10物質対応)対応寸法Lc(mm)3.2
水平器|ホルダつき二軸水平器 アジャスタブルタイプ FSLH‐AB NBK(鍋屋バイテック会社)水平器|ホルダつき二軸水平器 アジャスタブルタイプ FSLH‐ABNBK(鍋屋バイテック会社)
12,880税込14,168
1個
4日以内出荷
二軸タイプのアジャスタブル機能つき気泡管水平線。 底面の突起により、3か所の取りつけねじを調整することでFSLH-ABの水平基準を調整できます。 取りつけ面の二軸方向の角度および平面の水平状態が確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 液体は緑色。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
質量(g)95寸法H(mm)14寸法D(mm)62寸法C(mm)6.3寸法P(mm)52材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)寸法h(mm)13寸法R(mm)3.4寸法C1(mm)18.4寸法C2(mm)6.7寸法C3(mm)25.1材質(気泡管)ガラス材質(ベース)石膏RoHS指令(10物質対応)対応寸法Lc(mm)3.2
水平器|ホルダつき二軸水平器 FSLH NBK(鍋屋バイテック会社)水平器|ホルダつき二軸水平器 FSLHNBK(鍋屋バイテック会社)
12,880税込14,168
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
二軸タイプの気泡管水平器。 取りつけ面の二軸方向の角度および平面の水平状態が確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて取りつけてください。 液体は緑色。 ホルダーのカラーバリエーションは2色。
質量(g)95寸法H(mm)13寸法D(mm)62寸法C(mm)6.3寸法P(mm)52材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)寸法R(mm)3.4寸法C1(mm)18.4寸法C2(mm)6.7寸法C3(mm)25.1材質(気泡管)ガラス材質(ベース)石膏RoHS指令(10物質対応)対応寸法Lc(mm)3.2
ステージ/画像処理(新商品)