2ページ目: ステージ/画像処理(新商品)
照明付きの大型カメラスタンド。カメラ取付部は上下左右の微調整と水平調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。
耐荷重(kg)2.5
コンパクトながらカメラ取付部で上下、前後、左右、垂直調整、回転調整と5軸の調整が出来るカメラスタンドです。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、様々な実験にご使用いただけます。
耐荷重(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
前後、上下に大きく動くアームを2本セットし、上にカメラ、下に照明を取り付けられるようにしたカメラスタンドです。
前後に大きく可動するアームでカメラと照明の光軸を容易に合わせる事ができます。
カメラ、照明取付部共に上下左右の微調整、水平調整、回転調整付です。
照明取付部はM3.M4に対応しております。
照明ホルダーを取り外して上下にカメラを取り付ける事もできます。
ステージはSPCC製でマグネットが使用できますので、様々な実験にご使用いただけます。
耐荷重(kg)カメラ取付部:1.5~2
耐荷重(g)照明取付部:700
RoHS指令(10物質対応)対応
上下・前後に大きく可動するのが特長。カメラ取付は上下・左右の微調整、水平調整、回転調整付。ステージはSPCC製でマグネットが使用できますので、様々な実験にご使用いただけます。
耐荷重(kg)2~2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ショルダーストラップ付きのソフトポーチです。サーモグラフィカメラを衝撃や汚れから保護し、持ち運びを容易にします。
1台
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
オプションのマクロレンズを装着することで、500μmの詳細を観察することができ、極小部品やプリント基盤xといった小さな物体の正確な温度が得られえます。
1台
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
Pocketシリーズは、コンパクトで薄型のボディに3.5型大型LCDタッチスクリーンを備えた、プロ仕様のサーモグラフィカメラです。大きな画面、タッチスクリーンでの直感的な操作、様々な画像モードの搭載で、あらゆる現場で隠れた問題を高い生産性で発見することができます。Pocketシリーズには、サーマル光カメラと可視光カメラが装備されており、それらによって得られた画像を元に4種類の画像モード(サーマル、ピクチャー・イン・ピクチャー、融合、可視光)で表示することが可能です。融合画像モードは、可視光画像にサーマル画像の温度分布が重ね合わされるため、観察している部分が一目でわかります。さらに、7種類の温度分布表示方法を選択できます。
寸法(mm)138.5×85.2×23.6
質量(g)218
1台
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
コントローラの使用で、ワークに対して決まった時間・出力で照射することが可能で、使用者による照射ムラを防ぎます。
接着剤、樹脂、レジストの硬化やキズ・異物検査などに適します。
寸法(mm)コントローラ/92×75×37
質量(g)コントローラ/210、照射器/50、ACアダプタ/70
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプタ付属)
消費電力(W)3
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)1
寸法(Φ×mm)照射器/12×80
波長(nm)365
点灯方式連続点灯(手動消灯)、タイマー設定000~99.9秒
アズワン品番4-1829-01
強度(照射)4000(mW/cm3)
1個
¥155,000
税込¥170,500
31日以内出荷
一軸タイプのアジャスタブル機能付き気泡管水平器。
底面の突起により、取りつけねじを調整することでFSLI-AGの水平基準を調整できます。
取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
液体の色を緑色。
ホルダのカラーバリエーションは2色。
質量(g)25
寸法L(mm)54
寸法H(mm)15.5
寸法A(mm)15.5
寸法C(mm)6.3
寸法P(mm)45
材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)
寸法h(mm)14.5
寸法R(mm)3.4
材質(気泡管)ガラス
材質(ベース)石膏
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Lc(mm)3.2
一軸タイプの気泡管水平器。
取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合せて取りつけてください。
液体は緑色。
ホルダのカラーバリエーションは2色。
質量(g)25
寸法L(mm)54
寸法H(mm)14.5
寸法A(mm)15.5
寸法C(mm)6.3
寸法P(mm)45
材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)
寸法R(mm)3.4
材質(気泡管)ガラス
材質(ベース)石膏
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Lc(mm)3.2
二軸タイプのアジャスタブル機能つき気泡管水平線。
底面の突起により、3か所の取りつけねじを調整することでFSLH-ABの水平基準を調整できます。
取りつけ面の二軸方向の角度および平面の水平状態が確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
液体は緑色。
ホルダのカラーバリエーションは2色。
質量(g)95
寸法H(mm)14
寸法D(mm)62
寸法C(mm)6.3
寸法P(mm)52
材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)
寸法h(mm)13
寸法R(mm)3.4
寸法C1(mm)18.4
寸法C2(mm)6.7
寸法C3(mm)25.1
材質(気泡管)ガラス
材質(ベース)石膏
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Lc(mm)3.2
適合照明器具:パナソニック製連続調光型照明器具(起動方式:LJ/LZ)
質量(kg)0.3
長さ(m)配線信号線の総配線:50以下
使用温度範囲(℃)5~35(結露なきこと)
定格入力電圧(V)100~242
材質(カバー)塗装亜鉛鋼板(ホワイト)
突入電流(A)(100V/200V/242V)3/6/7
ベース亜鉛鋼板
定格入力電流(mA)30以下
最大接続台数4台まで
入力電力(W)定格:1.5以下
1台
¥10,980
税込¥12,078
92日以内出荷
仕様操作部:DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/LR)・動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯)
入力電圧(V)100/200
表示部受電、DMX信号受信、出力信号異常
機能DMX終端抵抗自動設定
仕様操作部:DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/LR)・動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯)
入力電圧(V)100/200
表示部受電、DMX信号受信、出力信号異常
信号形式DMX:IN×1系統・OUT/Thru×1系統、PWM:4系統出力(設定したDMXの先頭アドレスから4ch)
機能DMX終端抵抗自動設定
接続台数50台/1系統(最大200台)
1台
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
幅(mm)70
高さ(mm)120
種類シーンマネージャーNET2
信号方式専用調光:リモートバス方式
適合ボックススイッチ:1コ用(カバー付)
WiLA/PWM信号変換インターフェースと組み合わせることにより、メーカー製信号線式連続調光型照明器具(PWM制御器具)をマルチマネージャーExシステムで制御することができます。
寸法(mm)207.5×66.0×55.3
タイプマルチマネージャーExタイプ
長さ(m)配線:100
シリーズWiLIA無線調光シリーズ
最大接続台数50台
サーボモーター搭載の 1 軸傾斜ステージ
種類傾斜ステージ
精度回転中心:Φ0.05
分解能0.001332°
機構移動:複合カップリング
繰返し精度± 0.002°(± 7.2 sec)
耐荷重(N)49
ステージ寸法(mm)70×70
移動方向傾斜 1 方向
送り方式ボールねじ、リード1.0mm
移動ガイドV 溝とクロスローラ
回転中心70mm(ステージ上面より)
使用モータSGMAV-A5ADA61(安川電機、サーボモーター)
位置決め精度(°)0.03(108 sec)
ロストモーション(°)0.006
移動量± 8°
照明に取り付けることでドーム効果を高め、均一拡散光の照射が可能。
用途反射板
付属品皿ねじJCIS0番1種M2(4mm)×5
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
耐熱温度(℃)80
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
付属品M3×6mmネジ×4、フレームナット×4
材質アルミ合金
質量(g)300max.
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×42
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
¥13,648
税込¥15,013
12日以内出荷
付属品M4×10mmネジ×5
材質アルミ合金
質量(g)20max.
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×36×L字部17
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
¥9,530
税込¥10,483
12日以内出荷
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキや写り込みなどを抑えることが可能。
拡散板は2種類をご用意。より均一性を重視する場合はDF-HLDL3-※※※※-HUをご使用ください。
材質樹脂
耐熱温度(℃)80
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
材質樹脂
耐熱温度(℃)80
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
透過率(%)30
耐熱温度(℃)60
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
付属品使用説明書
保存温度(℃)-20~60(結露なきこと)
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:85%RH以下(結露なきこと)
マウントCマウント
使用波長(nm)400~700
付属品使用説明書
保存温度(℃)-20~60(結露なきこと)
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:85%RH以下(結露なきこと)
マウントCマウント
使用波長(nm)400~700
付属品取扱説明書
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金、樹脂
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
極性・信号1:(+)、2:(-)
付属品取扱説明書
適合規格CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)
相関色温度(K)10000typ.
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金
発光色白色
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
極性・信号1、2、3:(+)4、5、6:(-)7:NC
入力コネクタメタルコネクタ(7ピン、プラグ)
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
付属品LED照明取扱注意事項
全長(mm)50
質量(g)40max.
適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
外径(Φmm)27
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
先端径(Φmm)8
極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタSMR-03V-B
付属品セットビス(M3×3mm)×4、六角レンチ
材質アルミ合金
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
付属品取付ビス×4、六角レンチ
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
LDL-PF各シリーズ共用固定金具。
照明を固定する際に照射角度が自由に調整可能。
付属品ダブルセムスネジ(M3×6mm)×9本、使用説明書
種類LDL-PFシリーズ共用の照明固定金具
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×20×L字部10
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
¥11,412
税込¥12,553
12日以内出荷
付属品使用説明書
耐熱温度(℃)80
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
付属品取扱説明書
材質樹脂
耐熱温度(℃)80
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
付属品使用説明書
耐熱温度(℃)80
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
『メカニカル部品(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります
- ベアリング(軸受)(新商品)
- モーター(原動機)(新商品)
- ステージ/画像処理(新商品)
- 産業用ロボット(新商品)
- 直動部品(新商品)
- 伝導部品(新商品)
- 減速機・クラッチ・ブレーキ(新商品)
- 搬送(新商品)
その他 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。