絞り込み
ブランド
  • アインツ
  • 黒田精工(1,424)
  • THK(63)
  • SMC(27)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • デンソーウェーブ(4)
  • イマオコーポレーション(1)
  • IAI(アイエイアイ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸着角度調整BKT・スモール・下左 アインツ

    吸着角度調整BKT・スモール・下左

    アインツ
    669税込736
    1個
    当日出荷
    ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
    トラスコ品番389-4684幅(mm)40高さ(mm)30タイプ下左奥行(mm)30
  • 吸着角度調整BKT・スモール・上側 アインツ

    吸着角度調整BKT・スモール・上側

    アインツ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
    トラスコ品番389-4685幅(mm)40高さ(mm)30タイプ上側奥行(mm)30接続ねじM5×15
  • 吸着角度調整BKT・スモール・下右 アインツ

    吸着角度調整BKT・スモール・下右

    アインツ
    669税込736
    1個
    当日出荷
    ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
    トラスコ品番389-4686幅(mm)40高さ(mm)30タイプ下右奥行(mm)30
  • ホース用接続継手 接続後継M4 Φ6ホース用 アインツ

    ホース用接続継手 接続後継M4 Φ6ホース用

    アインツ
    149税込164
    1個
    欠品中
    Φ6ホース用接続継手。
    トラスコ品番387-8757材質黄銅幅(mm)4.9接続部のサイズM4高さ(mm)10.5適合チューブ外径(Φmm)6品名継手
  • ホース用接続継手 接続後継M4 Φ4ホース用 アインツ

    ホース用接続継手 接続後継M4 Φ4ホース用

    アインツ
    129税込142
    1個
    当日出荷
    Φ4ホース用接続継手。
    トラスコ品番387-8758材質黄銅幅(mm)4.9接続部のサイズM5高さ(mm)10.5適合チューブ外径(Φmm)4~4.5品名継手
  • ミニシリンダー・MCEー20T(引込) アインツ

    ミニシリンダー・MCEー20T(引込)

    アインツ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
    トラスコ品番388-6805ストローク(mm)20幅(mm)48高さ(mm)28タイプ引込奥行(mm)78取付穴4.5×5出力(N)押し:22、引き:82
  • CFRPパイプ Φ20 アインツ

    CFRPパイプ Φ20

    アインツ
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    CFPR(カーボン)繊維を使用し軽量化を実現。
    トラスコ品番388-0430長さ(mm)1500幅(mm)20
  • ミニシリンダー・H型 アインツ

    ミニシリンダー・H型

    アインツ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コンパクトボディーで軽量のヒンジシリンダーです。
    トラスコ品番388-6803幅(mm)50高さ(mm)78奥行(mm)22
  • チャックワンタッチ金具(チャック側) アインツ

    チャックワンタッチ金具(チャック側)

    アインツ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    チャックワンタッチ(OC-LA)に接合するツール側ワンタッチ金具。
    トラスコ品番388-6775材質鉄製幅(mm)160高さ(mm)81タイプツール側奥行(mm)55可搬質量(kg)~35
  • CFRPパイプ Φ12 アインツ

    CFRPパイプ Φ12

    アインツ
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    CFRP(カーボン)繊維を使用し軽量化を実現。
    トラスコ品番388-0431長さ(mm)1500幅(mm)12
  • チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA1-SAI アインツ

    チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA1-SAI

    アインツ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    チャックワンタッチ(OA1-SA)に接合するツール側ワンタッチ金具。
    仕様引込力(N):650トラスコ品番388-6777幅(mm)80高さ(mm)24タイプツール側奥行(mm)71.6可搬質量(kg)~10押出力(N)40
  • ツメ・平行チャック用 アインツ

    ツメ・平行チャック用

    アインツ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    平行チャック用のオプション爪です。
    材質アルミ高さ(mm)5
  • 鉄製当て板 アインツ

    鉄製当て板

    アインツ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    当て面をローレット加工し、グリップ力と耐久性を向上。
    トラスコ品番387-8837材質幅(mm)50高さ(mm)30タイプミニシリンダー用奥行(mm)8
  • ブラケット・W・Φ12 アインツ

    ブラケット・W・Φ12

    アインツ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
    トラスコ品番388-8364幅(mm)30高さ(mm)16奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ12
  • 吸着金具アジャスター・ミニ用 アインツ

    吸着金具アジャスター・ミニ用

    アインツ
    679税込747
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    吸着金具を先端に取付ける事で延長することができます。
    取付接続:M10(P=1.0)径(Φmm)19.6
  • マイクロミニシリンダー・スリム型 アインツ

    マイクロミニシリンダー・スリム型

    アインツ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    本体同士をピッタリ合わせて取付可能です。 小型製品のチャックに最適です。 シリンダーロッド回り止め機能付き
    幅(mm)14高さ(mm)18.6取付穴2-M3
  • ミニシリンダー・MCDR アインツ

    ミニシリンダー・MCDR

    アインツ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。
    幅(mm)48高さ(mm)28取付穴4×5出力(N)押し:98、引き:19
  • マニホールド・BF6 樹脂 アインツ

    マニホールド・BF6 樹脂

    アインツ
    909税込1,000
    1個
    9日以内出荷
    ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現。アルミボディー(MM-10P+BF-5)32g ⇒ 5g(84.3%の軽量)
    トラスコ品番387-8777幅(mm)56高さ(mm)8奥行(mm)30適合サイズΦ6ホース
  • D-SUBケーブル・OX用 1.5m ロボットケーブル アインツ

    D-SUBケーブル・OX用 1.5m ロボットケーブル

    アインツ
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    ツールチェンジャー用コネクターハーネス
    トラスコ品番388-8415長さ(mm)ハーネス:1500幅(mm)30.8高さ(mm)520(ハーネス含む)タイプロボット側奥行(mm)12.6
  • プローブコネクター(ハンダ)・ロボ側 OX-PLA-07 アインツ

    プローブコネクター(ハンダ)・ロボ側 OX-PLA-07

    アインツ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。
    トラスコ品番388-9931適合機種OX-SSB幅(mm)30高さ(mm)11.5タイプロボット側奥行(mm)17.8
  • プローブコネクター(ハンダ)・ツール側 OX-PLA-07-I アインツ

    プローブコネクター(ハンダ)・ツール側 OX-PLA-07-I

    アインツ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。
    トラスコ品番388-9929適合機種OX-SSBI幅(mm)30高さ(mm)13.6タイプツール側奥行(mm)17.8
  • クロスコネクター・Φ12Φ12(後入) アインツ

    クロスコネクター・Φ12Φ12(後入)

    アインツ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    組付け後に追加する際にご使用下さい。3ブロック構成の為、ハンドをバラさずにコネクターを追加する事が可能。
    トラスコ品番388-8384幅(mm)28高さ(mm)33奥行(mm)28適合サイズ(mm)Φ12・Φ12適合サイズΦ12・Φ12
  • ティーコネクター#1・Φ12Φ12 アインツ

    ティーコネクター#1・Φ12Φ12

    アインツ
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます。 T型構造の為、厚みを抑える事が出来ます。
    トラスコ品番388-8369材質超ジュラルミン幅(mm)26高さ(mm)16奥行(mm)30適合サイズ(mm)Φ12・Φ12適合サイズΦ12・Φ12
  • チャックワンタッチ・手動・ロボット側 アインツ

    チャックワンタッチ・手動・ロボット側

    アインツ
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    1本のネジを締めるだけでハンド交換することができます。
    タイプロボット側
  • チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA-SSI アインツ

    チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA-SSI

    アインツ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    チャックワンタッチ(OA-SSL)に接合するツール側ワンタッチ金具。
    トラスコ品番388-6780材質超ジュラルミン幅(mm)75高さ(mm)48タイプツール側奥行(mm)23可搬質量(kg)~10
  • ランナーチャックEL(リミットSW付) アインツ

    ランナーチャックEL(リミットSW付)

    アインツ
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています 取付はネジ穴 (M5)とジャングルジムシリーズ Φ12の接続コネクタの選択が可能です。
    トラスコ品番387-8816材質本体:超ジュラルミン、爪部:鉄幅(mm)54取付3-M5高さ(mm)27タイプリミットSW付奥行(mm)116取付ボルト3-M5取付穴ピッチ(mm)25×31.5継手(付属)BF-5開き量(mm)爪先端:17
  • ピストン用スプリング アインツ

    ピストン用スプリング

    アインツ
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    ピストンのスプリングです。
    トラスコ品番388-8387幅(mm)37.5高さ(mm)40奥行(mm)37.5
  • 取付金具・ミニエアーニッパー用 NW-20用 アインツ

    取付金具・ミニエアーニッパー用 NW-20用

    アインツ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    オリジナルナット(M8)でフレーム等に固定が可能です。 NW-20用
    付属品付属品:ニッパー取付用M4ボルト(2本)トラスコ品番388-6814適合機種NW3-20シリーズ幅(mm)30高さ(mm)32奥行(mm)30
  • 当板・角型・黒・引込用 アインツ

    当板・角型・黒・引込用

    アインツ
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    MCEタイプの引込用シリンダー用の当板。
    トラスコ品番388-0421材質接触面:クロロプレンゴム幅(mm)50高さ(mm)8タイプミニシリンダー・MCE(引込)用奥行(mm)30
  • ブラケット・Φ8 アインツ

    ブラケット・Φ8

    アインツ
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
    トラスコ品番388-8366幅(mm)30高さ(mm)10奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ8
  • ブラケット・Φ12 アインツ

    ブラケット・Φ12

    アインツ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
    トラスコ品番388-8365幅(mm)30高さ(mm)10奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ12
  • ブラケット・W・Φ20 アインツ

    ブラケット・W・Φ20

    アインツ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
    トラスコ品番388-8361幅(mm)40高さ(mm)16奥行(mm)27適合サイズ(mm)Φ20
  • ミニエアニッパー・本体・クイキリ刃付  NW3-20-01C アインツ

    ミニエアニッパー・本体・クイキリ刃付 NW3-20-01C

    アインツ
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷
    刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。 用途に合わせて様々なカットに対応する事ができます。
    トラスコ品番388-8408形状クイキリ刃幅(mm)28高さ(mm)77.8奥行(mm)94.8動作引く切断能力(Φmm) 樹脂軟質:2.0(3.14[[MM2]])+C11676切断能力(mm)ABS樹脂Φ2.0(3.14(mm2))
  • ミニエアニッパー・本体・薄刃付 アインツ

    ミニエアニッパー・本体・薄刃付

    アインツ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。 用途に合わせて様々なカットに対応する事ができます。
    トラスコ品番388-8409形状薄刃幅(mm)20高さ(mm)50.6奥行(mm)76.5動作引く切断能力(Φmm) 樹脂軟質:1.7(2.26[[MM2]])切断能力(mm)ABS樹脂Φ1.7(2.26[[MM2]])
  • 替刃・長刃・逆刃・ミニエアーニッパー用 アインツ

    替刃・長刃・逆刃・ミニエアーニッパー用

    アインツ
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    エアーニッパー(小型・中型)の替刃です。
  • 替刃・クイキリ刃・ミニエアーニッパー用 アインツ

    替刃・クイキリ刃・ミニエアーニッパー用

    アインツ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エアーニッパー(小型・中型)の替刃です。
  • ランナーチャックEL(近接センサー付) アインツ

    ランナーチャックEL(近接センサー付)

    アインツ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。 取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズ Φ12の接続コネクタの選択が可能です。
    トラスコ品番387-8815材質本体:超ジュラルミン、爪部:鉄幅(mm)47取付3-M5高さ(mm)27タイプ近接センサー付奥行(mm)116取付穴ピッチ(mm)25×31.5継手(付属)BF-5開き量(mm)爪先端:17
  • 吸着金具アジャスター・ミニ用 取付金具M5 アインツ

    吸着金具アジャスター・ミニ用 取付金具M5

    アインツ
    669税込736
    1個
    9日以内出荷
    吸着金具の高さを調整できます。 吸着パッドと吸着金具の間が延長できます。
    トラスコ品番387-8787取付接続:M5高さ(mm)14.5外径(Φmm)8
  • 吸着金具アジャスター・スモール用 アインツ

    吸着金具アジャスター・スモール用

    アインツ
    689税込758
    1個
    当日出荷
    吸着金具を先端に取付る事で延長する事ができます。
    取付接続:M12×1.0
  • ランナーチャックEL(センサー無) アインツ

    ランナーチャックEL(センサー無)

    アインツ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。 爪をL型にする事で設置面増やし、掴み位置をワークに近くにする事が可能です。 取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
    付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8817材質本体:超ジュラルミン、爪部:鉄幅(mm)43取付3-M5高さ(mm)27タイプセンサー無奥行(mm)116取付穴ピッチ(mm)25×31.5開き量(mm)爪先端:17
産業用ロボット(新商品)