1,702件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着金具・回止式 アインツ吸着金具・回止式アインツ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。 吸着パッドの装着が簡単に行えます。 六角シャフトによる回止構造です。
吸着金具・ラージ用 アインツ吸着金具・ラージ用アインツ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。 吸着パットの装着が簡単に行えます。 シャフトが太い為、大型ワークの取出しに最適。
取付接続:PT1/8
吸着金具アジャスター・ミニ用 アインツ吸着金具アジャスター・ミニ用アインツ
679税込747
1個
翌々日出荷
吸着金具を先端に取付ける事で延長することができます。
取付接続:M10(P=1.0)径(Φmm)19.6
吸着金具アジャスター・スモール用 アインツ吸着金具アジャスター・スモール用アインツ
689税込758
1個
当日出荷
吸着金具を先端に取付る事で延長する事ができます。
取付接続:M12×1.0
ランナーチャックES(センサー付) アインツランナーチャックES(センサー付)アインツ
23,980税込26,378
1個
当日出荷
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 取付はネジ穴 (M3)とジャングルジムシリーズф8の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-3トラスコ品番387-8802材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)26取付3-M3高さ(mm)9タイプ近接センサー付奥行(mm)71.2
ミニシリンダー・MCEー20S(押出) アインツミニシリンダー・MCEー20S(押出)アインツ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
トラスコ品番388-6810ストローク(mm)20幅(mm)48高さ(mm)28タイプ押出奥行(mm)58取付穴4.5×5出力(N)押し:105、引き:22
ミニシリンダー・MCEー10T(引込) アインツミニシリンダー・MCEー10T(引込)アインツ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
トラスコ品番388-6807ストローク(mm)10幅(mm)48高さ(mm)28タイプ引込奥行(mm)58取付穴4.5×5出力(N)押し:20、引き:85
シリンダーBKT・Φ20 アインツシリンダーBKT・Φ20アインツ
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
プロファイルやアルミプレート等に取付する際にご使用下さい。
トラスコ品番388-6829材質超ジュラルミン幅(mm)105高さ(mm)11奥行(mm)25適合サイズ(mm)20
ミニシリンダー・MCDR アインツミニシリンダー・MCDRアインツ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。
幅(mm)48高さ(mm)28取付穴4×5出力(N)押し:98、引き:19
ハンドル自動化ユニット|カラー EOCL‐200 NBK(鍋屋バイテック会社)ハンドル自動化ユニット|カラー EOCL‐200NBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ハンドル自動化ユニットEPU-200用カラー ハンドル自動化ユニットEPU-200の軸穴径を、回転軸に合わせて変更できます。 耐食性に優れたステンレス製。 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル自動化ユニット|ハンドル自動化ユニット(Modbus対応) EPU‐210 NBK(鍋屋バイテック会社)ハンドル自動化ユニット|ハンドル自動化ユニット(Modbus対応) EPU‐210NBK(鍋屋バイテック会社)
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハンドル自動化ユニットとは ・手動のハンドル操作の代わりに、自動で位置決めを行う装置です。 ・複数のユニットを一括制御することで、段取り作業時間を大幅に短縮できます。 位置決め作業を自動化 ・内蔵のモータが送りねじを回転させ、エンコーダで現在位置を把握して目標位置で停止。 ・位置決め作業を自動化します。 何度も行う位置決めをスムーズに ・1日に何度も品種変更を行うラインの位置決めを自動化すれば、合計で大幅な時間短縮になります。 ・ハンドル操作の順番を間違えられない複雑な位置決め作業の簡略化にも繋がります。 最大32台一括制御 ・最大32台のユニットを一括で制御可能。 ・それぞれ別の動きをさせることもできます。 位置決め合計時間を短縮 ・手作業では時間がかかる複数箇所の位置決め作業を自動化すれば、位置決めの合計時間を短縮できます。 ハンドルからの置き換えが簡単 ・既設の操作ハンドルから置き換えるだけで取付完了。 ・複雑な導入工程は不要です。 薄型・省スペース ・薄型形状でコンパクト、省スペース化にも貢献します。 防塵・防水対応(EPU-210) ・保護等級IP65を実現。 ・粉塵や水がかかる環境でも安心です。 接続方式はRS-485(ModbusRTU)です。
定格回転数(min-1[r.p.m])60±10定格出力(W)5入力有線通信:RS-485(ModbusRTU)電源電圧(V)DC24±10%保護等級IP65連続使用時間(分)1以下消費電流(A)待機:0.03/定格:0.6/最大:1使用環境温度:-5~50℃(凍結がないこと)/湿度:20~85%RH(結露がないこと)/汚染度:3/標高:海抜2000m以下角度精度(°)【停止】±5許容荷重(N)【出力軸】ラジアル荷重:19.6/スラスト荷重:19.6定格トルク(N・m)0.8RoHS指令(10物質対応)対応保持トルク(N・m)【出力軸】0.7※参考値であり、保証値ではありません
ハンドル自動化ユニット|高トルクアダプタ用プレート EOTAP‐200 NBK(鍋屋バイテック会社)ハンドル自動化ユニット|高トルクアダプタ用プレート EOTAP‐200NBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
高トルクアダプタEOAT-200専用のアダプタプレート。 装置についているデジタルポジショニングインジケータとハンドルをハンドル自動化ユニットに置き換える場合、装置側のデジタルポジショニングインジケータ位置決めピン用の穴をそのまま利用して、高トルクアダプタを取りつけることができます。
材質【プレート・位置決めピン】アルミニウム合金質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
高性能グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ・ロングストロークタイプ GEH6000IL NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ・ロングストロークタイプ GEH6000ILNBK(鍋屋バイテック会社)
798,800税込878,680
1個
31日以内出荷から41日以内出荷
高性能 最大500万サイクルまでメンテナンスフリー IO-Linkによるセンサデータの検出 機械式セルフロック 市場における最高出力比 ・把持力が質量比、体積比、価格比にすぐれており、最小限のスペースで最高のプロセス信頼性とコストの最適化を可能にします。 コントローラ内蔵サーボドライブ ・ブラシレス駆動、位置制御、速度制御、把持力制御と機械式セルフロック機能の組み合わせにより、機能性にすぐれます。 IO-Link対応 ・非シールド1ケーブル接続とホットプラグ機能により様々な既存システムに簡単に接続できます。
使用温度範囲(℃)5~50制御IO-Link保護等級IP54RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構機械式(セルフロック)
COBOTTA I/Oケーブル デンソーウェーブCOBOTTA I/Oケーブルデンソーウェーブ
38,980税込42,878
1本
30日以内出荷
COBOTTA 中継ケーブル デンソーウェーブCOBOTTA 中継ケーブルデンソーウェーブ
9,498税込10,448
1本
30日以内出荷
1軸アクチュエータ SE3010A(A4) カバー付・ピン用穴有 黒田精工1軸アクチュエータ SE3010A(A4) カバー付・ピン用穴有黒田精工
86,980税込95,678
1台
30日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
モータ取付部形状A4関連資料カタログ(3.2MB)
アクチュエータユニットミニ用標準シャフト|MAU-SH イマオコーポレーションアクチュエータユニットミニ用標準シャフト|MAU-SHイマオコーポレーション
1,535税込1,689
1個
4日以内出荷
スライド機構をユニット化。 選定設計製作の手間が省けます。 ネジ機構部はアルミフレームとダストカバーにより保護されています。 小型ボディで狭い箇所にも設置可能! ストローク50mm:手のひらサイズの超極小!より狭い場所にも設置ができます。 ストローク100mm:従来品よりも短く、軽量!同じストロークの従来品よりも本体はより短く、より軽くなりました。
材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜寸法L(mm)12寸法d(mm)6(h8)寸法L1(mm)8寸法D(mm)10(H7)寸法C(mm)4寸法D1(mm)6(+0.018/+0.005)寸法L2(mm)3寸法P(mm)6寸法Lf(mm)21.5寸法MM3×0.5
RCP4用モータ・エンコーダ一体型ケーブル/ロボットケーブル IAI(アイエイアイ)RCP4用モータ・エンコーダ一体型ケーブル/ロボットケーブルIAI(アイエイアイ)
8,789税込9,668
1個
23日以内出荷
ワイヤレスコネクター4P・ツール側 アインツワイヤレスコネクター4P・ツール側アインツ
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能。 出力形式はNPN式となります。
トラスコ品番388-9934適合機種OX-SBI幅(mm)35高さ(mm)53タイプツール側奥行(mm)18入出力点数4点
ワイヤレスコネクター4P・ロボット側 アインツワイヤレスコネクター4P・ロボット側アインツ
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能です。 出力形式はNPN式となります。
トラスコ品番388-9932適合機種OX-SB長さ(mm)ハーネス:2000幅(mm)35高さ(mm)53タイプロボット側奥行(mm)20入出力点数4点+1点コネクタ取付位置ロボット側
ピストン アインツピストンアインツ
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
エアニッパーのピストンです。
トラスコ品番388-8400適合機種NW-50,NW-50R幅(mm)44.5高さ(mm)24奥行(mm)39.5
Oリング アインツOリングアインツ
129税込142
1個
当日出荷
OX-20用交換パッキン。
トラスコ品番388-6801適合機種OX-35/60高さ(mm)1.9外径(Φmm)11.6
スライドスプリング アインツスライドスプリングアインツ
129税込142
1個
翌々日出荷
エアーニッパーのスライド用のスプリングです。
トラスコ品番388-8403幅(mm)11.5高さ(mm)7奥行(mm)11.5
サクションBKT・Φ12・M6 アインツサクションBKT・Φ12・M6アインツ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
Φ12用穴とM6タップが施されています
トラスコ品番388-8373幅(mm)47高さ(mm)10奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ12・M6適合サイズΦ12
サクションBKT・Φ12・M5 アインツサクションBKT・Φ12・M5アインツ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
Φ12用パイプ穴とタップ穴加工が施されたコネクターです。 エアー配管等のマニホールドとしても使用頂けます。
トラスコ品番388-8374材質超ジュラルミン幅(mm)47高さ(mm)10奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ12・M5適合サイズΦ12
マニホールド・BF6 樹脂 アインツマニホールド・BF6 樹脂アインツ
909税込1,000
1個
当日出荷
ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現。アルミボディー(MM-10P+BF-5)32g ⇒ 5g(84.3%の軽量)
トラスコ品番387-8777幅(mm)56高さ(mm)8奥行(mm)30適合サイズΦ6ホース
パッキン(ツール側) アインツパッキン(ツール側)アインツ
219税込241
1個
当日出荷
ツールチェンジャー(ツール側)のエアーポート用交換パッキン。
トラスコ品番388-6802適合機種OX-30AI/60AI幅(mm)9高さ(mm)6奥行(mm)9
取付金具・ミニエアーニッパー用 アインツ取付金具・ミニエアーニッパー用アインツ
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
オリジナルナット(M8)でフレーム等に固定が可能です。
付属品ニッパー取付用ボルトM6×10(4本)トラスコ品番388-8399適合機種NW-50,NW-50R幅(mm)42高さ(mm)44奥行(mm)55
刃先スプリング・ミニエアーニッパ用 アインツ刃先スプリング・ミニエアーニッパ用アインツ
349税込384
1個
当日出荷
エアニッパーの刃先スプリングです。
トラスコ品番388-8397適合機種NW-50、NW-50R
替刃・超硬刃・逆刃ミニエアーニッパー用 アインツ替刃・超硬刃・逆刃ミニエアーニッパー用アインツ
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
エアーニッパー(小型・中型)の替刃です。
替刃・超硬刃・正刃ミニエアーニッパー用 アインツ替刃・超硬刃・正刃ミニエアーニッパー用アインツ
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
エアーニッパー(小型・中型)の替刃です。
D-SUBケーブル・OX用 1.5m アインツD-SUBケーブル・OX用 1.5mアインツ
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ツールチェンジャー用コネクターハーネス
トラスコ品番388-8414長さ(mm)ハーネス:1500幅(mm)30.8高さ(mm)520(ハーネス含む)タイプツール側奥行(mm)12.6
エアーオプション(OX用) アインツエアーオプション(OX用)アインツ
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
エアーポート径Rc1/8タイプ
材質超ジュラルミン幅(mm)110高さ(mm)24
D-SUBケーブルL・OX用 1.5m ロボットケーブル アインツD-SUBケーブルL・OX用 1.5m ロボットケーブルアインツ
7,298税込8,028
1個
当日出荷
ツールチェンジャー用コネクターハーネス
トラスコ品番388-8427長さ(mm)ハーネス:1500タイプロボット側
D-SUBケーブル・OX用 1.5m ロボットケーブル アインツD-SUBケーブル・OX用 1.5m ロボットケーブルアインツ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ツールチェンジャー用コネクターハーネス
トラスコ品番388-8415長さ(mm)ハーネス:1500幅(mm)30.8高さ(mm)520(ハーネス含む)タイプロボット側奥行(mm)12.6
D-SUBケーブルL・OX用 ロボットケーブル アインツD-SUBケーブルL・OX用 ロボットケーブルアインツ
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
ツールチェンジャー用コネクターハーネス
トラスコ品番388-8426長さ(mm)ハーネス:500タイプロボット側
ツールチェンジャー・ツール側 アインツツールチェンジャー・ツール側アインツ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自の離脱機構搭載です。(特許第4126074号) フェールセーフ機構内蔵です。 ロボットハンドを短時間で簡単に交換できます。 エアーオプションの追加が可能です。
タイプツール側
ツールチェンジャー・ロボット側 アインツツールチェンジャー・ロボット側アインツ
30,980税込34,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
独自の離脱機構搭載です。(特許第4126074号) フェールセーフ機構内蔵です。 ロボットハンドを短時間で簡単に交換できます。 エアーチェッキ弁内蔵です。(ロボット側) エアーオプションの追加が可能です。
タイプロボット側
ワイヤレスコネクター12P・ツール側 OXR-RS12T1-20I アインツワイヤレスコネクター12P・ツール側 OXR-RS12T1-20Iアインツ
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
多関節ロボット用OXにご使用頂けます。 非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能。
トラスコ品番388-9937適合機種OX-20I幅(mm)47.9高さ(mm)54.5タイプツール側奥行(mm)29入出力点数12点コネクタ取付位置ツール側
プローブコネクター(ハンダ)・ロボ側 OX-PS15 アインツプローブコネクター(ハンダ)・ロボ側 OX-PS15アインツ
7,898税込8,688
1個
当日出荷
プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。
トラスコ品番388-9930適合機種OX-A/B幅(mm)22高さ(mm)7.5タイプロボット側奥行(mm)30
産業用ロボット(新商品)