絞り込み
ブランド
- KUNIMORI
- 黒田精工(8)
- ノーブランド(5)
- ハーフェレ(3)
- 大同メタル工業(1)
- THK(1)
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

ケーブル・ホース案内保護装置サイルベアフレックス
KUNIMORI¥27,980~税込¥30,778~1箱3日以内出荷から5日以内出荷連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。ねじれ規制により局部的なねじれ過ぎを防ぎます。開閉式カバーのため、ケーブル類の収納が容易です。高い耐衝撃性のあるフルカバー構造です。用途産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。付属品固定ブラケット(2個)材質本体:ナイロンピッチ(mm)20断面径(Φmm)収納内寸:24.25最小内径(Φmm)収納断面:53.5最大外径(mm)66.5屈曲半径R(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル・ホース案内保護装置サイルベアフレックス
KUNIMORI¥44,980~税込¥49,478~1箱当日出荷から14日以内出荷連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。ねじれ規制により局部的なねじれ過ぎを防ぎます。開閉式カバーのため、ケーブル類の収納が容易です。高い耐衝撃性のあるフルカバー構造です。用途産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。付属品固定ブラケット2個材質ナイロンピッチ(mm)20断面径(Φmm)収納内寸:16最小内径(Φmm)収納断面:37最大外径(mm)50屈曲半径R(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル・ホース案内保護装置サイルベアライト
KUNIMORI¥4,998~税込¥5,498~1箱5日以内出荷から14日以内出荷簡易的な構造で超軽量です。本体とカバーが一体構造でケーブル類の収納が容易です。長さ調整が容易でエコノミーなケーブルチェーンです。用途耐久性を必要としないケーブル保護や負荷の軽い装置へのケーブル・ホース保護用に。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
サイルベアライト取付けブラケット
KUNIMORI¥369税込¥4061個14日以内出荷軽量で簡単に取付ができます。用途サイルベアライトKSE-2913用の両端部固定用に。材質ポリプロピレン幅(mm)22高さ(mm)37.5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
サイルベアライト取付けブラケット
KUNIMORI¥369税込¥4061個14日以内出荷軽量で簡単に取付ができます。用途サイルベアライトKSE-2727用の両端部固定用に。材質ポリプロピレン幅(mm)36高さ(mm)35.5質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
サイルベアフレックスジョイントカバー
KUNIMORI¥4,998税込¥5,4981箱当日出荷用途サイルベアフレックスKSF-35-070用の接続(延長)用に。トラスコ品番223-6315材質ナイロン質量(g)14ピッチ(mm)20断面径(Φmm)収納内寸:16最大径(Φmm)収納ケーブル・ホース直径:13最小内径(Φmm)収納断面:37最大外径(mm)50