絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • 協育歯車(31)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(17)
  • ENUMA(16)
  • 椿本チエイン(14)
  • ロボテナ(13)
  • ノーブランド(9)
  • DONGIL RUBBER BELT(9)
  • KANA(片山チエン)(7)
  • エスコ(5)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • KUKKO(クッコ)(5)
  • 江沼チヱン製作所(5)
  • DID(4)
  • エバオン(3)
  • 三木プーリ(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 鯨印(WHALE)(1)
  • ゼクサスチェン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタンローラー(軽荷重タイプ) CTG-BR イマオコーポレーション

    ウレタンローラー(軽荷重タイプ) CTG-BR

    イマオコーポレーション
    669税込736
    1個
    当日出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに 一体成形しています。(外径Φ20~Φ35のウレタンは、単層成形で、Φ40~Φ60は、二重成形になります。) ウレタン製なので走行音が静かです。
    適合ローラーピン:RLP0605材質(本体)ポリウレタン、ショアA95、ブラック質量(g)7材質(ベアリング)スチール、両ゴムシール
  • 樹脂製ガイドローラー(U深溝型) GRL-P-D-SUS イマオコーポレーション

    樹脂製ガイドローラー(U深溝型) GRL-P-D-SUS

    イマオコーポレーション
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    樹脂製のため、走行音が静かです。 ボルトなしタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
    材質【止め輪】SUS304-CSP材質(本体)ポリアセタールホワイト耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C材質(ボルト)GRL-P-D-SUS:-・GRL-M-P-D-SUS:SUS303
  • 樹脂製ガイドローラー(F型) GRL-P-F-SUS イマオコーポレーション

    樹脂製ガイドローラー(F型) GRL-P-F-SUS

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂製のため、走行音が静かです。 ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。 使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
    材質(本体)ポリアセタール ホワイト耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C
  • プーリーアイドラー(樹脂製) NIP イマオコーポレーション

    プーリーアイドラー(樹脂製) NIP

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    用途に応じて材質を選んでいただけます。 平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、ブラック質量(g)1040材質(ベアリング)スチール軸穴径(Φmm)20
  • 樹脂製平歯車(キー溝加工付き) ZCL イマオコーポレーション

    樹脂製平歯車(キー溝加工付き) ZCL

    イマオコーポレーション
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    表記の最大トルクは、合成樹脂歯車に関するDIN規格VDI2736に準拠した試験と計算による値です。 (条件:25℃、150rpm、無潤滑) 歯とキー溝の位置関係は一定ではありません。
  • オートローテーションタイトナー TC-PXP イマオコーポレーション

    オートローテーションタイトナー TC-PXP

    イマオコーポレーション
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    構造と使用が簡単で、高い弾性により衝撃や振動を吸収します。 騒音(接触する部品が無い)や汚染(潤滑油が無く摩耗が少ない)といった問題を恒久的に排除しランニングコストを削減します。 防錆に優れています。 ボルトにより機械部品に取付けて使用が可能です。
    材質【弾性体】アルミ(A6060)材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)寸法M1(mm)M6×1 深さ15L
  • 樹脂製ガイドローラー(R型) GRL-P-R-SUS イマオコーポレーション

    樹脂製ガイドローラー(R型) GRL-P-R-SUS

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    樹脂製のため、走行音が静かです。 GRL2206P-R-SUSのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
    材質(本体)ポリアセタール ホワイト耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C材質(ボルト)SUS303
  • 樹脂製ガイドローラー(U型) GRL-P-U-SUS イマオコーポレーション

    樹脂製ガイドローラー(U型) GRL-P-U-SUS

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    樹脂製のため、走行音が静かです。 ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
    材質(本体)ポリアセタール ホワイトタイプボルト付き寸法L1(mm)8寸法T(mm)1.5寸法M(mm)M5X0.8耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C材質(ボルト)SUS303
  • ウレタンローラー(軽荷重タイプ) CTG-BR イマオコーポレーション

    ウレタンローラー(軽荷重タイプ) CTG-BR

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。(外径Φ20~Φ35のウレタンは単層成形で、Φ40~Φ80は二重成形になります。) ウレタン製なので走行音が静かです。 RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)ポリウレタン ショアA95 ブラック材質(ベアリング)スチール 両ゴムシールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ベルトローラー RABS-R イマオコーポレーション

    丸ベルトローラー RABS-R

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。 RoHS指令適合製品です。
    材質本体:ポリアセタール ブラック、ベアリング・止め輪:スチール質量(g)100径(Φmm)丸ベルト:4ベアリング6202ZZ寸法R(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応適合アイドラー軸PID1511タイプ
  • チェーン用ローラー RABJ イマオコーポレーション

    チェーン用ローラー RABJ

    イマオコーポレーション
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。 RoHS指令適合製品です。
    材質本体:ポリアセタール ブラック、ベアリング・止め輪:スチール質量(g)100寸法L(mm)19寸法d(mm)15寸法A(mm)2.3ベアリング6202ZZ寸法B(mm)11寸法C(mm)4寸法d1(mm)35寸法d2(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)60寸法Bf(mm)7.6適合アイドラー軸PID1511タイプ
  • プーリーアイドラー(樹脂製) NIP イマオコーポレーション

    プーリーアイドラー(樹脂製) NIP

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。 ボールベアリング一体成形。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
伝導部品(新商品)