ユニバーサルジョイント ホビータイプR型三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌日出荷
軽トルク手動用 材質SUM24L
表面メッキ処理をしています。
セットスクリュー付。
質量(g)6.5寸法2-M:M3寸法L(mm)24寸法D(Φmm)8寸法e(mm)3.5寸法l(mm)7寸法d(Φmm)(H8)3
ゼロカップ三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌日出荷から4日以内出荷
直線・直結用ホルダ
正逆回転・押し引きも可能
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌日出荷から3日以内出荷
JIS-B1454CC型
総焼入れ耐摩用
付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ材質SCM415曲り角度最大60°まで
ゼロカップ キー溝付タイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)3日以内出荷
キー溝付を標準化
正逆回転・押し引きも可能
材質スチール(S45C)/黒染寸法(mm)キャップスクリュー:M4×18L、8本質量(g)195最高回転数(min-1[r.p.m])5000トルク(N・m)63キー溝(A×B)(mm)5×18
ジョイントブーツ B型三好キカイ(旧:三好パイジョン)8日以内出荷
オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
材質ナイロンターポリンタイプB型山数14最高使用温度(℃)70
『メカニカル部品(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります