絞り込み
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
- 協育歯車(31)
- ENUMA(16)
- 椿本チエイン(14)
- ノーブランド(9)
- ロボテナ(8)
- KANA(片山チエン)(7)
- DONGIL RUBBER BELT(5)
- 三ツ星ベルト(5)
- DID(4)
- エバオン(3)
- イマオコーポレーション(2)
- 三木プーリ(2)
- 鯨印(WHALE)(1)
- ゼクサスチェン(1)
- カネミツ(1)
- 近江オドエアーサービス(1)

ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から3日以内出荷付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ材質SCM415曲り角度30°まで
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷高トルク普及用付属品スプリングピン 2本材質S45C曲り角度30°まで
ユニバーサルジョイント ホビータイプR型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軽トルク手動用 材質SUM24L 表面メッキ処理をしています。 セットスクリュー付。質量(g)6.5寸法2-M:M3寸法L(mm)24寸法D(Φmm)8寸法e(mm)3.5寸法l(mm)7寸法d(Φmm)(H8)3
軸付ジョイント 強力タイプB-GX型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から4日以内出荷中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る 伸縮量が大きく取付け範囲が広い付属品スプリングピン2本タイプ強力タイプ
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から4日以内出荷JIS-B1454CC型 総焼入れ耐摩用付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ材質SCM415曲り角度最大60°まで
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥9,698~税込¥10,668~1個翌々日出荷耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)材質SUS304
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥7,698~税込¥8,468~1個翌々日出荷JIS-B1454.B型準拠付属品スプリングピン 2本材質SCM435曲り角度30°まで
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷JIS-B1454.AA型 高精度コンパクト用付属品スプリングピン 2本曲り角度60°まで
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷から4日以内出荷高トルク普及用付属品スプリングピン2本材質S45C曲り角度60°まで
ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプMS
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷高精度小径用 耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)材質SUS304曲り角度最大30°まで
ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷から4日以内出荷高精度小径用 耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)材質S45C曲り角度最大30°まで
ゼロカップ キー溝付タイプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,664税込¥7,3301個4日以内出荷キー溝付を標準化 正逆回転・押し引きも可能材質スチール(S45C)/黒染寸法(mm)キャップスクリュー:M4×18L、8本質量(g)195最高回転数(min-1[r.p.m])5000トルク(N・m)63キー溝(A×B)(mm)5×18
ジョイントブーツ B型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。材質ナイロンターポリンタイプB型山数14最高使用温度(℃)70