絞り込み
ブランド
  • KANA(片山チエン)
  • 協育歯車(31)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(17)
  • ENUMA(16)
  • 椿本チエイン(14)
  • ノーブランド(9)
  • ロボテナ(8)
  • DONGIL RUBBER BELT(5)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • DID(4)
  • エバオン(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • 三木プーリ(2)
  • 鯨印(WHALE)(1)
  • ゼクサスチェン(1)
  • カネミツ(1)
  • 近江オドエアーサービス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプロケット50 KANA(片山チエン)

    スプロケット50

    KANA(片山チエン)
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    豊富なバリエーションと在庫量を誇るKANA標準スプロケットです。
    用途各種機器の伝動用・駆動用。材質機械構造用炭素鋼(削出仕様)、熱処理:歯先高周波焼き入れ(削出仕様)、普通鋼(溶接仕様)形状削出仕様適合チェーンNo.50
  • スプロケット40 KANA(片山チエン)

    スプロケット40

    KANA(片山チエン)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    豊富なバリエーションと在庫量を誇るKANA標準スプロケットです。
    用途各種機器の伝動用・駆動用。材質機械構造用炭素鋼(削出仕様)、熱処理:歯先高周波焼き入れ(削出仕様)、普通鋼(溶接仕様)形状削出仕様軸穴径(Φmm)下穴:14適合チェーンNo.40
  • 標準スプロケットB形 NK35B KANA(片山チエン)

    標準スプロケットB形 NK35B

    KANA(片山チエン)
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    豊富なバリエーションと在庫量を誇るKANA標準スプロケットです。
    用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番804-0877材質機械構造用炭素鋼、熱処理:歯先高周波焼き入れ、削出仕様形状削出仕様歯数32外径(mm)102スプロケット形状B形軸穴径(Φmm)下穴:11適合チェーンNo.35
  • KANAローラーチェーン KANA80用継手 KANA(片山チエン)

    KANAローラーチェーン KANA80用継手

    KANA(片山チエン)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。
    用途チェーン駆動の一般機械用ローラチエーントラスコ品番804-3743材質タイプCPタイプ列数1RoHS指令(10物質対応)対応適合チェーンNo.80
  • KANAローラーチェーン KANA50用継手 KANA(片山チエン)

    KANAローラーチェーン KANA50用継手

    KANA(片山チエン)
    86税込95
    1個
    当日出荷
    KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。
    用途チェーン駆動の一般機械用ローラチエーントラスコ品番804-3736材質タイプRPタイプ列数1RoHS指令(10物質対応)対応適合チェーンNo.50
  • FTフィットリンクローラチェーン(チェーンNo.40) KANA(片山チエン)

    FTフィットリンクローラチェーン(チェーンNo.40)

    KANA(片山チエン)
    299税込329
    1本
    4日以内出荷
    フィットリンクローラチェーンは残材が残らないECO商品です。ジョイントリンク付なので到着したその場でご使用が可能です。
    用途チェーン駆動の一般機械用ローラチエーントラスコ品番410-7390材質スチールピッチ(mm)12.7ユニットリンク数12列数1列引張強度(kN)18.1ローラー外径(Φmm)7.92チェーンNo.40最大許容荷重(kN)3.63内リンク内幅(mm)7.95
  • カップリングケース 両側Oリングシール式 KANA(片山チエン)

    カップリングケース 両側Oリングシール式

    KANA(片山チエン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    潤滑剤の飛散とチリやゴミの侵入を防ぎます。チエーンカップリング専用ケースです。
    用途カップリングスプロケット用専用ケース。各種機器の伝動用・駆動用。付属品ボルト×4、Oリング×2トラスコ品番804-0338適合本体4012H材質アルミ合金鋳物質量(kg)0.3寸法A(mm)77寸法B(mm)72
伝導部品(新商品)