148件中 121~148件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所

    トルクリミッタ フランジタイプ TF series

    三共製作所
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    102日以内出荷
    回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
    用途過負荷保護装置質量(kg)0.5寸法L(mm)29.0寸法X(mm)0.9寸法Z(mm)1.3寸法Y(mm)max7.5トルク調整範囲(N・m)遮断:2.0~10.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所

    トルクリミッタ フランジタイプ TF series

    三共製作所
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    102日以内出荷
    回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
    用途過負荷保護装置質量(kg)0.5寸法L(mm)29.5寸法X(mm)1.4寸法Z(mm)0.8寸法Y(mm)max5.0トルク調整範囲(N・m)遮断:1.5~6.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所

    トルクリミッタ フランジタイプ TF series

    三共製作所
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    102日以内出荷
    回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
    用途過負荷保護装置質量(kg)0.5寸法L(mm)29.5寸法X(mm)1.4寸法Z(mm)0.8寸法Y(mm)max5.0トルク調整範囲(N・m)遮断:1.5~6.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所

    トルクリミッタ フランジタイプ TF series

    三共製作所
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    102日以内出荷
    回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
    用途過負荷保護装置質量(kg)0.5寸法L(mm)29.0寸法X(mm)0.9寸法Z(mm)1.3寸法Y(mm)max5.6トルク調整範囲(N・m)遮断:0.8~3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所

    トルクリミッタ フランジタイプ TF series

    三共製作所
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    102日以内出荷
    回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
    用途過負荷保護装置質量(kg)0.5寸法L(mm)29.0寸法X(mm)0.9寸法Z(mm)1.3寸法Y(mm)max5.6トルク調整範囲(N・m)遮断:0.8~3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所

    トルクリミッタ フランジタイプ TF series

    三共製作所
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    102日以内出荷
    回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
    用途過負荷保護装置軸穴種別A質量(kg)0.24寸法L(mm)21.4寸法X(mm)1.3寸法Z(mm)0.5寸法Y(mm)max3.3トルク調整範囲(N・m)遮断:1.5~4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所

    トルクリミッタ フランジタイプ TF series

    三共製作所
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    102日以内出荷
    回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
    用途過負荷保護装置質量(kg)0.24寸法L(mm)21.4寸法X(mm)1.3寸法Z(mm)0.5寸法Y(mm)max3.3トルク調整範囲(N・m)遮断:1.5~4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所

    トルクリミッタ フランジタイプ TF series

    三共製作所
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    102日以内出荷
    回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
    用途過負荷保護装置軸穴種別A質量(kg)0.24寸法L(mm)21.2寸法X(mm)1.1寸法Z(mm)0.7寸法Y(mm)max2.5トルク調整範囲(N・m)遮断:1.0~3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所

    トルクリミッタ フランジタイプ TF series

    三共製作所
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    102日以内出荷
    回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
    用途過負荷保護装置質量(kg)0.24寸法L(mm)21.2寸法X(mm)1.1寸法Z(mm)0.7寸法Y(mm)max2.5トルク調整範囲(N・m)遮断:1.0~3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所

    トルクリミッタ フランジタイプ TF series

    三共製作所
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    102日以内出荷
    回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
    用途過負荷保護装置軸穴種別A質量(kg)0.24寸法L(mm)21.4寸法X(mm)1.3寸法Z(mm)0.5寸法Y(mm)max2.4トルク調整範囲(N・m)遮断:0.4~1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所

    トルクリミッタ フランジタイプ TF series

    三共製作所
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    102日以内出荷
    回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
    用途過負荷保護装置質量(kg)0.24寸法L(mm)21.4寸法X(mm)1.3寸法Z(mm)0.5寸法Y(mm)max2.4トルク調整範囲(N・m)遮断:0.4~1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所

    トルクリミッタ フランジタイプ TF series

    三共製作所
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    102日以内出荷
    回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
    用途過負荷保護装置軸穴種別A質量(kg)0.24寸法L(mm)21.2寸法X(mm)1.1寸法Z(mm)0.7寸法Y(mm)max2.2トルク調整範囲(N・m)遮断:0.3~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所

    トルクリミッタ フランジタイプ TF series

    三共製作所
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    102日以内出荷
    回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
    用途過負荷保護装置質量(kg)0.24寸法L(mm)21.2寸法X(mm)1.1寸法Z(mm)0.7寸法Y(mm)max2.2トルク調整範囲(N・m)遮断:0.3~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクリミッタ カップリングタイプ TC series 三共製作所

    トルクリミッタ カップリングタイプ TC series

    三共製作所
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    100日以内出荷
    二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
    用途過負荷保護装置質量(kg)20寸法L(mm)44.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 突合せ軸形クラッチユニット シンフォニアテクノロジー

    突合せ軸形クラッチユニット

    シンフォニアテクノロジー
    ¥419,800~税込¥461,780~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ワーナークラッチ単体をコンパクトなブラケットに内蔵したクラッチユニットです。 入力軸・出力軸付ですから取付けがきわめて簡単です。
    適合電源箱:DMP-63/24A形状突合せ軸形定格電圧(V)DC24
  • 突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット シンフォニアテクノロジー

    突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット

    シンフォニアテクノロジー
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット シンフォニアテクノロジー

    突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット

    シンフォニアテクノロジー
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1個
    翌々日出荷
  • 突合せ軸形クラッチ シンフォニアテクノロジー

    突合せ軸形クラッチ

    シンフォニアテクノロジー
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    4日以内出荷
  • 通し軸形クラッチ シンフォニアテクノロジー

    通し軸形クラッチ

    シンフォニアテクノロジー
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1個
    翌々日出荷から72日以内出荷
  • マイクロブレーキ BB シンフォニアテクノロジー

    マイクロブレーキ BB

    シンフォニアテクノロジー
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    4日以内出荷
    その名のとおり超コンパクト。サイズ・性能・信頼性でも、また実績の多さでも自他ともに認める小形電磁クラッチ・ブレーキです。 小さなボディのすべてに技術がいかんなく生かされており、超小形にして高トルク、高応答にして高信頼性など小形電磁クラッチ・ブレーキのメリットをフルに発揮。 OA機器、コンピュータ関連・周辺端末機器、FA関連機器・小形精密機械など小形化と高性能を求められる機械システムに抜群の威力をお約束いたします。 超小形・軽量・高トルク。 高応答で高精度。 フェーシングはアスベストフリー。 すぐれた熱放散性。 取扱い簡単でメンテナンスフリー。
    機種マイクロブレーキ
  • ブレーキ シンフォニアテクノロジー

    ブレーキ

    シンフォニアテクノロジー
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
    1.精度が抜群の定トルク特性 スリップ回転数に関係なく、常に安定した定トルク。 2.正確・自在な比例制御性 トルクは励磁電流と正確に比例、高精度・自在のトルク制御が可能。 3.高速回転ができる 純電磁連結・非接触系のため回転数による制約をまったく受けず機械の高速化を容易に実現。 4.寿命は半永久的 機械的な接触・摩耗部分なし。寿命は半永久的。 5.スムーズな連結、正確な反復性 電磁連結だからショックレス。高頻度動作に高い反復・再現性。 6.取付け・使用姿勢は自在。 シンプルメカ、取り付けが簡単。タテでもヨコでも取付けOK!
    タイプヒステリシスブレーキ
  • セルキャブクラッチ JCC シンフォニアテクノロジー

    セルキャブクラッチ JCC

    シンフォニアテクノロジー
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    4日以内出荷
    数ある電磁クラッチ・ブレーキの中でも、ひときわ異彩を放ち、群を抜く性能と信頼を誇る最先端の製品です。 使いやすい乾式単板・板ばね駆動式電磁クラッチ・ブレーキに画期的な「バックラッシュレス・オートギャップ装置」を採用し、他とは比べものにならないほどの高精度、長寿命化を実現。 摩擦板は時代のニーズに応えたアスベストフリーフェーシングなど数々の新機構を取入れ、抜群のモーションコントロール性能を実現しています。 板ばね駆動でオートギャップ付。 高応答で動作が確実。 ズバ抜けた熱放散能力。 鳴きがないサイレント構造。 フェーシングはアスベストフリー。 取付姿勢は自由自在。
    適合電源箱:DMP-20/24A形状突合せ軸形定格電圧 DC V24機種セルキャブクラッチ
  • クラッチ・ブレーキユニット 126形(モータ直結形) 三木プーリ

    クラッチ・ブレーキユニット 126形(モータ直結形)

    三木プーリ
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)13サイズ8電流(A)0.63電圧(V)DC24抵抗(Ω)38容量(W)15トルク(N・m)動摩擦Td:11、Ts:11耐熱クラスB許容総仕事量(J)空隙再調整:60×106モータ出力(kW)0.4回転部慣性モーメント(kg・m2)3.70×10-4アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.023 / B:0.016トルク立上り時間tp(s)C:0.051 / B:0.042トルク消滅時間td(s)C:0.030 / B:0.025
  • エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
  • エイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ) ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ)

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥126,980~税込¥139,678~
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
  • エイブル減速機 NEVシリーズ ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機 NEVシリーズ

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    軽量コンパクトな標準機の直交版。中実、中空タイプをラインナップ アルミボディで軽量 コンパクト 中実、中空タイプをラインナップ 製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在 省スペース対応 小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペース対応。 直交軸タイプNEVシリーズならば、同芯軸タイプでは収納できないスペースでも取付け可能。 全長 96mmのコンパクト(中空軸) 小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。 減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化 メンテナンスフリー&取付け自由自在 潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。しかも、密閉充填構造なので、取付け姿勢も自由自在です。
    枠番EフランジタイプTYPE3
  • クラッチレリーズ/C キット 制研化学工業

    クラッチレリーズ/C キット

    制研化学工業
    ¥549~税込¥604~
    1個
    4日以内出荷
    オペレーティングシリンダー内の消耗部品です。
  • エイブル減速機 ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    はすば歯車採用の静音タイプです。 高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。 潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。 密閉充填構造なので、取付姿勢も自由自在です。
    用途精密な位置決めに仕様RoHS指令対応です(特殊仕様・モータ除く)。セット内容キー、取扱説明書材質アルミ、鉄種類減速機取付方式フランジ取付

『メカニカル部品(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります

減速機・クラッチ・ブレーキ(新商品)