絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重曹レンジ&冷蔵庫内部クリーナー アイメディア重曹レンジ&冷蔵庫内部クリーナーアイメディア
269税込296
1個
当日出荷
電子レンジや冷蔵庫の内部に使える、界面活性剤不使用の使い捨てシートです。重曹の力で頑固なシミ汚れや油汚れを落とします。パラベンフリー、肌のうるおいをまもるグリコシルトレハロース配合で、お肌にも優しいです。除菌、消臭機能付きです。
材質水、炭酸水素ナトリウム、BG、エチルアルコール、保湿剤、防腐剤寸法(mm)1枚:約200×300
ボールベア(上向用) 井口機工製作所ボールベア(上向用)井口機工製作所(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア THANKO(サンコー)[電子機器]カーブも段差も使える連結式ローラーコンベアTHANKO(サンコー)[電子機器]
13,980税込15,378
1個
当日出荷
重いダンボールを移動させるとき、1個だけならともかく数個移動させるのは大変です。 そんな時に使って欲しいのが、この【カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア】です。 連結式なので、ちょっとした段差でも問題なし。 スイスイ~っと荷物を運んでくれます。 くるっと畳めるので邪魔にならず、使い方も簡単です。 重い荷物もローラーがスイスイ運びます。 連結式でカーブもOKなローラーコンベア。
ローラー径(Φmm)50材質(ローラー部)PVC(塩化ビニル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1000×70寸法(直径Φ×高さH)(mm)310×450(折り畳み時)質量(g)6700付属品本体、ビス2本、スナップリング2個、日本語説明書耐荷重(kg)80~100まで保証期間12カ月仕様【取り外しの工具について】C型軸用/内径8mm/厚み0.8mm/プライヤー用穴 1mmに対応のスナップリングプライヤー機長(mm)1000
グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用) オークラ輸送機グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用)オークラ輸送機
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
フリーカーブローラコンベヤ 2スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
機長(mm)678~1976ローラー幅(mm)490機幅(mm)500配列単列(ローラー)ローラーピッチ(mm)40~133ローラー径(Φmm)38機高(mm)563~838許容荷重(kg)40(水平時/4本軸あたり)自重(kg)39キャスター径(Φmm)100(ブレーキ付)仕様【スパン】2
グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用) オークラ輸送機グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用)オークラ輸送機
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
フリーカーブローラコンベヤ 4スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
機長(mm)1348~3952ローラー幅(mm)490機幅(mm)500配列単列(ローラー)ローラーピッチ(mm)40~133ローラー径(Φmm)38機高(mm)563~838許容荷重(kg)40(水平時/4本軸あたり)自重(kg)73キャスター径(Φmm)100(ブレーキ付)仕様【スパン】4
小形電磁フィーダCF形 トラフ シンフォニアテクノロジー小形電磁フィーダCF形 トラフシンフォニアテクノロジー
48,980税込53,878
1個
翌日出荷
スライダーパネル5355  806748 サンコー(三甲)スライダーパネル5355 806748サンコー(三甲)
8,598税込9,458
1枚
当日出荷
コンテナーなどを滑らせて運ぶ為の樹脂製床置きパネルです。コロコンローラーの代わりとなり、設置、撤去が容易にできます。パネルの端部がテーパー形状になっているため、設置面に多少の段差があっても使用に支障ありません。
用途物を移動させたいところに使用工場や倉庫でのコロコン・スノコ・パレットの代わりにトラスコ品番204-6586種別SK-SP5355-BK材質ポリアセタール(POM)長さ(mm)535幅(mm)555厚さ(mm)11ブラック肉厚(mm)11外寸(mm)555×535×11
フロートコントロールバルブ用アダプタスリーブ シンフォニアテクノロジーフロートコントロールバルブ用アダプタスリーブシンフォニアテクノロジー
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用) オークラ輸送機グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用)オークラ輸送機
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
フリーカーブローラコンベヤ 3スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
機長(mm)1011~2964ローラー幅(mm)490機幅(mm)500配列単列(ローラー)ローラーピッチ(mm)40~133ローラー径(Φmm)38機高(mm)563~838許容荷重(kg)40(水平時/4本軸あたり)自重(kg)56キャスター径(Φmm)100(ブレーキ付)仕様【スパン】3
ストップゲート ボッシュ・レックスロスストップゲートボッシュ・レックスロス
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から42日以内出荷
セパレーター
フリーベア ジョー・プリンス竹下フリーベアジョー・プリンス竹下
679税込747
1個
7日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理許容荷重(N[kgf])294[30]仕様上向き用
フリーベア ジョー・プリンス竹下フリーベアジョー・プリンス竹下
819税込901
1個
7日以内出荷
仕上亜鉛メッキクロメート処理仕様上向き用
エクステンションロッド 914mm エスコエクステンションロッド 914mmエスコ
1,840税込2,024
1本
翌日出荷
材質アルミニウム全長(mm)914外径(Φmm)8アズワン品番65-2106-33
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8YH フリーベアコーポレーションフリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8YHフリーベアコーポレーション
2,498税込2,748
1個
当日出荷
従来品より許容荷重がアップしてます。
仕様上向き用トラスコ品番405-9702材質メインボール:スチール許容荷重(kg)80材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HV2 フリーベアコーポレーションフリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HV2フリーベアコーポレーション
3,198税込3,518
1個
当日出荷
従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りが追加しました。
トラスコ品番405-9704材質メインボール:スチール許容荷重(kg)100材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-5HV2 フリーベアコーポレーションフリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-5HV2フリーベアコーポレーション
1,398税込1,538
1個
当日出荷
従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りとテーパー仕様が追加しました。
仕様上向き用トラスコ品番405-9709材質メインボール:スチール許容荷重(kg)30材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
三ツ爪バケットボルトナット スチール スリーエッチ三ツ爪バケットボルトナット スチールスリーエッチ
21,980税込24,178
1箱(100組)
当日出荷
爪が出ているためベルトに喰い込み滑りません。三爪ボルトと六角ナットで一組です。
用途バケットの取付。トラスコ品番808-6916材質スチール全長(mm)32高さ(mm)35ねじ径M10ベース幅(mm)32本体幅(mm)32
フレキシコ型コンベアーレーシング スリーエッチフレキシコ型コンベアーレーシングスリーエッチ
19,980税込21,978
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強力な接続が可能で耐久力もあります。コンベヤーベルト破損の修理にも使用できます。
用途コンベヤーベルトの接続、補修用に。材質スチール
バーカットHLタイプ BF15-HL 5M NH60 PP0.3黒 バーテックバーカットHLタイプ BF15-HL 5M NH60 PP0.3黒バーテック
53,980税込59,378
1巻
翌々日出荷
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択でき、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品REACH(第23次SVHC)対応製品HACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に。仕様3列植毛トラスコ品番805-1403材質PP(ブラシ材質)、TPE(ブラシ台)形状波線厚さ(mm)15全長(mm)5000ブラシ:黒全高(mm)100毛丈(mm)60フレーム高さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
【オーダー】QRH型 スチール製ローラコンベヤ 低床フレーム仕様 オークラ輸送機【オーダー】QRH型 スチール製ローラコンベヤ 低床フレーム仕様オークラ輸送機
10,750税込11,825
1台
7日以内出荷
【WEB限定】 オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。 Φ38ローラを使用した40H低床フレームタイプ。
用途40Hフレームを採用した低床仕様。全高46H。 従来より20H低くなりさらに便利に。 床面直置きエリアへの設置。 デッドスペースの少ない流動棚として。高さ(mm)H(搬送面):46全幅(mm)W:370、470、570、670、770ローラー幅(mm)RW:300、400、500、600、700機長(mm)L:500~3000材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)40H×30WRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38フレーム内幅(mm)FW:310、410、510、610、710ローラーピッチ(mm)P:50、75、100、150サービス分類オーダー・加工
ベビーコンベヤ 船底型 光洋機械産業ベビーコンベヤ 船底型光洋機械産業
559,800税込615,780
1台
20日以内出荷から59日以内出荷
ベルト受けは舟底型 フレームはスチール製とアルミ製 中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適ベルト幅(mm)300出力(W)400電源コード(m)3ベルト速度(m/min)30/36
ウインチ脚 光洋機械産業ウインチ脚光洋機械産業
289,800税込318,780
1台
20日以内出荷から59日以内出荷
グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用) オークラ輸送機グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用)オークラ輸送機
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
フリーカーブローラコンベヤ 1スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
機長(mm)394~1045ローラー幅(mm)490機幅(mm)500配列単列(ローラー)ローラーピッチ(mm)40~133ローラー径(Φmm)38機高(mm)563~838許容荷重(kg)40(水平時/4本軸あたり)自重(kg)22キャスター径(Φmm)100(ブレーキ付)仕様【スパン】1
ボールベア(上向用) 井口機工製作所ボールベア(上向用)井口機工製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ボール:ステンレス、ボディ:ステンレス
外部信号接続ハーネス オークラ輸送機外部信号接続ハーネスオークラ輸送機
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
ボールキャスター Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスターRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
ねじ込み式で位置調整が可能です。 プラスチック製の軸受によりボールが回転します。
用途搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに。RoHS指令(10物質対応)対応
クリーニングフォーム 100個 5/8" エスコクリーニングフォーム 100個 5/8"エスコ
17,400税込19,140
1パック(100個)
翌日出荷
積物や軽度のスケール等を除去します。
アズワン品番65-2108-02適合パイプ内径(inch)2023/05/08
U-チューブブラシ ステンレス製 460mm EA115GFシリーズ エスコU-チューブブラシ ステンレス製 460mm EA115GFシリーズエスコ
11,900税込13,090
1本
翌日出荷
EA115GF-15~25、GA-1A~22Aに取り付けて使用して下さい。耐久性があります。
材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ1/4"-28シャフト長さ(mm)【フレキ】460
パイプ内面研磨ヘッド 9.5mm エスコパイプ内面研磨ヘッド 9.5mmエスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷
耐久性があります。EA115GA-15~-25、GA-1A~-22Aのシャフトに取り付けて使用して下さい。
材質(ブラシ部)ナイロン接続ねじ1/4"アズワン品番65-2107-98適合パイプ内径(Φmm)9.5(3/8")
先細ブラシ ナイロン製 23.8mm エスコ先細ブラシ ナイロン製 23.8mmエスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
主にチラー用で大径の端で管内の施条溝を、小径え溝をクリーニングします。EA115GA-15~-25、EA115GA-11A~-22Aのシャフトに取り付けて使用してください。
材質(ブラシ部)ナイロン接続ねじ1/4"アズワン品番65-2107-97適合パイプ内径(Φmm)23.8(15/16")
ダクトクリーニングブラシ ファイバー製 EA109SVシリーズ エスコダクトクリーニングブラシ ファイバー製 EA109SVシリーズエスコ
2,880税込3,168
1本
翌日出荷
スチール柄は曲げて使うこともできます。
全長(mm)685材質(ブラシ部)ファイバーブラシ長(mm)152
ダクトクリーニングブラシ 馬毛製 EA109SVシリーズ エスコダクトクリーニングブラシ 馬毛製 EA109SVシリーズエスコ
2,430税込2,673
1本
翌日出荷
スチール柄は曲げて使うこともできます。
全長(mm)685材質(ブラシ部)馬毛ブラシ長(mm)177
ダクトクリーニングブラシ ブラックタンピコ製 53×1200mm エスコダクトクリーニングブラシ ブラックタンピコ製 53×1200mmエスコ
1,670税込1,837
1本
翌日出荷
スチール柄は曲げて使う事もできますスチール柄は曲げて使う事もできます。
材質ブラックタンピコ全長(mm)1200ブラシ長(mm)177アズワン品番65-2107-83ブラシ径(Φmm)53
U-チューブブラシ 真鍮製 460mm エスコU-チューブブラシ 真鍮製 460mmエスコ
11,900税込13,090
1本
翌日出荷
EA115GF-15~25、GA-1A~22Aに取り付けて使用して下さい。耐久性があります。
材質(ブラシ部)真鍮接続ねじ1/4"-28シャフト長さ(mm)【フレキ】460アズワン品番65-2107-74適合パイプ内径(Φmm)19(3/4")
チューブブラシ [ナイロン製] 44.5×380mm エスコチューブブラシ [ナイロン製] 44.5×380mmエスコ
740税込814
1本
3日以内出荷
パイプなどの内面掃除に適しています
全長(mm)380材質(ブラシ部)ナイロン材質(柄部)スチールアズワン品番65-2107-69ブラシ寸法(mm)Φ44.5×100
柄付ワイヤーブラシ ナイロン製 180mm エスコ柄付ワイヤーブラシ ナイロン製 180mmエスコ
310税込341
1本
翌々日出荷
プラスチックハンドルで軽量ですプラスチックハンドルで軽量です。
全長(mm)180線径(Φmm)約0.15毛丈(mm)約13材質(ブラシ部)ナイロン行数3行アズワン品番65-2106-65ブラシ寸法(mm)8×38
チューブブラシヘッド ナイロン製 EA109CKシリーズ エスコチューブブラシヘッド ナイロン製 EA109CKシリーズエスコ
1,180税込1,298
1本
3日以内出荷
曲げ加工しやすいです。
材質ナイロンアズワン品番65-2106-36ねじサイズNo.12-24NCブラシ径(Φmm)17.5
チューブブラシヘッド 真鍮製 EA109CJシリーズ エスコチューブブラシヘッド 真鍮製 EA109CJシリーズエスコ
2,210税込2,431
1本
3日以内出荷
異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。
材質真鍮アズワン品番65-2106-34ねじサイズNo.12-24NCブラシ径(Φmm)17.5
コンデンサーブラシ 真鍮製 EA109CCシリーズ エスココンデンサーブラシ 真鍮製 EA109CCシリーズエスコ
3,180税込3,498
1本
3日以内出荷
異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。
材質真鍮アズワン品番65-2106-27ねじサイズ1/4"NPSブラシ径(Φmm)70
ファイバーグラスロッド スチール製 1/4"×1,210mm エスコファイバーグラスロッド スチール製 1/4"×1,210mmエスコ
3,480税込3,828
1本
翌日出荷
材質ツイスト亜鉛メッキ鋼線質量(g)340線径(Φmm)7.7全長(cm)121アズワン品番65-2106-21ねじサイズ1/4"NPS
搬送(新商品)