32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重曹レンジ&冷蔵庫内部クリーナー アイメディア重曹レンジ&冷蔵庫内部クリーナーアイメディア
269税込296
1個
当日出荷
電子レンジや冷蔵庫の内部に使える、界面活性剤不使用の使い捨てシートです。重曹の力で頑固なシミ汚れや油汚れを落とします。パラベンフリー、肌のうるおいをまもるグリコシルトレハロース配合で、お肌にも優しいです。除菌、消臭機能付きです。
材質水、炭酸水素ナトリウム、BG、エチルアルコール、保湿剤、防腐剤寸法(mm)1枚:約200×300
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-5HV2 フリーベアコーポレーションフリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-5HV2フリーベアコーポレーション
1,398税込1,538
1個
当日出荷
従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りとテーパー仕様が追加しました。
仕様上向き用トラスコ品番405-9709材質メインボール:スチール許容荷重(kg)30材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションロッド 914mm エスコエクステンションロッド 914mmエスコ
1,840税込2,024
1本
翌日出荷
材質アルミニウム全長(mm)914外径(Φmm)8
IM型ボールベアー ステンレス 井口機工製作所IM型ボールベアー ステンレス井口機工製作所
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様上向用RoHS指令(10物質対応)対応
ボールベア(上向用) 井口機工製作所ボールベア(上向用)井口機工製作所(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールキャスター Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスターRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじ込み式で位置調整が可能です。 プラスチック製の軸受によりボールが回転します。
用途搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに。RoHS指令(10物質対応)対応
フリーベア 切削加工品上向き用 ステンレス製 S-8HV2 フリーベアコーポレーションフリーベア 切削加工品上向き用 ステンレス製 S-8HV2フリーベアコーポレーション
5,998税込6,598
1個
当日出荷
従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りが追加しました。
仕様上向き用トラスコ品番406-2879RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-6ZV2 フリーベアコーポレーションフリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-6ZV2フリーベアコーポレーション
4,698税込5,168
1個
当日出荷
スプリング式なので偏荷重にも対応可能です。従来品からテーパー仕様が追加しました。
仕様上向き用トラスコ品番405-9707材質メインボール:スチール許容荷重(kg)50材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8YH フリーベアコーポレーションフリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8YHフリーベアコーポレーション
2,498税込2,748
1個
当日出荷
従来品より許容荷重がアップしてます。
仕様上向き用トラスコ品番405-9702材質メインボール:スチール許容荷重(kg)80材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-6HV2 フリーベアコーポレーションフリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-6HV2フリーベアコーポレーション
2,998税込3,298
1個
当日出荷
従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りとテーパー仕様が追加しました。
仕様上向き用トラスコ品番405-9705材質メインボール:スチール許容荷重(kg)60材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
バーカットHSSSタイプ BF6-HSSS 5M PP0.2黒 バーテックバーカットHSSSタイプ BF6-HSSS 5M PP0.2黒バーテック
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に!。フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択できます。また、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品。REACH(第23次SVHC)対応製品
用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。トラスコ品番259-0118アズワン品番64-9294-05RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシコ型コンベアーレーシング スリーエッチフレキシコ型コンベアーレーシングスリーエッチ
19,980税込21,978
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強力な接続が可能で耐久力もあります。コンベヤーベルト破損の修理にも使用できます。
用途コンベヤーベルトの接続、補修用に。材質スチール
バーカットHLタイプ BF15-HL 5M NH60 PP0.3黒 バーテックバーカットHLタイプ BF15-HL 5M NH60 PP0.3黒バーテック
53,980税込59,378
1巻
当日出荷
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択でき、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品。REACH(第23次SVHC)対応製品。HACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に。仕様3列植毛トラスコ品番805-1403材質PP(ブラシ材質)、TPE(ブラシ台)形状波線厚さ(mm)15全長(mm)5000ブラシ:黒全高(mm)100毛丈(mm)60フレーム高さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
シングルコントローラ シンフォニアテクノロジーシングルコントローラシンフォニアテクノロジー
88,980税込97,878
1台
当日出荷
設定値管理が簡単なデジタル設定・表示です。 豊富な外部コントロール機能を備えています。 CEマーキング適合品です。 キーロック機能付です。 オートチューニング機能で板ばね調整不要です。 適用ワーク及び材料に合わせた定振幅制御が可能です。
用途パーツフィーダ、リニアフィーダ専用コントローラとして。
小形電磁フィーダCF形 トラフ シンフォニアテクノロジー小形電磁フィーダCF形 トラフシンフォニアテクノロジー
48,980税込53,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
クリーニングフォーム 100個 5/8" エスコクリーニングフォーム 100個 5/8"エスコ
17,400税込19,140
1パック(100個)
翌日出荷
積物や軽度のスケール等を除去します。
適合パイプ内径(inch)2023/05/08
U-チューブブラシ ステンレス製 460mm EA115GFシリーズ エスコU-チューブブラシ ステンレス製 460mm EA115GFシリーズエスコ
11,900税込13,090
1本
翌日出荷
EA115GF-15~25、GA-1A~22Aに取り付けて使用して下さい。耐久性があります。
材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ1/4"-28シャフト長さ(mm)【フレキ】460
パイプ内面研磨ヘッド エスコパイプ内面研磨ヘッドエスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷から4日以内出荷
#180シリコンカーバイト付。耐久性があります。接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。
用途ストレートスチールパイプの研磨、クリーニング用全長(mm)120材質(ブラシ部)ナイロン接続ねじ1/4”-28ブラシ長(mm)65
ダクトクリーニングブラシ ファイバー製 EA109SVシリーズ エスコダクトクリーニングブラシ ファイバー製 EA109SVシリーズエスコ
2,880税込3,168
1本
翌日出荷
スチール柄は曲げて使うこともできます。
全長(mm)685材質(ブラシ部)ファイバーブラシ長(mm)152
ダクトクリーニングブラシ 馬毛製 EA109SVシリーズ エスコダクトクリーニングブラシ 馬毛製 EA109SVシリーズエスコ
2,430税込2,673
1本
翌日出荷
スチール柄は曲げて使うこともできます。
全長(mm)685材質(ブラシ部)馬毛ブラシ長(mm)177
ダクトクリーニングブラシ ブラックタンピコ製 53×1200mm エスコダクトクリーニングブラシ ブラックタンピコ製 53×1200mmエスコ
1,670税込1,837
1本
翌日出荷
スチール柄は曲げて使う事もできます。スチール柄は曲げて使う事もできます。
材質ブラックタンピコ全長(mm)1200ブラシ長(mm)177ブラシ径(Φmm)53
U-チューブブラシ 真鍮製 460mm エスコU-チューブブラシ 真鍮製 460mmエスコ
11,900税込13,090
1本
翌日出荷
EA115GF-15~25、GA-1A~22Aに取り付けて使用して下さい。耐久性があります。
材質(ブラシ部)真鍮接続ねじ1/4"-28シャフト長さ(mm)【フレキ】460適合パイプ内径(Φmm)19(3/4")
ファイバーグラスロッド スチール製 1/4"×1,210mm エスコファイバーグラスロッド スチール製 1/4"×1,210mmエスコ
3,480税込3,828
1本
翌日出荷
材質ツイスト亜鉛メッキ鋼線質量(g)340線径(Φmm)7.7全長(cm)121ねじサイズ1/4"NPS
ローラーコンベアー用スタンド エスコローラーコンベアー用スタンドエスコ
10,700税込11,770
1台
当日出荷から翌日出荷
材質スチール
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8ZV2 フリーベアコーポレーションフリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8ZV2フリーベアコーポレーション
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
スプリング式なので偏荷重にも対応可能です。
仕様上向き用トラスコ品番405-9706材質メインボール:スチール許容荷重(kg)80材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HBV2 フリーベアコーポレーションフリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HBV2フリーベアコーポレーション
3,998税込4,398
1個
当日出荷
防塵仕様(ゴムシール付き)
仕様上向き用トラスコ品番405-9708材質メインボール:スチール許容荷重(kg)100材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HV2 フリーベアコーポレーションフリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HV2フリーベアコーポレーション
3,198税込3,518
1個
当日出荷
従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りが追加しました。
トラスコ品番405-9704材質メインボール:スチール許容荷重(kg)100材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
三ツ爪バケットボルトナット スチール スリーエッチ三ツ爪バケットボルトナット スチールスリーエッチ
21,980税込24,178
1箱(100組)
当日出荷
爪が出ているためベルトに喰い込み滑りません。三爪ボルトと六角ナットで一組です。
用途バケットの取付。トラスコ品番808-6916材質スチール全長(mm)32高さ(mm)35ねじ径M10ベース幅(mm)32本体幅(mm)32
IP型ボールベアー 井口機工製作所IP型ボールベアー井口機工製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様上向用、底面に水ヌキ穴を標準装備許容荷重(kg)10質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
フリーベア ジョー・プリンス竹下フリーベアジョー・プリンス竹下
5,398税込5,938
1個
当日出荷
下向きタイプのフリーベアです。
材質スチール仕上亜鉛メッキクロメート処理許容荷重(N[kgf])490[50]仕様下向き用
ISB US型ボールベアー US-25S オールステンレス製 井口機工製作所ISB US型ボールベアー US-25S オールステンレス製井口機工製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様上向用トラスコ品番290-2150許容荷重(kg)30質量(g)135
ボールベア(上向用) 井口機工製作所ボールベア(上向用)井口機工製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ボール:ステンレス、ボディ:ステンレス
搬送(新商品)