絞り込み
ブランド
- ボッシュ・レックスロス
- エスコ(15)
- フリーベアコーポレーション(9)
- オークラ輸送機(8)
- ジョー・プリンス竹下(7)
- 井口機工製作所(5)
- 光洋機械産業(3)
- シンフォニアテクノロジー(3)
- スリーエッチ(2)
- バーテック(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- ハバジット(2)
- イマオコーポレーション(1)
- サンコー(三甲)(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- マルヤス機械(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- アイメディア(1)
- 菱小(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ベルト セクション BS 2・BS 2/S
ボッシュ・レックスロス¥259,800~税込¥285,780~1個60日以内出荷歯付きベルトは、クリーンでドライな環境下での中小型サイズのパレット搬送に適しています。コンベアメディアの高い柔軟性とフラットな形状によりセクション間の狭いレイアウトを実現します。許容荷重(kg)ベルト長さあたり:1/cm周波数(Hz)50電圧(V)200モーター接続部:ターミナルボックスマウントモータ:左RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)60速度(m/min)定格:18ギア比1/10
近接スイッチ
ボッシュ・レックスロス¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷から42日以内出荷ワークピース パレットの位置検出、リフトトランスバース ユニットの位置検出、リフトポジショニング ユニット、およびリフト回転ユニットに使用。
ポジショニング ブッシング
ボッシュ・レックスロス¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷パレットのポジショニング用ブッシュ用途フレームモジュールとキャリアプレートの固定用寸法d(mm)16寸法a(mm)8材料鋼、硬化仕様公差(mm)(a最小)Au:-0.1、(d最大)Ao:0.05、(d最小)Au:0.04
アセンブリ ツール VF用
ボッシュ・レックスロス¥75,980税込¥83,5781個5日以内出荷バリオフローコンベアチェーン組立てツール用途狭いスペースでのピン挿入・取り外しに最適。手動式・電動ドライバーにも対応可。