絞り込み
ブランド
  • オークラ輸送機
  • エスコ(15)
  • ボッシュ・レックスロス(12)
  • フリーベアコーポレーション(9)
  • ジョー・プリンス竹下(7)
  • 井口機工製作所(5)
  • シンフォニアテクノロジー(4)
  • 光洋機械産業(3)
  • スリーエッチ(2)
  • バーテック(2)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
  • ハバジット(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • サンコー(三甲)(1)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
  • マルヤス機械(1)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
  • アイメディア(1)
  • 菱小(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用) オークラ輸送機

    グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用)

    オークラ輸送機
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    フリーカーブローラコンベヤ 3スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
    仕様【スパン】3許容荷重(kg)40(水平時/4本軸あたり)ローラー幅(mm)490機長(mm)1011~2964キャスター径(Φmm)100(ブレーキ付)機高(mm)563~838機幅(mm)500自重(kg)56配列単列(ローラー)ローラー径(Φmm)38ローラーピッチ(mm)40~133
  • グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用) オークラ輸送機

    グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用)

    オークラ輸送機
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    フリーカーブローラコンベヤ 1スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
    仕様【スパン】1許容荷重(kg)40(水平時/4本軸あたり)ローラー幅(mm)490機長(mm)394~1045キャスター径(Φmm)100(ブレーキ付)機高(mm)563~838機幅(mm)500自重(kg)22配列単列(ローラー)ローラー径(Φmm)38ローラーピッチ(mm)40~133
  • グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用) オークラ輸送機

    グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用)

    オークラ輸送機
    95,980税込105,578
    1台
    4日以内出荷
    フリーカーブローラコンベヤ 4スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
    仕様【スパン】4許容荷重(kg)40(水平時/4本軸あたり)ローラー幅(mm)490機長(mm)1348~3952キャスター径(Φmm)100(ブレーキ付)機高(mm)563~838機幅(mm)500自重(kg)73配列単列(ローラー)ローラー径(Φmm)38ローラーピッチ(mm)40~133
  • 折り畳み脚付きアルミローラコンベヤ(Web用専用) オークラ輸送機

    折り畳み脚付きアルミローラコンベヤ(Web用専用)

    オークラ輸送機
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    折りたたみ脚付アルミローラコンベヤコンベヤ 伸縮式折りたたみ脚付きでコンパクト収納。 軽量なアルミ素材によるらくらく持ち運び。 脚材ごとのスライドが可能で段差のある場所でも安定設置。
    ローラー幅(mm)360材質(ローラー部)アルミ材質(フレーム)アルミ機高(mm)684~993機幅(mm)430ローラー径(Φmm)42ローラーピッチ(mm)100
  • グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用) オークラ輸送機

    グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用)

    オークラ輸送機
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    フリーカーブローラコンベヤ 2スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
    仕様【スパン】2許容荷重(kg)40(水平時/4本軸あたり)ローラー幅(mm)490機長(mm)678~1976キャスター径(Φmm)100(ブレーキ付)機高(mm)563~838機幅(mm)500自重(kg)39配列単列(ローラー)ローラー径(Φmm)38ローラーピッチ(mm)40~133
  • 【オーダー】QRG型 スチール製ローラコンベヤ ガイド兼用フレーム仕様 オークラ輸送機

    【オーダー】QRG型 スチール製ローラコンベヤ ガイド兼用フレーム仕様

    オークラ輸送機
    5,988税込6,587
    1台
    7日以内出荷
    【WEB限定】 オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。 Φ38ローラを使用したガイド兼用フレームタイプ。
    用途90Hフレームの中ほどにローラを配置したガイド兼用仕様。 搬送面より上方に伸びたフレームがガイドとして機能。 ガイド部高さは24H。高さ(mm)H(搬送面):66全幅(mm)W:370、470、570、670、770ローラー幅(mm)RW:300、400、500、600、700機長(mm)L:500~3000材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)90H×30WRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38フレーム内幅(mm)FW:310、410、510、610、710ローラーピッチ(mm)P:50、75、100、150サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】QRL型 スチール製ローラコンベヤ 低床L型フレーム仕様 オークラ輸送機

    【オーダー】QRL型 スチール製ローラコンベヤ 低床L型フレーム仕様

    オークラ輸送機
    9,025税込9,928
    1台
    7日以内出荷
    【WEB限定】 オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。 Φ38ローラを使用したL字型フレームタイプ。
    用途フレーム上面折り曲げを省略したL字型フレームタイプ。高さ(mm)66(搬送面から)全幅(mm)370、470、570、670、770機長(mm)500~3000ローラ幅W(mm)(RW)300、400、500、600、700ローラ径(Φmm)38フレーム(mm)60H×30WRoHS指令(10物質対応)対応フレーム内幅(mm)310、410、510、610、710ローラーピッチ(mm)50、75、100、150サービス分類オーダー・加工
  • 樹脂製ローラーコンベア KBWD400×750用エンドストッパ オークラ輸送機

    樹脂製ローラーコンベア KBWD400×750用エンドストッパ

    オークラ輸送機
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
搬送(新商品)