18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可) 矢崎化工【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可)矢崎化工(6件のレビュー)
151税込166
1本
5日以内出荷
組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。
長さ(mm)最小:100、最大:2000パイプ径(Φmm)28、32、42材質鉄・プラスチックサービス分類オーダー・加工
グリーンフレーム SUS(エスユーエス)グリーンフレームSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
53税込58
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
インナーキャップ TMEHジャパンインナーキャップTMEHジャパン(25件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ質量(g)3
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工(5件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。板の取付・壁面への固定に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチック質量(g)30
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。枠のつなぎに使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチック質量(g)46
グリーンフレームF35 SUS(エスユーエス)グリーンフレームF35SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
121税込133
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
ゴム足 TMEHジャパンゴム足TMEHジャパン(6件のレビュー)
234税込257
1個ほか
当日出荷
脚部の使用パーツ類です。
ECOパイプ TMEHジャパンECOパイプTMEHジャパン(5件のレビュー)
1,440税込1,584
1本
翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工(1件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。キャップに使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチック質量(g)2種別パイプアウターキャップ
メタルパーツ TMEHジャパンメタルパーツTMEHジャパン(1件のレビュー)
167税込184
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
ABSパイプ TMEHジャパンABSパイプTMEHジャパン(3件のレビュー)
1,560税込1,716
1本
翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
呼び外径(mm)Φ28樹脂厚(mm)1.1材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)定尺(m)(呼び)4
GA-13Sセット品 TMEHジャパンGA-13Sセット品TMEHジャパン(1件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
セット内容G-13AS:1個、G-13BS:1個、M0625/TN06(ボルト/ナット):1セット材質スチール質量(g)135適合パイプ径(Φmm)28
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。すじかいに使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチック質量(g)43種別すじかい用角度(°)左右45°取付穴数3
カクラックエルボ(ブラック) 東栄管機カクラックエルボ(ブラック)東栄管機(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。 ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36関連資料図面(0.05MB) 強度資料(0.67MB)
プラスチックJoint TMEHジャパンプラスチックJointTMEHジャパン(3件のレビュー)
98税込108特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
軽量タイプのプラスティックジョイントです。パイプと専用接着剤で接着して使用します。
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。屋根部分に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックブラック質量(g)106
カクラックキャップ(ホワイト) 東栄管機カクラックキャップ(ホワイト)東栄管機(1件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷
カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)32関連資料図面(0.04MB) 強度資料(0.67MB)
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝なし(B-1) 黒(ブラック) ADFAlframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝なし(B-1) 黒(ブラック)ADF(1件のレビュー)
429税込472
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
25ミリのアルミフレーム本体(溝なし)部材です。アルフレームのキャップやジョイント部材が黒色のため組み合わせ時に色が黒系色で統一されて仕上がりがスタイリッシュで綺麗です。25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ(ブラックアルマイト)厚さ(mm)25黒(艶消し)タイプ25mmフレーム用
支柱クランプ特集
おすすめ人気ランキング
支柱・クランプ(新商品)