絞り込み
ブランド
- 矢崎化工
- TMEHジャパン(52)
- 東栄管機(16)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(9)
- SUS(エスユーエス)(5)
- NACHI(不二越)(2)
- ADF(2)
- PONY(ポニー)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- スペーシア(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
サービス分類
- オーダー・加工(1)

【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可)
矢崎化工(9件のレビュー)¥151税込¥1661本5日以内出荷組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。材質鉄・プラスチック長さ(mm)最小:100、最大:2000パイプ径(Φmm)28、32、42サービス分類オーダー・加工
イレクター Φ28 ステンレス製パイプキャスター
矢崎化工¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。ナイロン車輪のステンレス製パイプキャスターです。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄・ナイロン材質(車輪)ナイロン種類自由車軸長(mm)54
イレクター Φ28 インサートナット ニッケル
矢崎化工¥999税込¥1,0991個当日出荷アジャスターボルトをパイプに取り付けるための部品です。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応インサートナットです。用途Φ28イレクターパイプ用仕様導電対応材質真鍮質量(g)79表面処理ニッケルメッキ
イレクター サンアローキャスター
矢崎化工¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷軽量でサビに強く衛生的なプラスチックキャスターです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック材質(車輪)ポリウレタン
イレクター サンアローキャスター
矢崎化工¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。軽量でサビに強く衛生的なプラスチックキャスターです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック許容荷重(kg)35材質(車輪)ポリウレタン種類自由車偏芯(mm)25
イレクター Φ28 つっぱりキット
矢崎化工¥2,698税込¥2,9681個当日出荷Φ28イレクターパイプに取付けて、天井と床に突っ張ることができるキット品です。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック、鉄、ゴム質量(g)197
イレクター Φ28 導電パイプキャスター 固定車
矢崎化工¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から8日以内出荷イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。導電性に優れた導電対応キャスターです。用途Φ28イレクターパイプ用仕様導電対応材質鉄・ゴム材質(車輪)ポリプロピレン種類自由車偏芯(mm)25軸長(mm)54
イレクター サンアローキャスター
矢崎化工¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷軽量でサビに強く衛生的なプラスチックキャスターです。用途イレクター・一般兼用タイプ材質プラスチック材質(車輪)ポリウレタン
イレクター Φ42⇔Φ28 異径メタルジョイント ニッケル
矢崎化工¥779~税込¥857~1個当日出荷から5日以内出荷Φ42イレクターパイプとΦ28イレクターパイプを連結できるジョイントです。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。用途Φ28・42イレクターパイプ用仕様導電対応材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 HUGバンパー
矢崎化工¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷イレクター台車用バンパーです。フレーム完成後でも着脱可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質エラストマー色ウォームグレー
イレクターパイプ用 面取り器
矢崎化工¥16,980税込¥18,6781個当日出荷イレクターパイプに使用するパイプ面取り器です。パイプの内面、外面のバリ取りが可能です。用途イレクターパイプ用質量(g)480
イレクター Φ28 アジャスター 導電対応
矢崎化工¥1,398税込¥1,5381個当日出荷Φ28導電イレクターパイプのアジャスターです。用途Φ28イレクターパイプ用仕様導電対応材質鉄質量(g)113表面処理三価クロメート
イレクター Φ28 メタルジョイント用 支持板
矢崎化工¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する支持板です。メタルジョイント用です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理三価クロメート
イレクター Φ32 押え板
矢崎化工¥169税込¥1861個4日以内出荷イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する押え板です。キャスターYKシリーズ、YJシリーズに使用します。パイプ取付ピッチは70mmです。用途Φ32イレクターパイプ用材質鉄質量(g)86表面処理三価クロメート
イレクターパイプ用 内面リーマ
矢崎化工¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷イレクターパイプの端面を充電式ドライバーで、容易に内面の面取りすることを可能としたリ-マ。用途イレクターパイプ用質量(g)400
イレクター Φ28 端末キャップ 導電対応
矢崎化工¥249税込¥2741個5日以内出荷Φ28導電イレクターパイプの端末用キャップです。用途Φ28イレクターパイプ用仕様導電対応材質鉄質量(g)10表面処理三価クロメート
イレクター Φ32 支持板
矢崎化工¥579税込¥6371個4日以内出荷イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する支持板です。キャスターYKシリーズ、YJシリーズに使用します。パイプ取付ピッチは70mmです。用途Φ32イレクターパイプ用材質鉄質量(g)390表面処理三価クロメート
イレクター 金属製キャスター
矢崎化工¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスターです。用途イレクター・一般兼用タイプ材質鉄・ゴム許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム取付高(mm)144ねじ径M8取付ピッチ86(P3)
イレクターパイプ Φ42 導電
矢崎化工¥13,980税込¥15,3781セット(3本)7日以内出荷Φ42導電対応イレクターパイプ。静電気対策が必要なMH器材の構築に最適な組立材料です。仕様導電対応材質プラスチック被覆鉄パイプ長さ(mm)4000色グレー質量(g)3324内径(Φmm)38.6外径(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ42 メタルジョイント ニッケル
矢崎化工¥879~税込¥967~1個当日出荷から5日以内出荷Φ42イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。用途Φ42イレクターパイプ用仕様導電対応材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ42 インサートナット ニッケル
矢崎化工¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷アジャスターボルトをパイプに取り付けるための部品です。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応インサートナットです。仕様導電対応材質真鍮表面処理ニッケルメッキ
イレクター Φ28 パイプキャスター 固定車
矢崎化工¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄・ゴム材質(車輪)ゴム軸長(mm)36
イレクター Φ42 押え板
矢崎化工¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する押え板です。パイプ取付ピッチは110mmです。用途Φ42イレクターパイプ用材質鉄質量(g)270表面処理三価クロメート
イレクター Φ32 HUGバンパー
矢崎化工¥829税込¥9121個5日以内出荷イレクター台車用バンパーです。フレーム完成後でも着脱可能です。用途Φ32イレクターパイプ用材質エラストマー色ウォームグレー質量(g)55