絞り込み
ブランド
- SPEEDY B
- イマオコーポレーション(100)
- TRUSCO(25)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
- TURNUS(10)
- ST-SMITH(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- カクタ(2)
- プリム(Prym)(2)
- Greenlee(2)
- 東信製作所(1)
- ベッセイ(1)
- アドバネクス(1)
- ラクテム(1)

B E-ラッチ トグルクランプ T型(安全ロック付)
SPEEDY B¥839~税込¥923~1個当日出荷振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状T型
B E-ラッチ トグルクランプ T型 (安全ロック付)
SPEEDY B¥949~税込¥1,044~1個当日出荷振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。仕様引圧力:2kNストローク(mm)28~39全長(mm)155.5取付穴径5.2フック形状T型調整量(mm)28~39、ボルト:28~39
B E-ラッチ トグルクランプ G型(安全ロック付)
SPEEDY B¥789~税込¥868~1個当日出荷から9日以内出荷振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状丸型
B E-ラッチ トグルクランプ T型
SPEEDY B¥739~税込¥813~1個当日出荷ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状T型
B E-ラッチ トグルクランプ G型
SPEEDY B¥839~税込¥923~1個当日出荷ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状丸型