7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションナット(管用平行ネジ用) NUT
材質(本体)黄銅(カドミウム低減材)、ニッケルメッキ
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションブラケット20
材質ADC12、シルバー焼付塗装 質量(g)8 推奨締付トルク(N・m)4.5
1個
179 税込197
3日以内出荷

イマオコーポレーションメッセージウォッチ Type-N
広い工場で発生する担当者不在によるタイムロスを削減。 人や運搬車輛を呼ぶために持ち場を離れて探す。 機械の異常、加工終了などに気づかず、長時間機械を止めてしまった。 メッセージウォッチType-Nは必要なときに必要な担当者の呼出しができ、呼ばれた側も呼出し理由が把握できます。 広い工場で発生しがちなタイムロスを削減し、生産性を高めます。 広い工場での使用:送信機を中継機として利用することで、電波到達距離を約1000mずつ延長することができます。 また、受信機は電波が届く範囲内であればどの位置でも受信可能です。 ヒトからヒトへの呼出し:押しボタンが3つあるので、呼出し内容をルール化し、使い分けができます。 機械からヒトへの自動呼出しや通知:外部入力接点を利用することで、複数の監視項目を自動で管理者にお知らせします。 接点は3つあるので、呼出し内容をルール化し、使い分けができます。
電波形式特定小電力無線局ARIBSTD-T108 電池寿命送信機:約1,000日(1時間に1回送信した場合)・中継機:約2.5日(1時間に1回中継した場合)・受信機:約3.9日(1時間に1回受信した場合) 電波到達距離(m)送信機→中継機約1000、送信機→受信機約270 動作温度範囲(℃)-10~60 電波周波数920MHz帯※送信機(中継機)、受信機は周波数を合わせてペアリングするので混信はありません 通信速度(kbps)50
1個
43,560 税込47,916
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチファンクションバイスを直列に配置できます。 フィックスドサポートと組み替えてご使用ください。 【モジュラーバイスシステムの特長】 多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。 バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。 モジュラー方式 規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。 標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。 浮き上がり防止 ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。 クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。 迅速なクランプ/交換 クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。 部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。 薄型設計/信頼性 薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。 フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
質量(kg)5 材質(ジョー)スチール(SNCM420)/表面硬化/研磨仕上/HRC50~60 材質(フィックスドサポート)スチール(SNCM420)/表面硬化/研磨仕上/四三酸化鉄皮膜/HRC50~60
1個
172,660 税込189,926
3日以内出荷

イマオコーポレーションチックシステム5|マルチロックSML
一度のクランプでワークの3面の加工が可能なためサイクル時間が減少し、ワーク精度が向上します。
付属品ハンドル1個・T型レンチ1個・マイナスドライバー1個・ホイストリング1個 質量(kg)103 材質(本体)A7075/硬質アルマイト表面処理(ブラック) 寸法H(mm)542 寸法D(mm)334 寸法C(mm)7 寸法T(mm)3 寸法W(mm)300 寸法P(mm)80 寸法H1(mm)500 取付穴数4 寸法H2(mm)160 寸法W1(mm)200 寸法W2(mm)50 寸法H3(mm)140 寸法H4(mm)20(ストローク) 材質(ベース)A6061/ブラック 材質(ジョー)A7075/ナチュラル 寸法W3(mm)148 寸法H5(mm)7 寸法W4(mm)198 寸法H6(mm)35 寸法MM16 寸法H7(mm)10.5 材質(カバープレート)スチール/焼入焼戻/研磨仕上/四酸化鉄皮膜
1個
2,598,000 税込2,857,800
7日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションナット(管用平行ネジ用) NUT
管用平行ネジ用ナット
適合【オイルウィンドー】PRS・PRSH・PRE・FG-N・FE・FG-NN-ATEX・CD・CD-ATEX 材質(本体)黄銅(カドミウム低減材)/ニッケルメッキ
1個
738 税込812
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)