絞り込み
ブランド
- ホシモト
- ハーフェレ(473)
- LAMP(スガツネ工業)(48)
- エスコ(27)
- ジョー・プリンス竹下(27)
- ノーブランド(20)
- TAKIGEN(タキゲン)(19)
- 栃木屋(12)
- ユーエイキャスター(8)
- ショウエイ(4)
- コノエ(3)
- ニッサチェイン(3)
- フジテック・ジャパン(3)
- BEAVER(ビーバー)(2)
- アズワン(1)
- 岩田製作所(1)
- タカチ電機工業(1)
- 椿本チエイン(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(164)

防水平面スイングハンドル(ボタンプッシュ式)
ホシモト¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷プッシュアップ方式のボタン組込みハンドルは、ポップアップ角度が大きく、長くて持ち易く操作性が良い。本体ツバ裏面の全周リブが抜群の防水性能を発揮する。厚いメッキ層により、飛躍的に高められた防錆性能と高級感。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)。ボタン一体式で、スマートなベーシックデザイン。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
イカリ型ハンドル
ホシモト¥549~税込¥604~1個当日出荷から9日以内出荷左右兼用型です。用途小型扉・制御盤・計測機器の小扉材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製E-リングワッシャー
ホシモト(1件のレビュー)¥10~税込¥11~1個当日出荷から9日以内出荷用途蝶番等のピンに対し、抜け止め防止用として材質バネ用鋼材硬さHRC44~52表面処理リン酸塩皮膜(ACP)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製E-リングワッシャー
ホシモト(2件のレビュー)¥10~税込¥11~1個当日出荷から9日以内出荷用途蝶番等のピンに対し、抜け止め防止用として材質バネ用ステンレス鋼材硬さHRC40~50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス埋込み取手
ホシモト¥80~税込¥88~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。パッキン(SK-63-P)(別売り)を装着する事によって、防水性を付加できます。取付け用ナット付き用途各種BOXRoHS指令(10物質対応)対応
ドアストッパー
ホシモト¥279~税込¥307~1個当日出荷から9日以内出荷扉開閉時の固定にご使用ください。L字曲げ部によって引っ掛けるだけで、ドアストッパーとなります。寸法D(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製長蝶番
ホシモト¥389~税込¥428~1個9日以内出荷サイズに合わせてカットして使用できます。用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質鉄寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル
ホシモト¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷左右兼用設計(左右の変更は、止め金を裏返します)。丸みをつけてスマートなデザイン。本体裏面は一体物となっており安全性を高めました。用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂スライドラッチ
ホシモト¥189税込¥2081個当日出荷取付がワンタッチで容易です。パネル表面への出っ張りが少なく、取り扱いやすいです。用途事務機器、計量機器材質プラスチック寸法L1(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製落し込み蝶番
ホシモト¥239税込¥2631個9日以内出荷ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質鉄質量(g)73寸法t(mm)2表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
パイプ取手
ホシモト¥1,198~税込¥1,318~1個9日以内出荷アルミ製パイプとポリアミド製ブラケットを組み合わせていて、大型でも軽量です。用途産業機械材質(パイプ部)アルミニウム、(ブラケット)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
L型小型ハンドル
ホシモト¥819税込¥9011個9日以内出荷シリーズで最小サイズのハンドルとなります。小型の筐体にもフィットします。左右兼用設計(左右の変更は、止め金を裏返して下さい)用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)76表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
防水薄型平面スイングハンドル(黒塗装)
ホシモト¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷取り付け面から止め金までの奥行きが12.5の超薄型タイプ。本体裏側のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理黒塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス防水平面スイングハンドル
ホシモト¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷ステンレス製で耐蝕性に優れています。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質ステンレス表面処理ヘアーラインバフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストヒンジ
ホシモト¥559税込¥6151個9日以内出荷ヒンジがカシメられているタイプです。用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)亜鉛合金/クロムめっき質量(g)124寸法M(mm)10材質(ピン)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製抜き差し蝶番
ホシモト¥449~税込¥494~1個9日以内出荷右開き用・左開き用があります。 本図は左を示し、右は勝手違いとなります。用途各種BOX材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製3管蝶番
ホシモト¥199~税込¥219~1個9日以内出荷パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質鉄表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製落し込み蝶番
ホシモト¥279税込¥3071個9日以内出荷ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質鉄質量(g)72表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製落し込み蝶番
ホシモト¥379税込¥4171個9日以内出荷ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質鉄質量(g)132寸法t(mm)3表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
SUS製防水型蝶番
ホシモト¥579税込¥6371個9日以内出荷ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。板カラーで溶接が容易です。ステンレス製で耐食性に優れています。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質ステンレス質量(g)60寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製防水型蝶番
ホシモト¥579税込¥6371個9日以内出荷ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。板カラーで溶接が容易です。ステンレス製で耐食性に優れています。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質ステンレス質量(g)65寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
コインロック
ホシモト¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷ロッカー・自動販売機等 幅広い業界において使用されています。材質快削黄銅棒(C3604BD)備考止め金具が付属されています。表面処理クロムめっきアズワン品番62-2985-59