絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- ハーフェレ(473)
- ホシモト(165)
- LAMP(スガツネ工業)(48)
- エスコ(27)
- ノーブランド(20)
- TAKIGEN(タキゲン)(19)
- 栃木屋(12)
- ユーエイキャスター(8)
- ショウエイ(4)
- コノエ(3)
- ニッサチェイン(3)
- フジテック・ジャパン(3)
- BEAVER(ビーバー)(2)
- アズワン(1)
- 岩田製作所(1)
- タカチ電機工業(1)
- 椿本チエイン(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
特価

鉄小型セミパッチン
ジョー・プリンス竹下¥139税込¥1531個当日出荷ROHS対応品です。用途各種小型ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ推奨ねじ本体:M3皿小ネジ、受け:M3皿小ネジ小頭許容荷重(N[kgf])60(6.1)RoHS指令(10物質対応)対応
軸吊ガラス蝶番
ジョー・プリンス竹下¥419~税込¥461~1セット当日出荷から22日以内出荷ROHS対応品です。 軸吊タイプのガラス用蝶番です。用途キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)黒色塗装
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷左右兼用型です。 暗証番号は変更可能です。 O リング、パッキンを備えた防水タイプです。 ダイヤルを上方向に回すと0 の位置で止まる0 ストップ機構付です。用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス仕様初期設定番号:0、回転方向の変更:回転止金具を反転させて取り付けて下さい。材質亜鉛ダイカスト (ZDC)仕上黒色塗装取付板厚(mm)~10
ガススプリング用Φ8ブラケット
ジョー・プリンス竹下¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から7日以内出荷ROHS対応品です。 ガススプリングはカシメて取り付けて下さい。付属品ワッシャ1枚材質一般構造用圧延鋼材(SS400)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダーキャップ
ジョー・プリンス竹下¥219税込¥2411個当日出荷から23日以内出荷カムロック用防水キャップです。 鉄製平座金を使用しています。用途各種キャビネット汎用対応【カムロック】L-9-1, L-9A, L-9-SUS, L-18, L-90, L-92-1/-2, L-94, L-170-SUS-1/-2, L-170D-SUS-2, L-177, L-220-2/-3, L-222, L-230, L-233, L-239, L-240, L-243, L-244, L-245
ステンレス丸棒取手用座金
ジョー・プリンス竹下¥74~税込¥81~1個当日出荷から6日以内出荷H-17A-SUS用の座金です。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
自動ロック戸先ハンドル
ジョー・プリンス竹下¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷RoHS対応品です。左右兼用型です。戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。扉を閉めるだけで簡易ロックできます。用途点検口扉付属品M4トラス小ネジ2本、M4皿小ネジ小頭2本、ナイロンワッシャ1枚、受金具1個材質ステンレス鋼板(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上黒色粉体塗装+亜鉛メッキ有色クロメート処理取付板厚(mm)1.5~2RoHS指令(10物質対応)対応
丸型取り外しハンドル
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷ROHS対応品です。 左右兼用型です。 止金を付けたまま、パネルカットにはめ込み取り付けができます。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等付属品専用止金1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~5RoHS指令(10物質対応)対応
ディンプルシリンダープッシュ錠
ジョー・プリンス竹下¥4,098税込¥4,5081個32日以内出荷から42日以内出荷・鍵を使用せずにシリンダーを押し込むだけで施錠できます。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。用途鋼製家具、鋼製建具の引き違い戸付属品鍵2本材質黄銅(Bs)質量(g)78仕上クロームメッキ操作方法【施錠】シリンダーを押すだけで施錠できます。【解錠】鍵を挿入し、時計回りに90°回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。鍵は反時計回りに90°回して抜きます。取付板厚(mm)~9RoHS指令(10物質対応)対応
防水ハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ
ジョー・プリンス竹下¥2,498税込¥2,7481個欠品中ROHS対応品です。 左右兼用型です。 ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。鍵の閉め忘れを防止します。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。付属品シリンダーキー1本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手座金を180°回転させて下さい。仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応鍵No.G200(同一)
プッシュラッチ
ジョー・プリンス竹下¥319税込¥3511個7日以内出荷から17日以内出荷ROHS対応品です。 マグネットを使用していないプッシュラッチです。 上付け用です。 指先で扉を押すと開扉します。扉を閉めるだけで簡易ロックされます。用途各種キャビネット材質ABS樹脂(ABS)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製引手
ジョー・プリンス竹下¥129~税込¥142~1個7日以内出荷ROHS対応品です。 パネルカットにはめ込むだけのため、取り付け簡単です。用途鋼製家具材質ABS樹脂(ABS)仕上アイボリー色取付板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス衝突防止シール 鏡面研磨
ジョー・プリンス竹下¥5,998税込¥6,5981セット(10個)6日以内出荷ガラス面に誤って衝突しないよう、ガラスに貼りつけるシールです。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面(MST)
ステンレス衝突防止シール ヘアーライン
ジョー・プリンス竹下¥5,598税込¥6,1581セット(10個)23日以内出荷ガラス面に誤って衝突しないよう、ガラスに貼りつけるシールです。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上ヘアーライン(HLST)
アジャストファスナー
ジョー・プリンス竹下¥969税込¥1,0661個7日以内出荷締めしろの調整ができます。 ROHS対応品です。用途各種ボックス、振動機器等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
サッシ枠プレート
ジョー・プリンス竹下¥99税込¥1091個6日以内出荷L-139N点検口用ワイヤーストッパーにL-139PTを使用することで、サッシ枠にも取り付け可能となります。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム付属品M4皿小ネジ小頭2本
ガススプリング
ジョー・プリンス竹下¥4,298~税込¥4,728~1個6日以内出荷ROHS対応品です。用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
オートヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥3,898税込¥4,2881個12日以内出荷ROHS対応品です。 圧縮バネにより、上蓋を軽く開くことができます。用途工作機械、OA機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)許容蓋:8(2個使用時)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応開閉角度(°)70±5
小型オートヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥519税込¥5711個7日以内出荷ROHS対応品です。 圧縮バネにより、上蓋を軽く開くことができます。用途キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)許容蓋:1.5(2個使用時)仕上茶色塗装RoHS指令(10物質対応)対応開閉角度(°)70±5
裏板(100×25×t=2.3)
ジョー・プリンス竹下¥164税込¥1801個10日以内出荷裏蝶番と合わせてご使用下さい。バーリング加工を施してあるので位置出しが簡単です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
ステンレスリーフヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷から12日以内出荷用途特装車、コンテナボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応