23ページ目: 扉・外装部品(新商品)
丸みがあり、幼稚園などの家具に適しています、
用途幼稚園などの家具扉
寸法A(mm)23
寸法B(mm)29
仕上黒、光沢
材質PA
仕様円筒、窪みグリップ付き
1個
¥2,898
税込¥3,188
23日以内出荷
丸みがあり、幼稚園などの家具に適しています、
用途幼稚園などの家具扉
寸法A(mm)20
寸法B(mm)28
仕上黒、光沢
材質PA
仕様円筒、窪みグリップ付き
1個
¥2,398
税込¥2,638
23日以内出荷
ポップなデザインハンドル。丸みがあり、幼稚園などの家具に適しています、
用途幼稚園などの家具扉
寸法A(mm)304
寸法B(mm)38
寸法C(mm)288
仕上ピュアホワイト
材質PA
1個
¥9,698
税込¥10,668
23日以内出荷
ポップなデザインハンドル。丸みがあり、幼稚園などの家具に適しています、
用途幼稚園などの家具扉
寸法B(mm)38
材質PA
ポップなデザインハンドル。丸みがあり、幼稚園などの家具に適しています、
用途幼稚園などの家具扉
材質PA
1個
¥2,617
税込¥2,879
4日以内出荷
スライドヒンジ 360-D26-19T 、H360-D26-26T と組み合わせて使用します。
リフトアシスト力を調整できます。
フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
付属品扉座金、十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)、十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)
セット内容エルロン(本体1+座金1)+スライド、ヒンジ(本体2+座金1)+木用ねじ8
使用温度範囲(℃)0~40
適合幅(mm)蓋:450~ 900
推奨ねじM4皿小ねじ(エルロン専用マウンティングプレート固定ねじ)、M4バインド小ねじ(扉座金固定ねじ、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定ねじ)、M4丸皿小ねじ または M4皿小ねじ(スライドヒンジ取付ねじ)
RoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります
その他 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。