絞り込み
ブランド
- アラム
- TRUSCO(19)
- ハーフェレ(6)
- PETSEALS(6)
- エニダイン(5)
- イマオコーポレーション(1)
- CKD(1)
- マスオカ(1)
- フロンケミカル(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 不二ラテックス(1)
- アインツ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

シリコンゴムOリング
アラム¥999~税込¥1,099~1組(10個)当日出荷から11日以内出荷幅広い温度範囲でご使用頂けるシリコンゴム製のOリングです。仕様【熱老化試験】温度および時間:230℃×24hr 硬さ変化(Hs)最大:+10 引張強さ変化率(%)最大:-10 伸び変化率(%)最大:-25、【標準状態】硬さ タイプAデュロメーター:A70±5 引張強さ(MPa)最小:3.4 伸び(%)最小:60、【材料の種類】JIS記号:4種C 適用 耐熱用材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-45~200圧縮永久ひずみ(%)最大30、温度および時間:175℃×22hrRoHS指令(10物質対応)対応