54件中 4154
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐クーラント仕様ショックアブソーバ 不二ラテックス耐クーラント仕様ショックアブソーバ不二ラテックス
10,980税込12,078
1個
15日以内出荷
液体が飛散する環境で使用可能(水溶性・不水溶性双方の切削油に対応) 耐クーラント仕様の場合、内部Uパッキンを二重にしている為、付着した液体が内部に浸入しない構造になっています。
仕様耐クーラント仕様(フッ素パッキン仕様)ストローク(mm)12シリーズ多孔変則式キャップキャップ無しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.81MB)オリフィス方式多孔変則式(中速用)ねじ外径(mm)16
偏角度アダプタ エニダイン偏角度アダプタエニダイン
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
旋回衝突でピストンロッドの曲がりによる、復帰不良やオイル漏れによる短寿命を低減します。 ショックアブソーバの偏角度は最大±5度ですが、本品の使用で最大±10度まで使用が可能となります。 ストッパとしての利用も可能です。
材質(本体)鋼材(窒化)RoHS指令(10物質対応)対応
正方形フランジ SFシリーズ エニダイン正方形フランジ SFシリーズエニダイン
1個
欠品中
材質鋼材表面処理黒染め(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
ストップカラー大型 エニダインストップカラー大型エニダイン
1個
欠品中
材質鋼材表面処理黒染め(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
ストップカラー SCタイプ エニダインストップカラー SCタイプエニダイン
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
長方形フランジ エニダイン長方形フランジエニダイン
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバ 調整型 大型シリーズ エニダインショックアブソーバ 調整型 大型シリーズエニダイン
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
タイプ中高速
ロックカラー エニダインロックカラーエニダイン
1個
欠品中
材質鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
ジャムナット ECOシリーズ用 エニダインジャムナット ECOシリーズ用エニダイン
86税込95
1個
9日以内出荷
材質鋼材表面処理エニコートⅡ(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
ジャムナット エニダインジャムナットエニダイン
1個
欠品中
適合機種LROEM0.15M(MB)材質鋼材質量(g)6寸法H(mm)5寸法A(mm)19.6表面処理エニコートⅡ(黒色)寸法B(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
ジャムナット ECOシリーズ用 エニダインジャムナット ECOシリーズ用エニダイン
1個
欠品中
適合機種ECO10MF- □ (B)材質鋼材質量(g)2寸法H(mm)3.2寸法A(mm)15表面処理エニコートⅡ(黒色)寸法B(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
ジャムナット エニダインジャムナットエニダイン
1個
欠品中
適合機種(LR)OEM0.1M(MB)材質鋼材質量(g)2寸法H(mm)3.2寸法A(mm)15.8表面処理三価クロメート (シルバー色)寸法B(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
フットマウント エニダインフットマウントエニダイン
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
調整型・油圧ダンパー ADA500シリーズ エニダイン調整型・油圧ダンパー ADA500シリーズエニダイン
1個
欠品中
速度コントローラは動く物体の速度や時間を制御する時に使用します。 油圧式速度コントローラは、豊富なノウハウをベースにした機器であり、様々な製品の性能向上に寄与します。 速度コントローラがご利用できる機器としては、空気シリンダ、直動スライドカバー(扉)類とその他の動作機構が有ります。
方式圧縮・伸長・圧縮伸長寸法S(mm)32寸法D(mm)8寸法C(mm)27寸法X(mm)9.5寸法W(mm)14.2寸法N(mm)6寸法U(mm)12.7寸法V(mm)6.3内径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応伸長荷重(N)2000
シール/バネ部品(新商品)