絞り込み
医薬品医療機器等法
- 医家向け管理医療機器(25)
ブランド
- ファイコン
- ディヴインターナショナル(18)
- イズモヘルス(13)
- コンバテックジャパン(12)
- エフスリィー(9)
- シンドー(6)
- コロプラスト(4)
- ユーシンメディカル(4)
- クリエートメディック(3)
- 日本コヴィディエン(3)
- カーディナルヘルス(3)
- NIPRO(ニプロ)(2)
- TERMO(テルモ)(2)
- ケンツメディコ(2)
- メディコン(2)
- トップ(1)
- 富士システムズ(1)
- フォルテグロウメディカル(1)
「医薬品医療機器等法」から絞り込む
医家向け管理医療機器(25)

自己導尿カテーテル シリコン製 男性用
ファイコン1箱(5本)翌々日出荷から12日以内出荷脊髄麻痺、末梢神経麻痺、脊髄神経発育不全、前立腺肥大症、膀胱頸部硬化症の疾患のために排尿障害があり、残尿・膀胱尿管逆流現象(VUR)あるいは、膀胱および上部尿路の慢性または反復する感染症がある場合などに使用します。セット内容カテーテル×1本(ケース付き)材質シリコン色クリア医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00114000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
自己導尿カテーテル シリコン製 男性用
ファイコン1箱(5本)5日以内出荷脊髄麻痺、末梢神経麻痺、脊髄神経発育不全、前立腺肥大症、膀胱頸部硬化症の疾患のために排尿障害があり、残尿・膀胱尿管逆流現象(VUR)あるいは、膀胱および上部尿路の慢性または反復する感染症がある場合などに使用します。「簡単キャップ」は、ケースのキャップを少しずらすだけで簡単に開けられます。セット内容カテーテル×1本(ケース付き)材質シリコン色ピンク/ブルー外径×全長(mm)12Fr/4.0×290アズワン品番8-4127-10医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00114000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
自己導尿カテーテル セルフカテ (R) セット 男性用
ファイコン1セット翌々日出荷保存液が付いている便利なセットです。セルフカテーテル(1本/ケース付セット)にグリセリンBC液(潤滑・保存液)を付属した便利なセットです。セット内容カテーテル(ケース付)×1本、グリセリンBC液×1本材質カテーテル/シリコン、グリセリンBC液/0.025%ベンザルコニウム塩化物添加グリセリン色クリアタイプ男性用外径×全長(mm)12Fr/Φ4.0×280アズワン品番8-4126-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00114000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
自己導尿カテーテル セルフカテ (R) セット 女性用
ファイコン1セット翌々日出荷保存液が付いている便利なセットです。セルフカテーテル(1本/ケース付セット)にグリセリンBC液(潤滑・保存液)を付属した便利なセットです。セット内容カテーテル(ケース付)×1本、グリセリンBC液×1本材質カテーテル/シリコン、グリセリンBC液/0.025%ベンザルコニウム塩化物添加グリセリン色クリアタイプ女性用外径×全長(mm)12Fr/Φ4.0×130アズワン品番8-4126-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00114000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
自己導尿カテーテル シリコン製 男児用
ファイコン1箱(5本)6日以内出荷脊髄麻痺、末梢神経麻痺、脊髄神経発育不全、前立腺肥大症、膀胱頸部硬化症の疾患のために排尿障害があり、残尿・膀胱尿管逆流現象(VUR)あるいは、膀胱および上部尿路の慢性または反復する感染症がある場合などに使用します。セット内容カテーテル×1本(ケース付き)材質シリコン色クリア外径×全長(mm)9Fr/Φ3.0×230アズワン品番8-4127-05医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00114000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
自己導尿カテーテル シリコン製 女性用
ファイコン1箱(5本)翌々日出荷脊髄麻痺、末梢神経麻痺、脊髄神経発育不全、前立腺肥大症、膀胱頸部硬化症の疾患のために排尿障害があり、残尿・膀胱尿管逆流現象(VUR)あるいは、膀胱および上部尿路の慢性または反復する感染症がある場合などに使用します。セット内容カテーテル×1本(ケース付き)材質シリコン色クリア医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00114000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
自己導尿カテーテル シリコン製 女児用
ファイコン1箱(5本)6日以内出荷脊髄麻痺、末梢神経麻痺、脊髄神経発育不全、前立腺肥大症、膀胱頸部硬化症の疾患のために排尿障害があり、残尿・膀胱尿管逆流現象(VUR)あるいは、膀胱および上部尿路の慢性または反復する感染症がある場合などに使用します。セット内容カテーテル×1本(ケース付き)材質シリコン色クリア外径×全長(mm)9Fr/Φ3.0×130アズワン品番8-4127-06医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00114000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
オールシリコーンバルーンカテーテル 2WAYフォーリー型
ファイコン1箱(10本)翌々日出荷から12日以内出荷生体刺激の少ないオールシリコーン製で、ラテックスと比べ内腔が広く閉鎖のリスクを低減します。透明なシャフトで尿の流れや内部の詰まり等を容易に確認できます。X線造影ライン入りですので、体内でのカテーテルの留置状況が確認できます。先端部はなめらかで挿入時の抵抗が少なく、造影性があるため体内での位置確認が可能です。※特定保険医療材料請求分類:膀胱留置カテーテル2管一般 (II) 1 標準型、在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用カテーテル2管一般 (II)1標準型全長(mm)400色クリア容量(mL)バルーン:10医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221ADBZX00071000一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
スタイレット ロング型/3Φ-465MM 1箱 5本入
ファイコン¥6,298税込¥6,9281箱(5本)4日以内出荷従来の金属製スタイレットに比べ軽量で容易に形状を変えられます。ストッパーがついているので挿管時にチューブの先端からスタイレットが突き出ることがありません。可動式のストッパーを調節することでチューブ本体の長さを変えられます。チューブ本体の内外径に合わせて8種類のスタイレットを用意しています。外径(Φ)×全長(mm)3×465アズワン品番63-6319-15
スタイレット 026300シリーズ
ファイコン¥6,298税込¥6,9281箱(5本)4日以内出荷●従来の金属製スタイレットに比べ軽量で、容易に形状を変えられます。●ストッパーがついているので、挿管時にチューブの先端からスタイレットが突き出ることがありません。●可動式のストッパーを調節することで、チューブ本体の長さを変えられます。●チューブ本体の内外径に合わせて、8種類のスタイレットを用意しています。
シリコーンフォーリーカテーテル 2WAY
ファイコン1箱(10本)5日以内出荷から6日以内出荷術後の尿路の確保、尿閉の改善、尿量の測定、膀胱洗浄などに使用します。ファイコンオールシリコーンバルーンカテーテルシリーズの中で最もポピュラーな留置導尿用カテーテルです。材質シリコン100%全長(mm)420医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00112000一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
膀胱瘻バルーンカテーテル XSフラット
ファイコン1箱(10本)5日以内出荷から6日以内出荷導尿を目的として経皮的に造設された膀胱瘻より膀胱に留置して使用するシリコーン製バルーンカテーテルです。材質シリコン100%全長(mm)330医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00111000一般的名称短期的使用恥骨上泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
膀胱瘻バルーンカテーテル XLタイプ
ファイコン1箱(10本)6日以内出荷から9日以内出荷導尿を目的として経皮的に造設された膀胱瘻より膀胱に留置して使用するシリコーン製バルーンカテーテルです。材質シリコン100%全長(mm)420医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00111000一般的名称短期的使用恥骨上泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
腎盂バルーンカテーテル XSフラット
ファイコン1箱(10本)5日以内出荷から6日以内出荷従来品XSタイプに比べ、シャフトとバルーン部の段差が少なくなりました。挿入・抜去時における操作がスムーズに行えるので、瘻孔形成壁の損傷を軽減できます。偏平バルーンにより、限られた腎盂内へ確実に留置できるようになっています。先端部は、可能な限り短く作られています。先端部の形状は、先端開孔・側孔2穴です。チューブには、従来の腎盂バルーンと同様にデプスマーク(深度目盛)が施されているため、挿入・交換時に便利です。材質シリコン100%全長(mm)330医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00110000一般的名称短期的使用腎瘻用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
腎盂バルーンカテーテル XSタイプ
ファイコン1箱(10本)6日以内出荷腎瘻の留置バルーンとして、腎盂内にコンパクトに、しかも確実に留置することができます。バルーンへの注入量が少なくても、確実に留置することが可能です。先端は可能な限り短く作られています。先端部の形状は、目的に応じて選択可能です。材質シリコン100%全長(mm)330医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00110000一般的名称短期的使用腎瘻用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
腎盂バルーンカテーテル XLフラット
ファイコン1箱(10本)5日以内出荷から8日以内出荷従来品XSタイプに比べ、シャフトとバルーン部の段差が少なくなりました。挿入・抜去時における操作がスムーズに行えるので、瘻孔形成壁の損傷を軽減できます。偏平バルーンにより、限られた腎盂内へ確実に留置できるようになっています。先端部は、可能な限り短く作られています。先端部の形状は、先端開孔・側孔2穴です。チューブには、従来の腎盂バルーンと同様にデプスマーク(深度目盛)が施されているため、挿入・交換時に便利です。材質シリコン100%全長(mm)420医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00110000一般的名称短期的使用腎瘻用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
腎盂バルーンカテーテル XLタイプ
ファイコン1箱(10本)6日以内出荷から7日以内出荷腎瘻の留置バルーンとして、腎盂内にコンパクトに、しかも確実に留置することができます。バルーンへの注入量が少なくても、確実に留置することが可能です。先端は可能な限り短く作られています。先端部の形状は、目的に応じて選択可能です。材質シリコン100%全長(mm)420医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00110000一般的名称短期的使用腎瘻用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
消化器造影用バルーンカテーテル 十二指腸造影ボールナシ
ファイコン1セット6日以内出荷手技の操作性を高めるために、先端部の柔らかい親水性ガイドワイヤとファネル部にTコネクタを附属品で加え、カテーテルの親水性化によりスムーズな操作が効率よく行えます。消化管造影診断用のシリコーン製バルーン付ゾンデで、十二指腸及び小腸の造影が少量の造影剤で行えます。バルーン付ゾンデのため、造影剤の逆流がほとんどなく、目的部位の造影・診断が容易に行えます。カテーテルのX線造影目盛りマーキングは、先端から500mmに100mm毎1.300mmまで施してあります。シリコーン製バルーンはX線造影タイプを採用しました。新採用シリコーン製カテーテルは、適度なコシがあり挿入操作が容易に行えます。カテーテル先端部はボールが無いため、先端から造影性バルーンまで10mmとできる限り短く設計し、深部まで挿入が容易でX線造影診断の妨げになりません。付属品親水性ガイドワイヤ(外径1.32mm(0.052")全長 2.400mm)×1本、Tコネクタ×1個、ガーゼ×5枚材質シリコン100%全長(mm)1500医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00009000一般的名称腸管用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
消化器造影用バルーンカテーテル 十二指腸 先端ボールツキ
ファイコン1セット6日以内出荷手技の操作性を高めるために、先端部の柔らかい親水性ガイドワイヤとファネル部にTコネクタを附属品で加え、カテーテルの親水性化によりスムーズな操作が効率よく行えます。消化管造影診断用のシリコーン製バルーン付ゾンデで、十二指腸及び小腸の造影が少量の造影剤で行えます。バルーン付ゾンデのため、造影剤の逆流がほとんどなく、目的部位の造影・診断が容易に行えます。カテーテルのX線造影目盛りマーキングは、先端から500mmに100mm毎1.300mmまで施してあります。シリコーン製バルーンはX線造影タイプを採用しました。新採用シリコーン製カテーテルは、適度なコシがあり挿入操作が容易に行えます。先端部は、適度な重さのステンレス製ボール(4個)を使用。凸凹形状が腸管運動によく追従し、挿入が容易に行えます。ファネル部は、三方活栓とTコネクタで関連器具との接続が確実に行えます。付属品親水性ガイドワイヤ(外径1.32mm(0.052")全長 2.400mm)×1本、Tコネクタ×1個、ガーゼ×5枚材質シリコン100%全長(mm)1500医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00009000一般的名称腸管用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
三孔先穴カテーテル
ファイコン1箱(10本)5日以内出荷から7日以内出荷腎瘻患者の体外への導尿を目的として使用します。適度なコシと柔軟性をもったシリコーン製カテーテルです。先端開孔、側孔2穴となっているので、十分な流量を確保します。接続部はテーパーコネクタになっているため、各種コネクタの接続が可能です。カテーテルには造影性があります。深度目盛として50mmから300mmまで10mm毎にマーキングが施されています。材質シリコン100%全長(mm)390医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20200BZZ00952000一般的名称短期的使用腎瘻用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
フォーリーカテーテル 2WAY
ファイコン1箱(10本)5日以内出荷から6日以内出荷先穴タイプで、ガイドワイヤーなどを併用して使用するバルーンカテーテルです。短期的使用を目的として、経尿道的に膀胱に留置するバルーン付の泌尿器用カテーテルです。導尿、圧迫止血または洗浄等の薬液注入に使用します。材質シリコン100%全長(mm)420医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00112000一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ファイコン ネラトンカテーテル
ファイコン1袋(10本)6日以内出荷から10日以内出荷導尿及び体腔内への洗浄液・薬液注入、あるいは術後のドレーンに使用します。適度な柔軟性をもったシリコーン製カテーテルです。粘膜に対しての刺激が少ないので、患者に与える苦痛を軽減できます。先端側孔1穴タイプで透明な本体。撥水性のあるカテーテルが薬剤、血液などの付着を抑制するため長時間の留置が可能です。材質シリコン100%全長(mm)325医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15000BZZ00985000一般的名称ネラトンカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
シリコーンフォーリーカテーテル チーマン型 2WAY
ファイコン1箱(10本)5日以内出荷から6日以内出荷尿道を容易に通過できるよう、設計されています。カテーテル先端部は造影性があります。カテーテルのコシを強くする一方、尿道の抵抗が少なくなるように、滑らかな加工を施しています。挿入が容易に行え、尿道の損傷を軽減できます。材質シリコン100%全長(mm)420医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00112000一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
シリコーンフォーリーカテーテル サイドスリット
ファイコン1箱(10本)6日以内出荷患者さんを想う気持ちから生まれた"No More Cry"。導尿と薬液などの注入に使用するサイドスリット入りカテーテルです。バルーンカテーテル留置中の違和感、疼痛を軽減するために局所麻酔液を尿道内に注入するバルーンカテーテルです。バルーン後方に局所麻酔液の射出スリット(3カ所)が設けられて、尿道粘膜に作用し表面麻酔を行ないます。この製品は男性専用です。材質シリコン100%全長(mm)410容量(mL)バルーン:10医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228ADBZX00112000一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
シリコーンフォーリーカテーテル 2WAY
ファイコン1箱(10本)6日以内出荷術後の尿路の確保、尿閉の改善、尿量の測定、膀胱洗浄などに使用します。ファイコンオールシリコーンバルーンカテーテルシリーズの中で最もポピュラーな留置導尿用カテーテルです。スタイレット付なので挿入が容易に行えます。材質シリコン100%全長(mm)330医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00112000一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
NMOC-3WAY サイドスリット バック付
ファイコン1箱(5セット)6日以内出荷患者さんを想う気持ちから生まれた"No More Cry"。導尿と薬液などの注入に使用するサイドスリット入りカテーテルです。バルーンカテーテル留置中の違和感、疼痛を軽減するために局所麻酔液を尿道内に注入するバルーンカテーテルです。バルーン後方に局所麻酔液の射出スリット(3カ所)が設けられて、尿道粘膜に作用し表面麻酔を行ないます。この製品は男性専用です。材質シリコン100%全長(mm)410容量(mL)バルーン:10医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228ADBZX00112000一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
IOCバルーンカテーテル FR-6
ファイコン1本6日以内出荷胆石症手術に際して術中胆管造影を行い、胆管損傷の予防と総胆管切開の適応決定に使用します。先端部は閉じていますが、バルーン後部に側孔一穴があります。材質シリコン100%全長(mm)400容量(mL)バルーン:1外径(Φmm)2.0(6Fr)アズワン品番63-6323-39医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZZ00299000一般的名称胆管造影用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
『カテーテル』には他にこんなカテゴリがあります
- 導尿・尿道カテーテル
- その他カテーテル用品