24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「医薬品医療機器等法」から絞り込む
一般医療機器(1)
医家向け管理医療機器
患部の軟らかな組織を削り取るのに適した刃先です。ディスポタイプですので、感染の恐れのある再使用を避けられます。
用途皮膚科治療・皮膚組織検査に。 材質刃物用ステンレス鋼 全長(mm)150 一般的名称単回使用メス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ABBZX00095000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(20本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オオサキメディカル滅菌セッシ SHシリーズ
ステンレスセッシと同等の精度と使用感です。滅菌パッケージには、バクテリアバリア性や強度に優れた「タイベック(R)」を使用しています。
材質ABS樹脂 一般的名称単回使用ピンセット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:22000BZX00853000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20袋×1本)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱と湿度を保持し患者に戻す機能を有します。除菌機能を有する静電式やHEPAフィルタを内蔵しています。人工気道で上気道がバイパスされる患者、または人工呼吸器を装着する患者に使用できます。
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AKBZX00029000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50個)
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メリットメディカル・ジャパンデュポット 1400mL MDDシリーズ
排液バックを使用することで閉鎖回路となり、血液感染から術者を守ります。術野をクリーンに保つことができます。脳血管造影、腹部血管造影に最適です。マニホールドキットとの組み合わせが可能です。
容量(mL)1400 チューブ長さ(mm)接続:1220、スパイク付:1830 一般的名称血管造影キット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228ADBZX00119000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用時の抵抗感が少なく、痛みも軽減します。
材質ステンレス 一般的名称単回使用手動式ランセット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15400BZZ00586000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(200包×1本)
2,798 税込3,078
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超音波プローブを血液・体液の汚染から守ります。超音波プローブの滅菌作業が省力化できますので、滅菌による劣化を防止できます。スリーブ先端は平面になっており、プローブにフィットしやすくなっています。
材質PU(ポリウレタン) 先端寸法(mm)スリーブ:75×50 セット内容[ドレープ包装]滅菌ジェル×1袋(20g)・スリーブ(プローブカバー)×1枚・スリーブ固定用ゴムバンド×4本 一般的名称人体開口部用超音波プローブカバー 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AIBZX00004000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(12セット)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。流量が大きいため、栄養液の流れがスムーズです。
オレンジ 一般的名称経腸栄養ポンプ用消化器用ストップコック アズワン品番7-8925-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21300BZZ00597000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20個)
17,980 税込19,778
8日以内出荷

スミスメディカル温度プローブ YSI400
手術室での麻酔中あるいは集中治療室での体温を連続測定する際のプローブです。温度プローブは、専用の接続ケーブルを使用して各種患者モニタ装置や温度モニタとの接続が可能です。<一般用>。食道や直腸温の測定に適しています。<食道聴診用>。食道温の測定ならびに心音と呼吸音を聴診できます。<皮膚用>。メタリックフィルムが外部からの熱を反射し、環境温度の影響を低減します。<鼓膜用>。軟らかいフォームは外耳に挿入しやすく、鼓膜を傷つけません。
適合機器米国YSI社の400シリーズと互換性のある機器(接続ケーブル除く) 一般的名称人体開口部単回使用体温計プローブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20300BZY00819000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20本)
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角がないラウンド型なので高周波電流を面全体で均等に回収し、エッジが熱くなりません。皮膚接着面に親水性の高いハイドロゲルを使用していますので、皮膚によく密着し、はがれにくいです。
材質アルミニウム・ポリエチレンフォーム・ハイドロゲル 寸法(mm)203×106 コード長さ(m)2.75 適応体重(kg)15以上 一般的名称高周波処置用能動器具 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AIBZX00042000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50枚)
54,980 税込60,478
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内腔が広いので、導尿時間を短縮できます。生体適合性に優れたオールシリコーン製です。ワンタッチで簡単に開閉でき、キャップを外さずに導尿可能です。開閉しやすいカテーテルケース。キャップを軽く回す(90度回転)だけで容易にカテーテルの取出し&収納が可能です。ポケットやカバンに収納しやすいコンパクト設計。消毒液量を低減でき、経済的です。
材質シリコーン 一般的名称間欠泌尿器用カテーテル 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ACBZX00010000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5セット)
11,980 税込13,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カテーテルケースは保管しやすいケースです。カテーテルケースは折りたたみが可能で、ドアノブ等に引っ掛ける事ができるフック付きです。
先端1側孔 全長(mm)300mm サイズ12Fr. セット内容カテーテル(デプスマーク付き)×1本、カテーテルケース×1個、キャップ×1個、外ケース×1個 タイプ男性用 一般的名称間欠泌尿器用カテーテル アズワン品番8-5575-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16300BZZ01287000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5セット)
11,980 税込13,178
12日以内出荷

ブローブ先端にジャストフィットする仕様で、より精密な画像を確認できます。プローブ部分に装着することで清潔に使用できます。十分な長さで作業をサポートし、着脱も容易です。
全長(mm)200以上 一般的名称人体開口部用超音波プローブカバー 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX01432000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(36個)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プローブ部分に装着することで清潔に使用できます。
材質天然ゴムラテックス 全長(mm)170以上 一般的名称人体開口部用超音波プローブカバー 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX01431000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1袋(144個)ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムメディカル回転コネクター
回転構造により酸素供給チューブ同士の接続時にチューブのねじれを防止します。チューブが自由に回転するのでねじれません。
材質ポリアセタール 一般的名称酸素投与キット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224ADBZX00061000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(10個)ほか
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自発呼吸時の加温・加湿を行う、軽量・コンパクトな気管切開患者用の人工鼻です。新開発のマイクロウェル紙を採用、安定した加湿性能が持続します。透明なハウジングにより異物の発見が容易です。専用酸素チューブキット(FJ-1161-1)と組み合わせて酸素供給ができます。
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、エレメント/(紙パルプ) 性能加湿:30mgH2O/L(TV100mL) 抵抗0.32cmH2O(30L/min) 容量(mL)死腔量:12.5、一回換気量:250~1000 一般的名称気管切開患者用人工鼻 アズワン品番8-5721-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AIBZX00019000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25個)
12,400 税込13,640
当日出荷

使用感は金属製セッシとほとんど変わりません。
全長(mm)180 材質PP(ポリプロピレン) 滅菌EOG滅菌済(一括包装) 一般的名称単回使用ピンセット アズワン品番0-2690-05 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00661000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(100袋×1本)
14,900 税込16,390
12日以内出荷

使用感は金属製セッシとほとんど変わりません。
材質PP(ポリプロピレン) 一般的名称単回使用ピンセット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00661000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(100袋×1本)
14,900 税込16,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気フィルター組み込みタイプの人工鼻です。透明なハウジングにより、異物の発見が容易です。使用開始日付の記入スペース付きです。ポート無タイプは人工呼吸器用にも適しています。
コネクタサイズ器械側外径/15mm、患者側外径/22mm、内径15mm 一般的名称単回使用人工鼻用フィルタ 仕様フィルターろ過効率:細菌>99.99%、ウイルス>99.99% 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AIBZX00008000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25個)
29,900 税込32,890
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気フィルター組み込みタイプです。マイクロウェル紙を使用していますので、安定した加湿性能が持続します。本体に適合換気量と使用開始日付の記入スペースを入れています。透明なハウジングで、異物の発見が容易です。
一般的名称単回使用人工鼻用フィルタ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AIBZX00008000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25個)
34,900 税込38,390
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダブルスウィベル方式の仕様で、キャップが二重構造です。
タイプダブルポート 一般的名称単回使用呼吸回路用コネクタ 仕様エルボコネクタ 回転 ダブルポート(9.5mmポート+シールキャップ) アズワン品番7-6408-07 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AIBZX00012000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(25個)
21,980 税込24,178
10日以内出荷

ダブルスウィベル方式の仕様です。
回路回路部:スムースボア 一般的名称単回使用呼吸回路用コネクタ 仕様エルボコネクタ部:回転ダブルポート(9.5mmポート+シールキャップ) アズワン品番7-6408-08 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AIBZX00012000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(25個)
14,980 税込16,478
8日以内出荷

自発呼吸時の加温・加湿を行う軽量コンパクトな人工鼻です。吸引バルブ・酸素ポート付です
質量(g)7 一般的名称気管切開患者用人工鼻 アズワン品番62-2701-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AIBZX00019000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

自発呼吸時の加温・加湿を行う、軽量・コンパクトな気管切開患者用の人工鼻です。吸引及び補助付き酸素投与を頻回に必要とされない方に適しています。専用酸素供給アタッチメントは、人工鼻に被せる様に取り付けるだけで酸素投与できます。
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、エレメント/紙 寸法(mm)43.7×31.4×28.2(15コネクタ含む) 質量(g)5 仕様【加湿性能】25mg/L、【1回換気量】500mL(呼吸回数:10回/分時) アズワン品番8-1723-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AIBZX00017000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25個)
18,980 税込20,878
当日出荷

経口、経鼻よりすでに挿管されている各種気管内チューブなどを経由して、左右いずれかの気管支の部位に挿入し、カフにより気管支をブロックした後に、分離肺換気を行います。高トルクのブロッカーシャフト(金属メッシュ入り)の採用により、トルクコントロールが向上し、目的部位への挿入操作がしやすくなりました。また、X線透視下での位置確認も容易に行えます。カフの向きの目安となるマーカを手元操作部につけることで挿入操作のストレスを軽減します。
シャフト径(Φmm)1.7(5Fr) 全長(mm)505 有効長(mm)325 最大容量(mL)カフ:3 材質シリコン100% タイプ小児用 一般的名称換気用気管支閉塞カテーテル アズワン品番63-6318-85 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00078000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1セット
13,980 税込15,378
6日以内出荷