絞り込み
ブランド
  • Joman(旧:MCP)(1)
  • bitstrong(1)
  • アイグッズ(1)
検知範囲(mg/L)
  • 0.995
  • 0.00~0.5(2)
  • 0~0.95(1)
  • 0.00~0.99(2)
  • 0.000~1.000(2)
  • 0~1.00(1)
  • 0.000~2.000(2)
  • 0~2.5(1)
  • 0.01~0.95(1)
  • 0.25(3)
  • 0.35(1)
  • 0.5(3)
  • 0.6(4)
  • 0.95(11)
  • 0.99(1)
  • 1(21)
  • 1.9(2)
  • 2(7)
  • 2.5(1)
  • 呼気中アルコール濃度:0~2.500mg/L(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検知範囲(mg/L)から絞り込む
0.00~0.5(2)
0~0.95(1)
0.00~0.99(2)
0.000~1.000(2)
0~1.00(1)
0.000~2.000(2)
0~2.5(1)
0.01~0.95(1)
0.25(3)
0.35(1)
0.5(3)
0.6(4)
0.95(11)
0.99(1)
0.995
1(21)
1.9(2)
2(7)
2.5(1)
呼気中アルコール濃度:0~2.500mg/L(1)
アルコールチェッカーBS-ALC-EEK400 bitstrongアルコールチェッカーBS-ALC-EEK400bitstrong(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。 高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
用途始業時や運転前のアルコールチェックセンサータイプ半導体センサー寸法(cm)吹きかけ距離:約1使用可能回数センサー寿命:3000回使用または1年ウォームアップ時間約15秒時間吹きかけ時間:約5秒材質ABS樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×103 mm質量(g)28(電池を含まない重量)測定範囲(mg/L)0.000-0.995mg/L(0.005mg/L単位で表示)関連資料(0.59MB)
アルコールチェッカー ラムダワン アイグッズアルコールチェッカー ラムダワンアイグッズ
3,898税込4,288
1台
当日出荷
体内の残留アルコール濃度を簡単に数値化して測定します。
トラスコ品番408-2441幅(mm)45ブラック、レッド高さ(mm)15品名アルコールチェッカー奥行(mm)115電源(V)単4形アルカリ電池×2電源単4形アルカリ電池×2測定範囲(mg/L)0.000から0.995使用温度(℃)5~35測定目盛(mg/L)最小:0
アルコールチェッカー AC-03 Joman(旧:MCP)アルコールチェッカー AC-03Joman(旧:MCP)
1,798税込1,978特価
1個
取扱停止中
残り使用可能回数が表示されるため、回数期限前に安心して交換 することができます。 最大32件の測定データを保存することもでき、1000回まで使用 可能な充電式のアルコールチェッカーです。
測定範囲(mg/L)0.000~0.995材質(本体)ABS反応時間5s検知方式MEMS アルコールセンサー最小単位0.01mg/Lセンサー寿命約1年間(1000回)電源USB Type-C内蔵ポリマー電池/充電式測定値注意値:0.15mg/L~0.24mg/L、危険値:0.25mg/L~ストレージ最大32件の測定データが保存可能保管温度(℃)-10~50使用温度(℃)0~35付属品充電用ケーブル(USB)寸法(mm)約100×29×19.5精度±0.030(mg/L)

アルコールチェッカー』には他にこんなカテゴリがあります

アルコールチェッカー本体