9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「検知範囲(mg/L)」から絞り込む
0.00~0.5(2)
0.00~0.99(2)
0.000~1.000(2)
0.25(2)
0.5(2)
0.6(4)
0.95(10)
0.995(3)
1(22)
2
検知範囲(mg/L)をもっと見る
精度が高く、かつ呼気中の様々な成分に影響されにくい電気化学式センサーを搭載。 一定の圧力にしか反応しない圧力センサで吹込み不正を防止します。 衛生的で、呼気の漏れが抑えられ正確な測定可能なマウスピースでの吹き込み式。 使用回数のカウンター表示があり、センサー寿命管理可能。 内蔵メモリで30件まで番号付自動記録。 コンパクトサイズで携帯しやすく、片手で簡単操作。 乗務前後の酒気帯び確認や日常の健康管理用に便利です。
用途呼気中アルコールガスの検知 仕様オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後60秒)、電池交換表示機能 付属品取扱説明書、マウスピース5個 寸法(mm)127×53×22 質量(g)約75(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池2本(別売) 使用温度範囲10~40℃、80%RH以下(結露のないこと) 測定範囲(mg/L)0.050~2.000 測定時間約4~6秒、センサー合図音後完了 データメモリ容量30件(30件以降1件目より上書き保存) 寿命(センサー)約1年または測定回数3000回のどちらか早い方 保管温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露のないこと) ウォームアップ時間約10秒 アラーム内容初期設定0.150mg/L(設定変更可) 検知方式電気化学式センサー 検知対象ガス呼気中アルコールガス サンプリング方式呼気直接吹き込み方式 取扱説明書(3.8MB) 分解能(mg/L)0.001
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

高機能・据置型AC-007と検査データプリンターの業務セット
検知時間(秒)3 付属品(本体)ACアダプタ、フィルターユニット×2個(プリンター)9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻) 質量(g)(本体)2350、(プリンター)485(記録紙含む) 電源(V)AC100 適合サイズ(mm)(記録紙)幅58×外径60×内径12 センサー半導体アルコールセンサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)240×135×270(プリンター)114×85×165 検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L 記録紙約900回記録可能 起動時間(秒)約60以内(再起動/約20以内)
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

アルコールに対する選択性に優れた電気化学式センサーを搭載。 アルコール以外の物質には殆ど反応いたしません。 出勤前の残酒検査や、電話等による点呼に最適で、測定中の呼気確認音及び測定結果が3段階の電子音で確認ができます。
検知時間(秒)約3 質量(g)45(電池は含まない) 電源単4アルカリ センサー電気化学式センサー 検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L 保証期間1年 起動時間(秒)約7 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)100×44×15 アズワン品番64-8815-19
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

改正道路交通法施行規則に対応した、小型アルコールチェッカーです。ポケットに収まるオイルライターサイズで、持ち運びにも便利。スマホアプリ(無料)で測定結果を簡単に記録・蓄積でき、常時有効保持義務にも対応可能です。
測定範囲(mg/L)呼気中アルコール濃度:0~2.000 タイプマウスピース式 検知方式燃料電池センサー 表示装置:ディスプレイ(OLED)/LED(赤・青・緑) 通信方式Bluetooth(R) LE 電源単4形アルカリ乾電池×1本 寿命センサー:使用期限の範囲内で購入後1年経過または、センサー使用回数が2000回以上になった場合(どちらか早い方)※使用期限:製造より2年 最小表示単位0.001mg/L 本体寸法幅約66.0mm×奥行約47.0mm×高さ約19.3mm(マウスピース除く) 本体質量(g)約 35(電池含まず) ホワイト セット内容本体×1、専用マウスピース×5、ストラップ×1、収納袋×1 保証期間使用期限の範囲内で購入後1年または、2000回測定(「OVER」表示)するまで(どちらか早い方)※使用期限:製造より2年
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

東洋マーク製作所アルコールチェッカー
デジタル表示とアナウンス機能付の高機能据置型アルコールチェッカー。簡単にわかりやすくを追求した卓上型アルコールチェッカー。デジタル表示にて数値を表示しアナウンスにて状態を把握出来ます。
検知時間(秒)3 付属品ACアダプタ、フィルターユニット×2個 質量(g)2350 電源(V)AC100 センサー半導体アルコールセンサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×135×270 検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L 起動時間(秒)約60以内(再起動/約20以内)
1台
89,980 税込98,978
欠品中

カスタムアルコールチェッカー
エコ商品
アルコール検知器協議会(J-BAC)の認定品 電気化学式センサー使用なのでアルコール以外にほぼ反応しない高精度な測定が可能! 50件の試験結果記憶可能 起動後約10秒で測定開始可能 規定量(0.150mg/L)を超えるアルコールを検知すると、バックライトが赤く点滅&警告音でお知らせします。
用途簡易的な飲酒レベルのチェック用 付属品取扱説明書(保証書付き)、マウスピース×10個、保管用巾着袋 質量(g)約77(電池含まず) 電源単4形アルカリ乾電池×2本 測定範囲(mg/L)0.000 ~ 2.000 ※0.025未満は0.000と表示されます 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×25×115 校正不可 寿命センサー:お買い上げ後1年または2万回測定のどちらか早い方 ウォームアップ時間約10秒 使用環境温度(℃)0~+50、80%RH以下(但し、結露のないこと) 検知方式電気化学式ガスセンサー 環境温度範囲(℃)保管:‐20~+70、30~90%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.92MB) 測定値の保存直近50回分 分解能(mg/L)0.005
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

アルコール検知器協議会認定品(認定番号JB10003-73)。アルコール以外にはほぼ反応しない極めて優れた精度を実現。センサーは約2年もしくは8,000回の測定が可能な長寿命。スマートフォンアプリとの連携により、測定データをPCで一元管理(アプリ使用料が別途必要)。運転者と管理者の安全運転管理業務の負担を大幅に軽減。低価格で高精度・長寿命を実現。簡単操作(操作ボタンは1つだけ。乾電池式で、外出先での電池切れにも対応。アラーム音で測定結果をお知らせ(回数で識別)。吹込み用の専用マウスピースを5個付属
セット内容本体、専用マウスピース 5個、キャリングケース、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと、湿度80%RH 以下) 電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売) 測定範囲(mg/L)呼気中アルコール:0.00~2.00 本体質量(g)約45(乾電池含まず) 寿命センサー:用開始から2年経過または、8000回測定のどちらか早いほう ※:センサー寿命に到達した場合、本製品の新規購入を推奨 表示単位0.01mg/L 検知方式電気化学式/燃料電池式センサー 保管温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと、湿度80%RH 以下) AM62 本体寸法(cm)約10×3.8×1.8
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

東洋マーク製作所アルコール検知器
高性能電気化学式センサー搭載で高度な計測が可能です。 パソコン管理対応タイプ(AC-015)となります。 立ち上がりも早く計測結果もすばやく表示します。 事務所設置型として使用も可能で、市販のWEBカメラやIC免許証リーダーを接続することにより、緻密な管理も行うことも可能です。 保管環境が-10℃~50℃で使用環境が-5℃~40℃とハードな設定な為、寒冷地でよくご使用頂いております。 立ち上がりも早く計測結果もすばやく表示します。 スマートフォン接続タイプはBluetoothにて接続し、遠隔地からの計測結果を指定箇所に送信、その他本体メモリーに500件まで保存可能です。 専用一括管理ソフトで複数箇所からの計測結果も一括管理可能です(オプション品が必要です)。 パソコン管理対応タイプは事務所設置型として使用も可能で、市販のWEBカメラやIC免許証リーダーを接続する事により、緻密な管理も行うことも可能です。
測定範囲(mg/L)0.00~2.00 質量(g)200(電池含む) 電源1.5V単3アルカリ乾電池×2個 表示491段階表示 センサー電気化学式センサー 保証期間1年 起動時間(秒)6 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)133×64×33 アズワン品番64-8815-20 検知時間(秒)約10
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

令和4年4月より改正された道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 操作方法は簡単で、ボタンを押して7秒ほど息を吹き込むだけ。測定が完了するとアラームでお知らせします。 マウスピースへの吹き込み時、正常に吹き込みが行われたかを判定することができます。 センサーが着脱式なため簡単に交換することが可能です。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 直近20件分のデータを記録します。
用途始業時や運転前のアルコールチェック 仕様吹きかけ時間:約5-7秒 適合センサー:BS-ALC-RS-MP018、マウスピース:BS-ALC-MP0405-20p 電源単4アルカリ乾電池×1本(電池別売り) 測定範囲(mg/L)0.000-2.000 本体寸法(mm)110×46.5×17.5 本体質量(g)89 使用温度(℃)0~55(結露無きこと) センサータイプ燃料電池センサー 寿命センサー:500回または1年(交換可) 保管温度(℃)0~55(結露無きこと) 関連資料(0.68MB) データ記録件数20件
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

『アルコールチェッカー』には他にこんなカテゴリがあります