アルコールチェッカー本体 :「音 測定器」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「検知範囲(mg/L)」から絞り込む
2(1)
精度が高く、かつ呼気中の様々な成分に影響されにくい電気化学式センサーを搭載。 一定の圧力にしか反応しない圧力センサで吹込み不正を防止します。 衛生的で、呼気の漏れが抑えられ正確な測定可能なマウスピースでの吹き込み式。 使用回数のカウンター表示があり、センサー寿命管理可能。 内蔵メモリで30件まで番号付自動記録。 コンパクトサイズで携帯しやすく、片手で簡単操作。 乗務前後の酒気帯び確認や日常の健康管理用に便利です。
用途呼気中アルコールガスの検知 仕様オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後60秒)、電池交換表示機能 付属品取扱説明書、マウスピース5個 寸法(mm)127×53×22 質量(g)約75(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池2本(別売) 使用温度範囲10~40℃、80%RH以下(結露のないこと) 測定範囲(mg/L)0.050~2.000 測定時間約4~6秒、センサー合図音後完了 データメモリ容量30件(30件以降1件目より上書き保存) 寿命(センサー)約1年または測定回数3000回のどちらか早い方 保管温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露のないこと) ウォームアップ時間約10秒 アラーム内容初期設定0.150mg/L(設定変更可) 検知方式電気化学式センサー 検知対象ガス呼気中アルコールガス サンプリング方式呼気直接吹き込み方式 取扱説明書(3.8MB) 分解能(mg/L)0.001
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

『アルコールチェッカー』には他にこんなカテゴリがあります