アルコールチェッカー本体 :「MCP」の検索結果
関連キーワード
「検知範囲(mg/L)」から絞り込む
0.995(1)
残り使用可能回数が表示されるため、回数期限前に安心して交換 することができます。
最大32件の測定データを保存することもでき、1000回まで使用 可能な充電式のアルコールチェッカーです。
測定範囲(mg/L)0.000~0.995
材質(本体)ABS
反応時間5s
検知方式MEMS アルコールセンサー
最小単位0.01mg/L
センサー寿命約1年間(1000回)
電源USB Type-C内蔵ポリマー電池/充電式
測定値注意値:0.15mg/L~0.24mg/L、危険値:0.25mg/L~
ストレージ最大32件の測定データが保存可能
保管温度(℃)-10~50
使用温度(℃)0~35
付属品充電用ケーブル(USB)
寸法(mm)約100×29×19.5
精度±0.030(mg/L)
1個
特価
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
『アルコールチェッカー』には他にこんなカテゴリがあります
- アルコールチェッカー本体
- アルコールチェッカー関連商品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。