絞り込み
ブランド
  • bitstrong
  • モノタロウ(1)
  • 東洋マーク製作所(7)
  • 中央自動車工業(6)
  • リンクサス(Linxas)(5)
  • RABLISS(4)
  • エレコム(3)
  • カスタム(3)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](3)
  • レッツコーポレーション(3)
  • フィガロ技研(3)
  • オーム電機(2)
  • コンテック(2)
  • タニタ(2)
  • 藤田電機製作所(2)
  • JVCケンウッド(2)
  • ヒロ・コーポレーション(2)
  • センター商事(2)
  • NAVIC(ナヴィック)(2)
  • アイグッズ(2)
検知範囲(mg/L)
  • 0.000~1.000(3)
  • 0.000~2.000(1)
  • 0.01~0.95(1)
  • 1(3)
  • 2(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検知範囲(mg/L)から絞り込む
0.000~1.000(3)
0.000~2.000(1)
0.01~0.95(1)
1(3)
2(1)
アルコールチェッカーBS-ALC-EEK400 bitstrongアルコールチェッカーBS-ALC-EEK400bitstrong(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。 高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
用途始業時や運転前のアルコールチェックセンサータイプ半導体センサー寸法(cm)吹きかけ距離:約1使用可能回数センサー寿命:3000回使用または1年ウォームアップ時間約15秒時間吹きかけ時間:約5秒材質ABS樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×103対応製品マウスピース:BS-ALC-MP0510質量(g)28(電池を含まない重量)測定範囲(mg/L)0.000~1.000反応時間3~5秒使用温度(℃)0~35※結露なきことディスプレイLCD表示機能測定値が0.150~0.245mg/Lの場合:ディスプレイ下部に「Caution」/複数回ビープ音、測定値が0.250mg/L以上の場合:ディスプレイ下部に「Danger」/複数回ビープ音表示単位0.005mg/L(200段階)保管温度(℃)-10~50※結露なきこと関連資料(0.59MB)
アルコールチェッカー 燃料電池センサー マウスピース式 BS-ALC-ACT5000 bitstrongアルコールチェッカー 燃料電池センサー マウスピース式 BS-ALC-ACT5000bitstrong(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 半導体ガスセンサー式と比較して、より精度の高い測定が可能な燃料電池式センサーを搭載しています。また起動時のウォームアップが必要ありません。 測定時吹き込みが行われたかを判定することができます。 直近50件までの測定記録を確認することができます。 一定値以上のアルコールが検出されるとアラームとランプの色の変化でお知らせします。
用途始業時や運転前のアルコールチェック仕様吹きかけ時間:約5秒、測定中断検知:あり付属品マウスピース10個使用温度範囲(℃)0~50規格EN16280電源単4アルカリ電池/2本(電池別売り)測定範囲(mg/L)0.000~2.000本体寸法(mm)120×50×25反応時間3~5秒本体質量(g)85※電池含まずセンサータイプ燃料電池センサーディスプレイ1.7インチVALCD寿命センサー:50000回または3年どちらか早い方表示機能0.05mg/L未満は0.00mg/L保証期間1年センサ精度呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25mg/Lのとき±0.03mg/L、0.40mg/L以上のとき±10%保管温度範囲(℃)-20~70関連資料(1.09MB)データ記録件数直近50回分を保存分解能(mg/L)0.005
アルコールチェッカー マウスピース BS-ALC-MP0510 bitstrongアルコールチェッカー マウスピース BS-ALC-MP0510bitstrong
1,598税込1,758
1袋(20個)
欠品中
アルコールチェッカーBS-ALC-ACT200, BS-ALC-ACT268, BS-ALC-ACT500, BS-ALC-ACT2000専用マウスピースです。
用途マウスピース式アルコールチェッカーのマウスピース適合BS-ALC-ACT200, BS-ALC-ACT268, BS-ALC-ACT500, BS-ALC-ACT2000寸法(mm)135×8.5(一袋)質量(g)40(一袋)
アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー マウスピース式 BS-ALC-ACT268 bitstrongアルコールチェッカー 半導体ガスセンサー マウスピース式 BS-ALC-ACT268bitstrong
5,498税込6,048
1個
当日出荷
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。 同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 技術水準において世界トップレベルと認知されている欧州統一規格EN16280に準拠しています。 直近50件までの測定記録を確認することができます。 0.15mg/L以上のアルコールが検出されると画面の色が変化しアラームが鳴ります。
用途始業時や運転前のアルコールチェック仕様【吹きかけ時間】約5秒付属品マウスピース5個規格EN16280電源2×単4アルカリ電池測定範囲(mg/L)0.000 ~1.000mg/L反応時間3~5秒精度呼気1リットル中アルコール濃度が0.250mg/L以上のとき±20%(0.250mg/Lで±0.050mg/L)(センサー)センサータイプ半導体ガスセンサー分解能0.005mg/Lディスプレイ2インチ液晶ディスプレイ寿命1000回または1年(センサー)データ記録件数直近50回分を保存
アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-DM177 bitstrongアルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-DM177bitstrong
4,298税込4,728
1個
当日出荷
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安員会の定める仕様に準拠しています。 直近150件までの測定値、測定時刻を記録することができます。 Windows専用PCアプリとの連携でCSV形式で記録したデータを確認・出力することができます。 一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。
用途始業時や運転前のアルコールチェック付属品USB充電通信ケーブル使用温度範囲(℃)-5~45電源200mAhリチウムバッテリー測定範囲(mg/L)0.01~0.95本体寸法(mm)102×32×15本体質量(g)65.5センサータイプ半導体ガスセンサーディスプレイ液晶ディスプレイ寿命センサー:1000回または1年バッテリー容量(Ah)2保管温度範囲(℃)-20~50データ記録件数直近150回分を保存分解能(mg/L)0.01
アルコールチェッカー BS-ALC-EEK400C bitstrongアルコールチェッカー BS-ALC-EEK400Cbitstrong
2,998税込3,298
1個
当日出荷
・令和5年12月1日の道路交通法施行規則改正により需要が高まっているアルコールチェッカーです。法律改正に伴い、白ナンバー車両を保有する事業所の安全運転管理者に対してもアルコール検知器による酒気帯びの有無・データの記録が義務付けられます。・本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。・測定方法は簡単で電源ボタンを押して息を吹きかけるだけ。持ち運びが便利なモバイルタイプで置き場所にも困りません。・0.000~1.000mg/L(200段階、分解能0.005ml/L単位で表示)の測定範囲で測定値を表示します。・呼気成分から基準値以上の濃度のアルコールが検出されると、アラーム音により警告します。・デバイスの使用回数をカウントする機能が備わっています。
用途通勤前・始業前 / 飲み会の翌朝 / 飲み過ぎの防止 / 飲酒運転の防止 / 運送会社 / 介護施設 / 病院 / 会社用 / 家庭用仕様(吹きかけ時間)約5秒、(吹きかけ距離)約1cm電源単4アルカリ乾電池×2本 (電池別売り)測定範囲(mg/L)0.000-1.000(200段階, 0.005ml/L単位で表示)本体寸法(mm)32×17×103本体質量(g)28使用温度(℃)0~35(結露無きこと)センサータイプ半導体式ガスセンサー型番BS-ALC-EEK400C寿命(センサー)1000回または1年予熱時間(センサー)約15秒保管温度(℃)-10~50(結露無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.08MB)使用可能回数1000回
アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー マウスピース式 BS-ALC-ACT500 bitstrongアルコールチェッカー 半導体ガスセンサー マウスピース式 BS-ALC-ACT500bitstrong
4,998税込5,498
1個
欠品中
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。 同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 技術水準において世界トップレベルと認知されている欧州統一規格EN16280に準拠しています。 直近20件までの測定記録を確認することができます。 0.15mg/L以上のアルコールが検出されるとランプが赤く点灯しアラームが鳴ります。
用途始業時や運転前のアルコールチェック仕様【吹きかけ時間】約5秒付属品マウスピース5個使用温度範囲(℃)0~50規格EN16280電源2×単4アルカリ電池測定範囲(mg/L)0.000~1.000反応時間3~5秒精度呼気1リットル中アルコール濃度が0.250mg/L以上のとき±20%(0.250mg/Lで±0.050mg/L)(センサー)センサータイプ半導体ガスセンサー分解能0.005mg/Lディスプレイ0.36インチデジタルLED寿命1000回または1年(センサー)保管温度範囲(℃)20~70データ記録件数直近20回分を保存
アルコールチェッカー 測定回数記録 MEMSセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-EK938 bitstrongアルコールチェッカー 測定回数記録 MEMSセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-EK938bitstrong
3,998税込4,398
1個
欠品中
令和4年4月より改正された道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 本製品はMEMSセンサーを搭載しております。MEMSセンサーは従来の半導体ガスセンサーと比較し、高感度かつ高精度、低消費電力な特徴を有しています。 操作方法は簡単で、ボタンを押して息を吹き込むだけ。測定が完了するとアラームでお知らせします。 直近32件分の測定値を記録することができます。 デバイス使用回数を表示し、センサー寿命までの残回数を確認することができます。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 USB充電式なため、電池の購入が必要ありません。(充電ケーブル付属)
用途始業時や運転前のアルコールチェック仕様吹きかけ時間:約5秒電源充電式 内蔵リチウムポリマー電池(充電ケーブル付属)測定範囲(mg/L)0.000~1.000本体寸法(mm)100×29×19.5本体質量(g)33.5使用温度(℃)0~35(結露無きこと)センサータイプMEMSセンサー寿命センサー:1000回または1年保管温度(℃)-10~50(結露無きこと)関連資料(1.07MB)使用可能回数999回まで
アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー マウスピース式 BS-ALC-ACT200 bitstrongアルコールチェッカー 半導体ガスセンサー マウスピース式 BS-ALC-ACT200bitstrong
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。 同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 技術水準において世界トップレベルと認知されている欧州統一規格EN16280に準拠しています。 直近50件までの測定記録を確認することができます。 0.15mg/L以上のアルコールが検出されると濃度に応じてメーターのランプが点灯しアラームが鳴ります。
用途始業時や運転前のアルコールチェック仕様【吹きかけ時間】約5秒付属品マウスピース5個規格EN16280電源2×単4アルカリ電池測定範囲(mg/L)0.000 ~1.000mg/L反応時間3~5秒精度呼気1リットル中アルコール濃度が0.250mg/L以上のとき±20%(0.250mg/Lで±0.050mg/L)(センサー)センサータイプ半導体ガスセンサー分解能0.005mg/Lディスプレイ0.36インチデジタルLEDディスプレイ寿命1000回または1年(センサー)データ記録件数直近50回分を保存
アルコールチェッカー燃料電池センサー マウスピース式 BS-ALC-AP018 bitstrongアルコールチェッカー燃料電池センサー マウスピース式 BS-ALC-AP018bitstrong
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
令和4年4月より改正された道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 操作方法は簡単で、ボタンを押して7秒ほど息を吹き込むだけ。測定が完了するとアラームでお知らせします。 マウスピースへの吹き込み時、正常に吹き込みが行われたかを判定することができます。 センサーが着脱式なため簡単に交換することが可能です。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 直近20件分のデータを記録します。
用途始業時や運転前のアルコールチェック仕様吹きかけ時間:約5-7秒適合センサー:BS-ALC-RS-MP018、マウスピース:BS-ALC-MP0405-20p電源単4アルカリ乾電池×1本(電池別売り)測定範囲(mg/L)0.000-2.000本体寸法(mm)110×46.5×17.5本体質量(g)89使用温度(℃)0~55(結露無きこと)センサータイプ燃料電池センサー寿命センサー:500回または1年(交換可)保管温度(℃)0~55(結露無きこと)関連資料(0.68MB)データ記録件数20件

アルコールチェッカー』には他にこんなカテゴリがあります

アルコールチェッカー本体