7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「検知範囲(mg/L)」から絞り込む
0.000~1.000(1)
0.000~2.000(1)
0.01~0.95(1)
0.995(1)
1(3)
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。 高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
用途始業時や運転前のアルコールチェック センサータイプ半導体センサー 寸法(cm)吹きかけ距離:約1 使用可能回数センサー寿命:3000回使用または1年 ウォームアップ時間約15秒 時間吹きかけ時間:約5秒 材質ABS樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×103 mm 質量(g)28(電池を含まない重量) 測定範囲(mg/L)0.000-0.995mg/L(0.005mg/L単位で表示) 関連資料(0.59MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 半導体ガスセンサー式と比較して、より精度の高い測定が可能な燃料電池式センサーを搭載しています。また起動時のウォームアップが必要ありません。 測定時吹き込みが行われたかを判定することができます。 直近50件までの測定記録を確認することができます。 一定値以上のアルコールが検出されるとアラームとランプの色の変化でお知らせします。
用途始業時や運転前のアルコールチェック 仕様吹きかけ時間:約5秒 付属品マウスピース10個 電源単4アルカリ電池/2本(電池別売り) 測定範囲(mg/L)0.000~2.000 本体寸法(mm)120×50×25 本体質量(g)85 センサータイプ燃料電池センサー ディスプレイ1.7インチVAパネル 寿命センサー:50000回または3年どちらか早い方 センサ精度呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25mg/Lのとき±0.03mg/L; 0.40mg/L以上のとき±10%; 関連資料(1.09MB) データ記録件数直近50回分を保存 分解能(mg/L)0.005
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。 同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 技術水準において世界トップレベルと認知されている欧州統一規格EN16280に準拠しています。 直近20件までの測定記録を確認することができます。 0.15mg/L以上のアルコールが検出されるとランプが赤く点灯しアラームが鳴ります。
用途始業時や運転前のアルコールチェック 仕様【吹きかけ時間】約5秒 付属品マウスピース5個 規格EN16280 電源2×単4アルカリ電池 測定範囲(mg/L)0.000 ~1.000mg/L 反応時間3~5秒 精度呼気1リットル中アルコール濃度が0.250mg/L以上のとき±20%(0.250mg/Lで±0.050mg/L)(センサー) センサータイプ半導体ガスセンサー 分解能0.005mg/L ディスプレイ0.36インチデジタルLEDディスプレイ 寿命1000回または1年(センサー) データ記録件数直近20回分を保存
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安員会の定める仕様に準拠しています。 直近150件までの測定値、測定時刻を記録することができます。 Windows専用PCアプリとの連携でCSV形式で記録したデータを確認・出力することができます。 一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。
用途始業時や運転前のアルコールチェック 付属品USB充電通信ケーブル 使用温度範囲(℃)-5~45 電源200mAhリチウムバッテリー 測定範囲(mg/L)0.01~0.95 本体寸法(mm)102×32×15 本体質量(g)65.5 センサータイプ半導体ガスセンサー ディスプレイ液晶ディスプレイ 寿命センサー:1000回または1年 保管温度範囲(℃)-20~50 データ記録件数直近150回分を保存 分解能(mg/L)0.01
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

令和4年4月より改正された道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 本製品はMEMSセンサーを搭載しております。MEMSセンサーは従来の半導体ガスセンサーと比較し、高感度かつ高精度、低消費電力な特徴を有しています。 操作方法は簡単で、ボタンを押して息を吹き込むだけ。測定が完了するとアラームでお知らせします。 直近32件分の測定値を記録することができます。 デバイス使用回数を表示し、センサー寿命までの残回数を確認することができます。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 USB充電式なため、電池の購入が必要ありません。(充電ケーブル付属)
用途始業時や運転前のアルコールチェック 仕様吹きかけ時間:約5秒 電源充電式 内蔵リチウムポリマー電池(充電ケーブル付属) 測定範囲(mg/L)0.000~1.000 本体寸法(mm)100×29×19.5 本体質量(g)33.5 使用温度(℃)0~35(結露無きこと) センサータイプMEMSセンサー 寿命センサー:1000回または1年 保管温度(℃)-10~50(結露無きこと) 関連資料(1.07MB) 使用可能回数999回まで
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。 同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 技術水準において世界トップレベルと認知されている欧州統一規格EN16280に準拠しています。 直近50件までの測定記録を確認することができます。 0.15mg/L以上のアルコールが検出されると画面の色が変化しアラームが鳴ります。
用途始業時や運転前のアルコールチェック 仕様【吹きかけ時間】約5秒 付属品マウスピース5個 規格EN16280 電源2×単4アルカリ電池 測定範囲(mg/L)0.000 ~1.000mg/L 反応時間3~5秒 精度呼気1リットル中アルコール濃度が0.250mg/L以上のとき±20%(0.250mg/Lで±0.050mg/L)(センサー) センサータイプ半導体ガスセンサー 分解能0.005mg/L ディスプレイ2インチ液晶ディスプレイ 寿命1000回または1年(センサー) データ記録件数直近50回分を保存
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。 同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 技術水準において世界トップレベルと認知されている欧州統一規格EN16280に準拠しています。 直近50件までの測定記録を確認することができます。 0.15mg/L以上のアルコールが検出されると濃度に応じてメーターのランプが点灯しアラームが鳴ります。
用途始業時や運転前のアルコールチェック 仕様【吹きかけ時間】約5秒 付属品マウスピース5個 規格EN16280 電源2×単4アルカリ電池 測定範囲(mg/L)0.000 ~1.000mg/L 反応時間3~5秒 精度呼気1リットル中アルコール濃度が0.250mg/L以上のとき±20%(0.250mg/Lで±0.050mg/L)(センサー) センサータイプ半導体ガスセンサー 分解能0.005mg/L ディスプレイ0.36インチデジタルLEDディスプレイ 寿命1000回または1年(センサー) データ記録件数直近50回分を保存
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

『アルコールチェッカー』には他にこんなカテゴリがあります