1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「検知範囲(mg/L)」から絞り込む
0.000~1.000(1)
令和4年4月より改正された道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 本製品はMEMSセンサーを搭載しております。MEMSセンサーは従来の半導体ガスセンサーと比較し、高感度かつ高精度、低消費電力な特徴を有しています。 操作方法は簡単で、ボタンを押して息を吹き込むだけ。測定が完了するとアラームでお知らせします。 直近32件分の測定値を記録することができます。 デバイス使用回数を表示し、センサー寿命までの残回数を確認することができます。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 USB充電式なため、電池の購入が必要ありません。(充電ケーブル付属)
用途始業時や運転前のアルコールチェック 仕様吹きかけ時間:約5秒 電源充電式 内蔵リチウムポリマー電池(充電ケーブル付属) 測定範囲(mg/L)0.000~1.000 本体寸法(mm)100×29×19.5 本体質量(g)33.5 使用温度(℃)0~35(結露無きこと) センサータイプMEMSセンサー 寿命センサー:1000回または1年 保管温度(℃)-10~50(結露無きこと) 関連資料(1.07MB) 使用可能回数999回まで
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

『アルコールチェッカー』には他にこんなカテゴリがあります