アルコールチェッカー本体 :「マウス エレコム 小型」の検索結果
「検知範囲(mg/L)」から絞り込む
2(1)
改正道路交通法施行規則に対応した、小型アルコールチェッカーです。ポケットに収まるオイルライターサイズで、持ち運びにも便利。スマホアプリ(無料)で測定結果を簡単に記録・蓄積でき、常時有効保持義務にも対応可能です。
測定範囲(mg/L)呼気中アルコール濃度:0~2.000
タイプマウスピース式
検知方式燃料電池センサー
表示装置:ディスプレイ(OLED)/LED(赤・青・緑)
通信方式Bluetooth(R) LE
電源単4形アルカリ乾電池×1本
寿命センサー:使用期限の範囲内で購入後1年経過または、センサー使用回数が2000回以上になった場合(どちらか早い方)※使用期限:製造より2年
最小表示単位0.001mg/L
本体寸法幅約66.0mm×奥行約47.0mm×高さ約19.3mm(マウスピース除く)
本体質量(g)約 35(電池含まず)
色ホワイト
セット内容本体×1、専用マウスピース×5、ストラップ×1、収納袋×1
保証期間使用期限の範囲内で購入後1年または、2000回測定(「OVER」表示)するまで(どちらか早い方)※使用期限:製造より2年
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『アルコールチェッカー』には他にこんなカテゴリがあります
- アルコールチェッカー本体
- アルコールチェッカー関連商品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。