アルコールチェッカー本体 :「燃料用アルコール」の検索結果
「検知範囲(mg/L)」から絞り込む
1.9(1)
息を吹き込むだけで簡単にアルコール濃度を測定することができます。
高精度で耐久性の高い燃料電池式センサーを採用しております。
●2022年10月1日より安全運転管理者による運転者のアルコールチェック義務化により
下記項目の実施が必要です。
(1)アルコール検知器を使用しての酒気帯び有無の確認
(2)アルコール検知器を常時有効に保持しておくこと。
●対象事業者は以下の通りです。
(1)乗車定員11人以上の白ナンバー車1台以上を保持。
(2)白ナンバー車5台以上を保持。(※原付を除くオートバイは0.5台換算)
仕様結果保存件数:20件(20件を超えると上書き保存されます)、2種類の測定パターン
付属品接続ケーブル×1、吹き込みパーツ×2、使い捨てストロー×4
測定範囲0.000~1.900mg/L
質量(g)145
使用温度範囲(℃)0~45
電源充電式リチウム電池内蔵
連続使用時間(時間)約48
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×27×120
寿命センサー:約1万回(※メンテナンス、交換等行わず買い替えとなります)
充電時間(時間)約4
検知方式燃料電池式センサー
起動時間(秒)5以内
保管温度範囲(℃)-40~75
連続使用回数約1500回(充電満タン時)
計測時間2~3秒(プレシジョンモードの場合)
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
『アルコールチェッカー』には他にこんなカテゴリがあります
- アルコールチェッカー本体
- アルコールチェッカー関連商品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。