アルコールチェッカーアズワン(1件のレビュー)当日出荷
約20秒(起動10秒、吹きかけ10秒)で呼気中のアルコール濃度を測定できます。
高精度のMEMS半導体センサーを搭載しています。
50件のデータ保存が可能のため、測定後の再確認にも便利です。
測定値に基づき、3色で液晶表示します。
吹きかけ口の蓋はスライド式になっており、取り外しによる紛失の心配がありません。
コンパクト、軽量な本体かつ収納袋付きで持ち運び時にもかさばりません。
仕様オートオフ・電池交換表示機能・センサー寿命表示機能付属品収納袋寸法(mm)29.2×121×15.2質量(g)28.3(電池含まず)電源単4アルカリ乾電池×2本(別売)測定範囲(mg/L)0.00~1.00(但し0.05mg/L 未満の場合は0.00mg/Lと表示)方式吹き込み:非接触式、直接吹きつけセンサータイプMEMS半導体ガスセンサー測定時間約20秒センサー使用開始後1年経過、または使用回数2000回に達した場合(どちらか早い方)測定時間(秒)約20ディスプレイLCDデジタル方式表示機能測定結果3色表示(緑:0.00~0.09mg/L、黄:0.10~0.24mg/L、赤:0.25以上mg/L)、センサー寿命(黄:残り10%未満/赤:残り0)最小表示単位0.01mg/L起動時間(秒)10言語表示日本語表示アズワン品番65-3906-45データ記録件数50Bluetoothあり対応ソフトウェアAPP&クラウド管理システム(ALSOL.JP)