アルコールチェッカー関連商品 :「濃度計測器」の検索結果
関連キーワード
息を吹きかけるだけでアルコール濃度が測定できるアルコール検知器
デジタル表示で分かりやすく操作も簡単
ポケットサイズで持ち歩き楽々
時計表示、温度表示、アラーム、カウントダウンタイマーと多機能
※計測は飲酒後20分以上経ってから行われることをお勧めします。
※本機の測定で酒気帯び運転の法律基準値を下回っていても、飲酒後は絶対に車を運転しないでください。
※センサーの寿命は約1000回です。使用状況によって短くなる場合があります。
※重度のアルコール検知を故意に行うとセンサーが消耗します。
※センサーは交換できません。
※アルコールチェック用の電池の寿命は約100回です。
※アルコール検知を連続して行うと、電池の寿命が短くなる場合があります。
※時計用のボタン電池の寿命は約1年です。
仕様●センサー:半導体式高感度アルコールセンサー●測定範囲(mg/リットル):0.00~0.95●測定精度(mg):0.05●電源:単4×2本(アルコールテスト用)/LR-44×1個(時計用)●起動時間(秒):約10●検知時間(秒):3~5●材質:本体・ABS樹脂/ストラップ・ナイロン●サイズ(mm):W100×D37×H17●質量(g):33(電池無し)
アズワン品番68-0849-35
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
『アルコールチェッカー』には他にこんなカテゴリがあります
- アルコールチェッカー本体
- アルコールチェッカー関連商品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。