レシートプリンター :「レシートプリンタ」の検索結果
関連キーワード
58mmロール紙に対応(センター寄せ)
もちろん80mm幅ロール紙にも対応
最大200mm/秒の高速かつ静音印刷を実現
オートカッター機能搭載(パーシャルカット)
USB/RS232C/Ethernetに対応したマルチインターフェイス
ESC/POSコマンド/OPOSコマンド対応
仕様オートカッター:パーシャルカット、紙切れサイン:LED&ブザー、オーバーヒート防止サイン :LED、キャッシュドロア:ドロワーキックタイプ(DKD) RJ-11モジュラー
付属品USBプリンターケーブル、ACアダプター
色ホワイト&ブラック
質量(g)1400(ケーブル除く)
規格FCC / CE / WEEE
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)183.5×140×126
インターフェースUSB/RS-232C/有線LAN、コマンド:ESC/POSコマンド
最大印字幅(mm)72
解像度576dots/line または 512dots/line
印刷速度200mm/sec
紙厚(mm)0.06~0.08
保存温度範囲(℃)-10~60
フォントANK Font、Font A:12×24 dotsFont B:9×17 dots
入力電源24VDC/2.0A
電源供給ACアダプター
動作湿度(%)10~80(結露なきこと)
保存湿度(%)10~90(結露なきこと)
印刷方式サーマルライン
ロール直径(mm)83
デバイスドライバWindows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
動作温度範囲(℃)0~45
用紙寸法(mm)幅:58/80(仕切り板にて切り替え可能)
ビジコム レシートプリンタ 白 80/58mm幅兼用 CT-S253ETJWH-BC1(有線LAN・USB)電源同梱。どんなお店の雰囲気にも合うスタイリッシュかつコンパクトなデザイン。最大250mm/sec の高速印字が可能。用紙前出し構造のため、高さ制限のある場所でもOK。ヘッドの寿命を延ばすロングライフプリント(LLP)機能、用紙セーブ機能を搭載。メモリスイッチによる各種カスタマイズが可能。シンプルな電源周り。ユーザーメモリにユーザー作成文字、ロゴを登録可能。有線LAN/USBが使えるインターフェイス。
1個
¥56,980
税込¥62,678
9日以内出荷
前面/上面排紙設置(兼用)可能で、レシートプリンターを1つのモデルで対応します。2インチ/3インチの用紙対応で、2インチ時、用紙はセンター合わせのため、パーシャルカットはセンター残しになります。RP-F10は、オプションのディスプレイDSP-A01との通信と給電のためのUSBポートを備えています。また、RP-F10を前排紙姿勢で置いた背面に、DSP-A01を装着することが可能で、レジ周りをスッキリとスタイリッシュに演出できます。1辺が127mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザインは場所を選ばず、様々なシーンでご利用いただけます。USB Type-C接続により、USB PD対応のAndroid/Windows端末だけでなく、iOS・iPadOS端末とも安定した有線通信、高速充電が可能です。
色白
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
コンパクトなエコノミーモデル。レシートプリンター CT-S280タイプII(ラインサーマルドット/パラレル/203dpi/白)。
1個
¥48,980
税込¥53,878
9日以内出荷
Windows, iOS, Androidの親和性を高め、高利便性を追及したモデル
レイアウト平置き/縦置き(付属の壁掛け金具・ゴム足使用時)
印字方式ダイレクトラインサーマル
文字内容【印字構成】 英数字12×24ドット、英数字9×24ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット【印字桁数】 最大48桁(12×12フォント)、最大24桁(24×24フォント)【文字サイズ】 ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 9×24フォント 1.125mm×3.0mm(W×H) 漢字:半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)【文字種】 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字【バーコード規格】 UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、QRコード、PDF417【解像度】 8ドット/mm(203dpi×203dpi)
印字速度最大250mm/秒
用紙形態:感熱ロール紙、サイズ:79.5mm±0.5mm(デフォルト)、57.5mm±0.5mm(ロール紙ガイド使用時)、巻径:最大Φ83mm、厚さ:53~85μm
カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:200万回カット(推奨紙)
電源電圧(V)AC100V±10%(電源内蔵)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×204×132
質量(kg)約1.68(ロール紙含まず)
消費電力(W)ASCII連続印字:65、プリントレディモード:1.9
EMI規格VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassB・UL
TMシリーズ最速の最大500mm/秒の印字速度と52dBの静音性を実現。愛され続けるTM-T88シリーズは遂に第7世代へ。TMシリーズ最高速印刷・静音設計・見やすいLEDインジケーター採用。安心の2年保証。置き換えもスムーズに
仕様●MCBF:7000万行●MTBF:36万時間●オートカッター:パーシャルカット(左端1点切り残し)●オートカッター寿命:300万カット●ニアエンドセンサー:あり●バーコード規格:UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、CODE93、CODE128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 Aztec Code、Two-dimensional GS1 DataBar、Composite Symbology●ペーパーエンド:あり●印字可能領域:紙幅80mm時/標準桁モード時:512ドット、48桁モード時:480ドット、紙幅58mm時/標準桁モード時:360ドット、48桁モード時:360ドット●印字桁数:【紙幅80mm時】標準桁モード時 42/56桁(ANK)、21桁(漢字)、 48桁モード時 48/53桁(ANK)、24桁(漢字)【紙幅58mm時】標準桁モード時30/40桁(ANK)、15桁(漢字)、 48桁モード時36/40桁(ANK)、18桁(漢字)●受信バッファー:4Kバイト●文字種:英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、【Shift_JIS選択時】漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6879文字、特殊文字845文字、【Shift_JIS-2004選択時】漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11233文字、特殊文字1文字、【UTF-8選択時】日本語11234文字、簡体字中国語28553文字、繁体字中国語13502文字、韓国語8224文字
付属品ロール紙(動作確認用)、コネクターカバー、コネクターカバー取り付け用ネジ ×1、コネクターカバー下、コネクターカバー下取り付け用ネジ ×2、ロール紙ガイド、ロール紙ガイド取り付け用ネジ ×1、パワースイッチカバー、AC アダプター、AC ケーブル、TM-T88Ⅶ ユーザーズガイド
質量(kg)1.7
消費電力(W)動作時/約27.9、 待機時/約1.4 ※メーカー動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。
電源電圧AC100V(ACアダプター、ACケーブル同梱)
印字密度180dpi×180dpi
印字方式ラインサーマル
印字速度紙幅80mm時 最大500mm/秒(初期設定値は最大450mm/秒)、紙幅58mm時 最大450mm/秒
フォント【標準桁モード時】12×24/9×17(ANK)、24×24(漢字)【48桁モード時】10×24/9×17(ANK)、20×24(漢字)
用紙サイズサーマルロール紙 紙幅80mm時 79.5±0.5(W) mm×Φ83.0mm、紙幅58mm時 57.5±0.5(W) mm×Φ83.0mm
サイズ(mm)145×195×148
インターフェイス【通信】RS-232Cシリアル(RS-232C)/USB2.0準拠(12Mbps)(Type-B)/有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)/無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)(OT-WL06使用時)※オプションの無線LANユニット「OT-WL06」が必要です。カスタマーディスプレイ(DM-D70W201/B211、DM-D30シリーズ)を使用する場合USBポートを使用するため、無線LAN接続はできません。、【周辺機器】USB(Type-A)×1/ドロアーキックor外付けブザーインターフェイス
文字サイズ(mm)【標準桁モード時】1.41(W)×3.39(H)/0.99(W)×2.40(H)(ANK)、3.39(W)×3.39(H)(漢字)、【48桁モード時】1.27(W)×3.39(H)/0.99(W)×2.40(H)(ANK)、2.82(W)×3.39(H)(漢字)
紙幅(mm)80・58幅ロール紙(選択可)
TM-m30シリーズの進化系次世代モデル。凹凸がなく清掃がしやすい、抗菌素材を採用した新デザイン、スタイリッシュ&クリーンなデザインにリニューアル。手のひらサイズはそのままに、最大300mm/秒の高速印刷・ニアエンドセンサー搭載・レシート用紙の丸まり軽減機能搭載。タブレットPOSを支える高拡張性で安心の店舗運営に貢献。多様なOSに対応できる開発キットと各種ユーティリティー
仕様●MCBF:6500万行●MTBF:36万時間●オートカッター:パーシャルカット(中央1点切り残し)/フルカット●オートカッター寿命:パーシャルカット時:220万カット、フルカット時:150万カット ※カット方法混在利用時は、使用状況によりカット寿命は表記と異なります。●ニアエンドセンサー:あり●バーコード規格:UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、Code93、Code128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 AztecCode、 Composite Symbology●ペーパーエンド:あり●印字可能領域:紙幅80mm時/576ドット(42/32 桁モード時:546ドット)、紙幅58mm時/420ドット●印字桁数:【紙幅80mm時】48/35 桁モード時 48/57/64桁(ANK)24/28桁(漢字)、42/32 桁モード時42/54/60桁(ANK)21/27桁(漢字)、【紙幅58mm時】48/35 桁モード時 35/42/46桁(ANK)17/21桁(漢字)42/32 桁モード時 32/42/46桁(ANK)16/21桁(漢字)●受信バッファー:4Kバイト●対応文字コード:JIS、Shift_JIS、Shift_JIS-2004、UTF-8●文字種:英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、【Shift_JIS選択時】漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6879文字、特殊文字845文字、【Shift_JIS-2004選択時】漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11233文字、特殊文字1文字、【UTF-8選択時】日本語11234文字、簡体字中国語28553文字、繁体字中国語13502文字、韓国語8224文字
付属品ACアダプター、ACケーブル、紙幅58mm用ロール紙ガイド 2枚1セット、ロール紙、セットアップガイド、製品保証書
質量(kg)1.3
消費電力(W)動作時/約30.6、待機時/約1.4 ※メーカー動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。
電源電圧AC100V(ACアダプター(PS-190)・ACケーブル同梱)
印字密度203dpi×203dpi
印字方式ラインサーマル
印字速度最大300mm/秒
フォント12×24、10×24、9×17(ANK)/24×24、20×24(漢字)
サイズ(mm)127×128×130
インターフェイス【通信】USB Type-C(USB2.0 High-Speed、USB PD対応 最大18W)、USB Type-B(USB 2.0 Full-Speed)、有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)、Bluetooth(R)5.0 Dual mode(MFi認証型番:TM303H621W/TM303H622B)、【周辺機器】USB Type-A(USB2.0 High-Speed)×2、USB Type-C(USB2.0 High-Speed、最大1.5A)×1、USB Type-C(USB PD対応、通信ポート兼用)×1、ドロアーキック(外付けブザー接続可)
文字サイズ(mm)1.25(W)×3.00(H)/1.13(W)×3.00(H)/0.88(W)×2.13(H)(ANK)、3.00(W)×3.00(H)/2.50(W)×3.00(H)(漢字)
紙幅(mm)80・58幅ロール紙(選択可)
コンパクトサイズながらオートカッターを標準装備。
仕様●ACアダプター:定格入力/AC100~240V、50/60Hz、1.0A定格出力/DC8.5V±5%、3A●データバッファー:4k/45バイト●ユーザーメモリー:256kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)●最大印字速度:80mm/秒
付属品ACアダプター、サーマルロールペーパー、クイックスタートガイド
質量(g)620
消費電力(W)待機時/約2、印字時/約18 (最大約26
インターフェースシリアルRS-232C準拠、USB(内部設定でプリンタークラスか仮想COMの選択可能)
印字方式ラインサーマルドット方式
サイズ(mm)106×180×105
印字幅(mm)48
コンパクトなエコノミーモデル
仕様●インプットバッファ:4k or 45バイト●ロゴ登録/印字:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●信頼性:プリントヘッド寿命/ 耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)、耐摩耗性 50km(常温、常湿、指定推奨紙)●印字幅(総ドット数):48mm/384ドット●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁、漢字フォントC/24桁●文字種類:英数字、国際文字、code 850/852/857/858/860/863/864/865/866、WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●最大印字速度:80mm/秒(最速、印字濃度100%)●行間隔:4.23mm(1/6inch) コマンドにより設定可能
付属品ACアダプター、サーマルロールペーパー、クイックスタートガイド
質量(g)430
適合規格VCCIクラス A、UL、C-UL、FCCクラス A、TUV、GS、CEマーキング
電源電圧(V)定格入力/AC 100~240、 50/60Hz、 DC 8.5 (DC 8.5は、ACアダプター使用せずDC電源入力時です)
用紙サーマルロール紙 58mm×Φ83mm、紙厚 0.065mm~0.075mm
印字方式ラインサーマルドット方式
文字寸法(mm)フォントA/1.5×3、フォントB/1.13×3、フォントC/1×2、漢字フォントA/3×3、漢字フォントC/2×2
バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93
サイズ(mm)106×170×116.5
ドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)
業界最小クラスサイズでフロントアクセスを実現した最大350mm/秒の高速印字モデル。
仕様●ACアダプター(電源内蔵):定格入力/AC100/240V、50/60Hz 定格出力/DC24V●データバッファー:4k/45バイト●ユーザーメモリー:384kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)●最大印字速度:350mm/秒 階調印字時/160mm/秒(2インチ)
付属品サーマルロール紙、ACアダプター、ACコード、クイックスタートガイド、ケーブルカバー、パーティション
質量(kg)1.3
消費電力(W)通常印字時:約50、待機時:約2
印字方式ラインサーマルドット方式
サイズ(mm)125×165×108
印字幅(mm)3インチ=72、2インチ=52.5
一体型小型ドットプリンター。省スペース設計。用紙の残りが少なくなると用紙切れをお知らせ
仕様●データバッファー:2kバイト●用紙厚(mm):総厚 0.13以下
付属品ロール紙(普通紙)、インクリボンカセット、ACアダプタ
質量(g)470
電源電圧定格入力/AC100V 定格出力/DC7V、1.6A
印字速度(行/秒(s))最大:約2.5
印字方式シリアルインパクトドット方式
サイズ(mm)106×180×88
用紙寸法(mm)ロールペーパー/57.5±0.5(W)×60(Dia) 、芯内径/Φ12±1
LCD付きオペレーションパネルを搭載メーカー人気シリーズの堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。液晶画面による容易な設定変更と、最大500mm/秒※の印刷が可能。新たな機能を搭載。MAX500mm/秒を実現、業界最高速クラスの印字速度。リモート監視・メンテナンス機能に対応。省スペース設計
付属品サーマルロール紙、ACコード、ケーブルカバー、電源スイッチカバー、クイックスタートガイド 、ケーブルクランプ、2インチ用紙用パーティション、安全上の注意
質量(kg)2
消費電力(W)約60(印字時) / 約0.9~1.0(待機時)/ 約0.2~0.3(省電力時)
印字方式ラインサーマルドット方式
印字幅(mm)3インチ用紙(80、72、 68.25、64、2インチ用紙(54.5、54、52.5、48.75、48、45
組込式サーマルレシートプリンターの中でも群を抜いた ロープライス
無人受付機 / 精算機の組込に最適
最大 170mm/ 秒の高速かつ静音印刷を実現
幅 58 ~ 80mm、外径 80mm ロール紙対応
オートカッター機能搭載(パーシャルカット)
ESC/POS コマンド対応
AC アダプター / USB ケーブルを標準で付属
ロール紙 簡単交換 & セキュアなカバーロック機能付き
インターフェースUSB 2.0準拠(12Mbps)(TypeB)
印刷方式サーマルライン
紙幅(mm)58/ 80・ロール紙
解像度印字:203dpi
印字幅(mm)有効:48~72
直径(Φmm)ロール紙:79.5±0.5
厚さ(mm)用紙:0.05~0.06
印刷速度最大170mm/秒
フォント(ANK) Font A:12×24dots / Font B:9×17dots、 (漢字) 24×24dot
コマンドインターフェース:ESC/POSコマンド
カッターオート:パーシャルカット/フルカット
入力電源24VDC/2.5A
動作温度範囲(℃)0~45
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
保存温度範囲(℃)-20~65
保存湿度(%)10~90(結露なきこと)
質量(g)712(ケーブル除く)
耐久性印字ヘッド:100km/カッター:70万カット
各種認証FCC/CE
付属品テスト印刷用ロール紙、58mmロール紙用仕切り板、USBケーブル、ACアダプター/電源ケーブル、ロール紙フォルダオープンキー(3本)
仕様受信バッファー:4Kbytes / SRAM:128Kbytes / Flash:512Kbytes、ドライバー:Windows、 Android、 Linux、 JavaPOS、 OPOS、紙切れサイン:LED&ブザー
長さ(mm)138.5
幅(mm)124.4
高さ(mm)137.9
対応コードUPC-A、 EAN13、 EAN8、 CODE39、 CODE128 など
コンパクトなサイズながらオートカッターを標準装備。Bluetoothとドロワー出力を搭載したモデルがラインナップに追加。レシートプリンター CT-S281タイプII(ラインサーマルドット/シリアル+USB/203dpi/黒)。
色白
1個
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
高速印字(80mm/秒)のサーマルレシートプリンタです。省スペース設計でコンパクトなエコノミーモデルです。使いやすいペーパードロップイン機構採用です。ラインサーマルヘッド方式により、静かで高品質。ユニバーサルデザインを採用することにより操作性が更に向上。鮮明な24ドット漢字印字。(JIS第1/第2水準対応)。フラッシュメモリー内蔵。ユーザー作成文字、ロゴ等登録可能。インプットバッファ4kバイトを持つことにより、データをスムーズに転送。ページモードによる自由な印刷レイアウトが可能。軽量設計。底面のフック穴で壁掛も可能。
仕様ロゴ登録/印字:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能、信頼性:プリントヘッド寿命/耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)、耐摩耗性/50km(常温、常湿、指定推奨紙)
付属品サーマルロール紙(※付属品は用紙径の小さいタイプが添付されています。)、ACアダプターACコードクイックスタートガイド
文字種別英数字、国際文字、code 850/852/857/858/860/863/864/865/866, WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983
適合規格VCCIクラス A、UL、C-UL、FCCクラス A、CEマーキング
電源電圧定格入力/AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダプター使用せずDC電源入力時です)
本体質量(g)約430
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×170×116.5
用紙サーマルロール紙/58×Φ83mm、紙厚/0.059~0.075mm
インターフェースシリアル(RS-232C)、USB
印字桁数(桁)フォントA/32(12×24ドット)、フォントB/42(9×24ドット)、フォントC/48(8×16ドット)、漢字フォントA/16、漢字フォントC/24
印字方式ラインサーマルドット印字方式
使用温湿度範囲5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)、保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)
文字寸法(mm)フォントA/1.5×3、フォントB/1.13×3、フォントC/1×2、漢字フォントA/3×3、漢字フォントC/2×2
印字速度最大:80mm/秒(最速、印字濃度100%)
バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93
アズワン品番67-2986-78
バッファ仕様インプットバッファ::4k or 45バイト
行間寸法(mm)4.23(1/6inch)コマンドにより設定可能
印字幅(mm)48/(総ドット数)384ドット
ドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
レシートプリンター、キャッシュドロアー内蔵
選べる、繋がる、スマート モバイルPOSステーション
質量(kg)約3.9
電源本体内蔵ACアダプター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×300×100
用紙形態:感熱ロール紙、サイズ:57.5mm±0.5mm、巻径:50mm、厚さ:53um~75um
印字方式ダイレクトラインサーマル
印字速度最大100mm/秒
バーコード【1次元】 UPC-A、UPC-E、JAN/EAN8、JAN/EAN13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、GS1-128、 GS1 Omnidirectional、GS1 Truncated、GS1 Limited、GS1 Expanded【2次元】 PDF417、QR Code、GS1 Stacked、GS1 Stacked Omnidirectional、GS1 Expanded Stacked、GS1 Composite Symbols
カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:フルカット/パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:30万回カット(推奨紙)
インターフェイスBluetooth 2.1、USB 2.0 (Full speed)
印字部(mm)54、50.8、48
標準USBに加え、有線LANインターフェースを装備。最大ロール径102mmの用紙他、ラベル用紙に対応。USB給電に対応(最大2.1A)
印字速度(行/秒(s))最大200
印字方式ラインサーマルドット
紙幅(mm)58/80/112
コンパクトなエコノミーモデル。レシートプリンター CT-S280タイプII(ラインサーマルドット/シリアル+USB/203dpi/白)。
1個
¥52,980
税込¥58,278
9日以内出荷
LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き前出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
1個
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き上出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
1個
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き上出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
1個
¥63,980
税込¥70,378
9日以内出荷
LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き上出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
1個
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き前出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
1個
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き前出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
1個
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
360度の外観の美しさ、高級感を表現したスノーホワイトとピアノブラックの2色展開。BluetoothもしくはUSBインターフェイスでホスト端末と接続が可能。iPad/iPhoneへの通信および給電はUSB-TypeCポートで、AndroidはUSB-TypeAもしくはUSB-TypeCポートで給電はできますが通信はできません。※AndroidはUSB-Bポート経由で通信が可能です。オールインワンパッケージ。スマートケーブリング。レシートが丸まらない自動矯正式でスマートに発券できます。5Vモーター駆動で静音、電子ロックキー対応セキュリティ。4紙幣6貨幣を収納できます。App StoreとGoogle Playから専用アプリをダウンロードできます。オンライン(HTML)マニュアルで常に最新のドキュメントを閲覧可。新しいStarIO SDK(無償)、充実した内容のAPI、ソースコード、マニュアルを提供しています。
360度の外観の美しさ、高級感を表現したスノーホワイトとピアノブラックの2色展開。BluetoothもしくはUSBインターフェイスでホスト端末と接続が可能。iPad/iPhoneへの通信および給電はUSB-TypeCポートで、AndroidはUSB-TypeAもしくはUSB-TypeCポートで給電はできますが通信はできません。※AndroidはUSB-Bポート経由で通信が可能です。オールインワンパッケージ。スマートケーブリング。レシートが丸まらない自動矯正式でスマートに発券できます。5Vモーター駆動で静音、電子ロックキー対応セキュリティ。4紙幣6貨幣を収納できます。App StoreとGoogle Playから専用アプリをダウンロードできます。オンライン(HTML)マニュアルで常に最新のドキュメントを閲覧可。新しいStarIO SDK(無償)、充実した内容のAPI、ソースコード、マニュアルを提供しています。
LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き上出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
1個
¥63,980
税込¥70,378
9日以内出荷
LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き前出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
1個
¥63,980
税込¥70,378
9日以内出荷
前面/上面排紙設置(兼用)可能で、レシートプリンターを1つのモデルで対応します。2インチ/3インチの用紙対応で、2インチ時、用紙はセンター合わせのため、パーシャルカットはセンター残しになります。RP-F10は、オプションのディスプレイDSP-A01との通信と給電のためのUSBポートを備えています。また、RP-F10を前排紙姿勢で置いた背面に、DSP-A01を装着することが可能で、レジ周りをスッキリとスタイリッシュに演出できます。1辺が127mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザインは場所を選ばず、様々なシーンでご利用いただけます。USB Type-C接続により、USB PD対応のAndroid/Windows端末だけでなく、iOS・iPadOS端末とも安定した有線通信、高速充電が可能です。
色黒
1個
¥57,980
税込¥63,778
9日以内出荷
LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き前出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
1個
¥63,980
税込¥70,378
9日以内出荷
LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き上出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
1個
¥63,980
税込¥70,378
9日以内出荷
ビジコム レシートプリンタ 黒 80/58mm幅兼用 CT-S253ETJBK-BC1(有線LAN・USB)電源同梱。どんなお店の雰囲気にも合うスタイリッシュかつコンパクトなデザイン。最大250mm/sec の高速印字が可能。用紙前出し構造のため、高さ制限のある場所でもOK。ヘッドの寿命を延ばすロングライフプリント(LLP)機能、用紙セーブ機能を搭載。メモリスイッチによる各種カスタマイズが可能。シンプルな電源周り。ユーザーメモリにユーザー作成文字、ロゴを登録可能。有線LAN/USBが使えるインターフェイス。
1個
¥56,980
税込¥62,678
9日以内出荷
mPOSとキッチンどちらにも使える多機能レシートプリンター
付属品電源ケーブル、ACアダプター(PS60A-24C アダプターセット)、ロール紙ガイド、サンプルロール紙
質量(kg)約1.3(ロール紙含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×140×125
電源電圧(V)DC24V±10%
用紙形態:感熱ロール紙、サイズ:80/58mm(ロール紙ガイド使用時)、巻径:最大Φ83mm、厚さ:53~75μm
印字方式ダイレクトラインサーマル
印字速度最大250mm/秒
カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:200万回カット(推奨紙)
レイアウト平置き(用紙前排出専用)
印字部(mm)72、50.8、48
対応オプション品:PA-CC-003(プリンターケース)/PA-SS-001(ショルダーストラップ)/PA-BT-009(リチウムイオン充電池)/PA-RH-002(用紙ガイド)/PA-RS-002(用紙幅調整スペーサー)/PA-CD-001CG(カーアダプター)。※プリンターケースとショルダーストラップは同時装着不可。いずれか1つのみでご使用ください。※用紙ガイドと用紙幅調整スペーサーは同時装着不可。いずれか1つのみでご使用ください。※カーアダプターから本体への給電不可。リチウムイオン充電池が必ず必要です。軽量&コンパクトで手軽に持ち運び可能。対落下性能1.8m/防塵防滴性能IP42準拠(プリンターケース装着時、対落下性能2.5m/防塵防滴性能IP54準拠)でタフな現場でも安心してご利用可能。※対落下/防塵防滴性能の値はブラザー規定による試験値で、保証値ではありません。用途:検針、保守メンテナンス向け(検針票、作業報告書)/ルートセールス向け(ピッキングリスト、納品書)/倉庫向け(ピッキングリスト)/工場向け(工程管理表)など
仕様●同梱品:リチウムイオン充電池(PA-BT-009)・ACアダプター・ベルトクリップ・保証書・他印刷物 ●最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます● 印字速度:最高102mm/秒 ●解像度:203×203dpi ●用紙幅:最大80mm ●印刷領域:最大72mm ●インターフェイス:USB/Bluetooth(MFi)/NFC
アズワン品番65-3407-87
1台
¥76,980
税込¥84,678
13日以内出荷
58mm幅レシート使用時に使います。通常、プリンター本体に同梱。MCP31CI/MCP31CBIは非同梱(58mm幅使用時はオプションでご購入ください)。
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
iOS対応(MFi認証)モバイルプリンタ。極小、快速、軽量、スタイリッシュボディ。
1個
¥44,980
税込¥49,478
9日以内出荷
質量(kg)約1.9(ロール紙含まず)
色ホワイト
文字内容【印字構成】 英数字12×24ドット、IBMグラフィックス12×32ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット【印字桁数】 最大69桁(12×24フォント)、最大34桁(24×24フォント)【文字サイズ】 ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 12×32フォント 1.5mm×4.0mm(W×H) 半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)【文字種】 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、半角漢字、JIS第一、第二水準漢字【バーコード規格】 UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、PDF417、QRコード【解像度】 8ドット/mm(203dpi)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×213×148
電源電圧(V)DC24V±10%
用紙形態:感熱ロール紙・感熱ラベルロール紙サイズ:111.5mm±0.5mm(デフォルト)巻径:最大Φ100mm厚さ:65~150μm
消費電流(A)約1.9(DC24V)
印字方式ダイレクトラインサーマル
印字速度最大180mm/秒
カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:フルカット・パーシャルカット(中央一点残し)切り替え可能、寿命:200万回カット(推奨紙)
EMI規格VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassB
レイアウト平置き/縦置き
小型・軽量の実現で、軽快なフットワークをサポート。充実した機能が、多彩なプリントソリューションを提供。使う人を考えて、簡単な操作、ハンドリングを実現。あらゆる使用シーンに溶け込むスタイリッシュなデザイン
規格FCC、 CE、 VCCI
電源オプション: 専用ACアダプタ・Li-ion充電池
方式感熱ラインドット方式
スマートフォンやタブレットとの連携が可能。
付属品サーマルロール紙、ACアダプター、バッテリー、専用シリアルケーブル、ベルトクリップ
インターフェースシリアル(RS-232C準拠)/USB 2.0(フルスピード)/ Bluetooth (4.2)
印字方式ラインサーマルドット方式
機能性と利便性を備えたオールマイティーレシートプリンター。80mm、58mm幅のレシートに対応。Android端末からの有線通信と給電を同時にサポート。スター精密クラウドサービスに対応。
1個
¥74,980
税込¥82,478
9日以内出荷
1
2
次へ
『キャッシャー/レジ・会計用品』には他にこんなカテゴリがあります
店舗運営用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。