1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おでかけ中はオゾンで除菌消臭モード、家ではお好きなアロマの香りでリラックス お部屋の広さに応じて3段階のオゾン風量が選べる「除菌消臭モード」 香りの強さを3段階で選べる「アロマディフューザーモード」 オゾンからアロマへ自動で切り替える「おでむかえモード」 寝室などの静音性が求められる場所でも快適に使用できる静音設計 清潔に使用できるよう、操作パネル表面を抗菌加工
ホワイト 電源専用ACアダプター 入力電源DC12V/1.2A 最大消費電力(W)5 使用温度範囲(℃)5~40(結露なきこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×142×234 質量(g)約800(ボトル含まず) 付属品専用ACアダプター×1個、取扱説明書(保証書付)、空ボトル×1本、チューブ×2本、清掃用ブラシ×1本 オゾン発生量(mg/h)最大5 適用畳数【除菌消臭機能】1~20畳、Low(1~6畳適用)、Mid(6~14畳適用)、High(14~20畳適用)、【アロマディフューザー機能】芳香空間:Low約6畳/Mid約14畳/High約40畳 方式【アロマディフューザー機能】噴霧:気化式 動作時間【アロマディフューザー機能】1/3/5/10時間
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

『空気清浄機』には他にこんなカテゴリがあります