国土交通省型式承認品 小型船舶用救命浮器高階救命器具6日以内出荷
国土交通省型式承認品の小型船舶用救命浮器です。
用途5t以上の小型船舶への法定搭載品として使用可能種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命浮器材質発泡ポリエチレン
国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 小児用 Type A高階救命器具5日以内出荷から6日以内出荷
小児用、固型式ライフジャケットです。水害で避難する際にもライフジャケットが備蓄用品と一緒に備えてあると安心です。ライフジャケットを着用することで、お子様の命を守ることに繋がります。推奨体重15kg~25kgの体形の子供に。幼稚園~小学低学年のお子様に最適です。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。
適応体重(kg)15~25未満浮力(kg)初期浮力:約6.4仕様小児用
国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 幼児用 TypeA高階救命器具5日以内出荷から6日以内出荷
幼児用、小型船舶用救命胴衣です。水害で避難する際にもライフジャケットが備蓄用品と一緒に備えてあると安心です。ライフジャケットを着用することで、お子様の命を守ることに繋がります。推奨体重10kg~15kgの体形の幼児に。保護者が着用させやすい首掛けタイプです。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。
種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式)小児用 Type A型式TK-210I型式承認番号第5432号適応身長(cm)80~100浮力(kg)初期浮力:6.0適応体重(kg)10~15未満仕様幼児用
国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣 (固型式) 小児用 TypeA高階救命器具6日以内出荷
小児用、固型式ライフジャケットです。推奨体重25kg~40kg未満の体形の子供に。小学高学年のお子様に最適です。(体重が40kg以上のお子様には大人用がお薦めです)国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。
種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 小児用 Type A型式TK-210Y型式承認番号第5434号適応身長(cm)120~140浮力(kg)初期浮力:約6.7適応体重(kg)25~40未満仕様小児用
小型船舶用消火用バケツ高階救命器具5日以内出荷
日本小型船舶検査機構(JCI)確認品の消火用バケツです。
付属品ロープ材質防水コーティングポリエステル質量(g)約350寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×270
小型船舶用救命浮環 P-300高階救命器具当日出荷
小型船舶用救命浮環、大きいサイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場浮力(kg)約13.1仕様国土交通省型式承認品質量(g)約880外径(mm)550内径(mm)300
小型船舶用救命浮環 P-160高階救命器具当日出荷
小型船舶用救命浮環、標準サイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場浮力(kg)約8.1仕様国土交通省型式承認品質量(g)約600外径(mm)395内径(mm)160
小型船舶用救命胴衣 タイプA TK-200A高階救命器具当日出荷
救命胴衣をゆったりと着用したい方に。落水時の脱げ防止に股ベルトが標準装備。脇部は調整ベルト有り。
浮力(kg)約8.0仕様国土交通省型式承認品質量(g)約560胴回り(mm)(最大着用)1200
小型船舶用救命胴衣 タイプA TK-24ARS高階救命器具6日以内出荷から9日以内出荷
落水時に救命胴衣の脱げ防止する、安全性重視のタイトなサイズ設計モデル
浮力(kg)約8.5仕様国土交通省型式承認品質量(g)約470胴回り(mm)(最大着用)1200