小型船舶用救命浮環ホルダー日本船具7日以内出荷
用途NS-39-Ⅱ専用ホルダーです。材質ステンレス製長さ(mm)120幅(mm)25厚さ(mm)1取付穴径(Φmm)4.2
小型船舶用 救命浮環 NS-BT型日本船具7日以内出荷
馬蹄型の形状をしている小型船舶用救命浮環です。パラシュートアンカーと収納袋・ホイッスル付きです。
用途小型船舶用救命浮環付属品パラシュートアンカー・収納袋・呼子笛付厚さ(mm)80質量(g)870内径(Φmm)228~280横幅(mm)最大:600型式承認番号2457浮力(kg)約14.6
小型船舶用 救命浮環 NS-39-Ⅱ型日本船具当日出荷
コンパクトで軽いため、救助者に投げることが可能。腕を通して使用するタイプなので、人は中に入れない。
用途小型船舶用救命浮環付属品救命索Φ4mm×15m付厚さ(mm)80直径(Φmm)390質量(g)520内径(Φmm)145型式承認番号4564浮力(kg)約9.3