絞り込み
ブランド
- EverGreen INTERNATIONAL
- 日本船具(33)
- ファインジャパン[釣具](25)
- オーシャンライフ(19)
- 高階救命器具(15)
- 日本救命器具(11)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- 東洋物産(ESPADA)(9)
- 藤倉航装(8)
- アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)(6)
- ツナガード(4)
- RESTUBE(レスチューブ)(4)
- エスコ(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
- シーウルフマリン(3)
- PLASTIMO(3)
- ブルーストーム(Bluestorm)(3)
- 谷沢製作所(2)
- ブランドをもっと見る

エバーグリーン E.G.ライフベルトミニ
EverGreen INTERNATIONAL¥26,980税込¥29,6781着欠品中国土交通省型式承認モデル(自動膨張タイプ):ライフベルトミニは、コンパクトで軽量なボディが特徴の腰巻型自動膨張式救命胴衣です。体への接地面積が小さいため小柄な女性から大柄な男性まで様々な体形に無理なくフィット。また、軽いため長時間の着用でも負担が小さく快適です。 さらに、特許技術・レールシステム採用により、従来モデルの約半分のボディサイズでありながら浮力・浮遊性能・落水時の膨張性能において従来モデルに引けを取らない安全性を実現。 国土交通省型式承認 小型船舶用救命胴衣 タイプAを取得していますので、小型船舶のすべての航行区域で着用義務に対応、法定備品として使用できます。(ご使用前に取り扱い説明書を必ずお読みください。) 国土交通省型式承認品【タイプA】:浮力7.5kg/24時間(初期浮力約9.0kg) 充気装置:充気装置ハルキーロバーツ社製HR6Fが水を感知して自動的に気室を膨張させます。(16g炭酸ガスボンベ使用) レールシステム:コンパクトボディと高い安全性能を両立する特許技術・レールシステム採用。本体ベルトに縫製した少し細いベルトがレールの役割を果たし、気室がレール部に沿って身体に巻き付くように膨張することで、安定した浮遊姿勢を実現。気室を小さく折り畳み収納したコンパクトボディながら、従来モデルに引けを取らない安全性を実現しました。 ベルト巻き取り構造:本体ベルトの余りは、巻き取って面テープで固定できる仕様。余りベルトの遊びやベルトの緩みをなくすことができます。(ベルト巻き取り手順 1.ベルトサイズ調整後、余ったベルトを矢印の方向に巻き取ります。2.巻き取ったベルトを、本体ベルトのバックル付近に固定します。) YKKバックル:高品質・高耐久で安全性の高いYKKバックルを使用しています。 カバー:耐摩耗性に優れたCORDURA®;生地を採用しています。 緊急通報用電話番号:製品右側にある118は、いざという時のために海上保安庁緊急通報用電話番号を表記しています。 適合スペアボンベ:E.G.ライフベルトミニ専用 スペアボンベ
エバーグリーン インフレータブルジャケット タイプ4&インフレータブルライフリング専用 スペアボンベ
EverGreen INTERNATIONAL¥3,398税込¥3,7381個欠品中備えあれば憂いなし。オカッパリアングラーの正装。 釣り場での落水事故は決してボートフィッシングだけのものではありません。オカッパリでもしっかり準備することはアングラーとしての大事な責任。 インフレータブルライフリングは信頼性の高いダブルセンサー付き水感知式自動膨張式救命浮輪で、自身はもちろん水難事故発生時の救助用救命具としても活躍します。 丈夫な本体カバーは高強度で耐摩耗性に優れるコーデュラ製。そのうえコンパクトに着用できるため様々なスタイルのアングラーにマッチします。 国土交通省型式承認品【小型船舶用搭載備品(救命浮輪)対応】浮力:7.5kg/3時間以上 小型船舶用搭載備品(救命浮輪)として船検に対応します。 インジケーターウインドウ& UML社製MK5ci充気装置:ボンベ、カートリッジの使用状況を容易に確認できるインジケーターウインドウ。充気装置には信頼性の高いUML社製MK5ci(ProsensorMK2)ダブルセンサー付きを採用。落水時には水を感知して自動で膨張。また、手動用作動索を引くことで、環境や状況に左右されずいつでも確実に作動させることができます。 適合スペアボンベ:E.G.インフレータブルジャケット タイプ4 スペアボンベ
エバーグリーン B-TRUEインフレータブルライフリング
EverGreen INTERNATIONAL¥29,980税込¥32,9781着6日以内出荷備えあれば憂いなし。オカッパリアングラーの正装。 釣り場での落水事故は決してボートフィッシングだけのものではありません。オカッパリでもしっかり準備することはアングラーとしての大事な責任。 インフレータブルライフリングは信頼性の高いダブルセンサー付き水感知式自動膨張式救命浮輪で、自身はもちろん水難事故発生時の救助用救命具としても活躍します。 丈夫な本体カバーは高強度で耐摩耗性に優れるコーデュラ製。そのうえコンパクトに着用できるため様々なスタイルのアングラーにマッチします。 国土交通省型式承認品【小型船舶用搭載備品(救命浮輪)対応】浮力:7.5kg/3時間以上 小型船舶用搭載備品(救命浮輪)として船検に対応します。 インジケーターウインドウ& UML社製MK5ci充気装置:ボンベ、カートリッジの使用状況を容易に確認できるインジケーターウインドウ。充気装置には信頼性の高いUML社製MK5ci(ProsensorMK2)ダブルセンサー付きを採用。落水時には水を感知して自動で膨張。また、手動用作動索を引くことで、環境や状況に左右されずいつでも確実に作動させることができます。 適合スペアボンベ:E.G.インフレータブルジャケット タイプ4 スペアボンベ有効ウエストサイズ(cm)60~100自重(g)約432
エバーグリーン E.G.ライフベルトミニ専用 スペアボンベ
EverGreen INTERNATIONAL¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷E.G.ライフベルトミニ専用のボンベ、ボビン(スプール)、インジケータークリップをセットにしたスベアボンベキットです。
エバーグリーン E.G.ライフベルト タイプ4専用 スペアボンベ
EverGreen INTERNATIONAL¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷E.G.ライフベルト タイプ4専用のボンベ、カートリッジをセットにしたスペアボンベキットです。
エバーグリーン E.G.インフレータブルジャケット タイプ5専用 スペアボンベ
EverGreen INTERNATIONAL¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷E.G.インフレータブルジャケット タイプ5専用のボンベ、カートリッジをセットにしたスペアボンベキットです。
エバーグリーン E.G.インフレータブルジャケット タイプ5
EverGreen INTERNATIONAL¥31,980税込¥35,1781着6日以内出荷国土交通省型式承認モデル(自動膨張タイプ):インフレータブルジャケットタイプ5はバッククロスベルトに3Dメッシュパッドを採用し、よりフィット感がアップ。激しいロッドワークによるベルトのズレも軽減し快適性が向上。強度を必要とする部位には、耐摩耗性に優れたCORDURA®;を採用しました。 ウォッシャブルカバー:カバーは取り外して洗濯できます。メンテナンスが容易に行えます。(洗濯の際は衣類洗濯用洗剤を手洗いにてご使用ください。) 国土交通省型式承認品【タイプA】浮力7.5kg以上/24時間(初期浮力約9.7kg):小型船舶のすべての航行区域で着用義務に対応します。また、小型船舶のすべての航行区域で法定備品としてご使用いただけます。詳しくは日本小型船舶検査機構(JCI)の公式HPをご確認ください。 バッククロスシステム&3Dメッシュパッド:体にフィットし、ジャケットがズレにくいバッククロスシステム。さらに、フィット感と通気性を高めるために3Dメッシュパッドを採用。体との接点を減らし、長時間の着用でも蒸れを防ぎます。 YKKバックル&ラダーロック:改定基準に対応出来る高強度YKKバックルとラダーロックを使用しています。安全性が向上しています。 充気装置&確認ウィンドウ:充気装置 UML ProSensor Elite が水を感知して自動的にPFDを膨張させます。(万が一水感知機能が作動しない場合には、手動索を引き膨張させてください。)ウィンドウを設けることで炭酸ガスボンベとカートリッジの状態を一目で確認できます。安全性が向上しました。 ダブルインジケーター(使用前の安全確認):ダブルインジケーター搭載で炭酸ガスボンベとカートリッジの状態を一目で確認できます。両方が緑なら使用可能。赤が表示されている場合は使用済み、もしくは装着に問題がありますので、炭酸ガスボンベまたはカートリッジの点検が必要です。 リフレクター:安全性を考慮し、両肩部分にリフレクターを装着。 海難救助番号:製品右側にある118は、いざという時の為の海難救助番号を表記しています。 適合スペアボンベ:E.G.インフレータブルジャケットタイプ5専用スペアボンベサイズフリー













![FV-6169 フローティングベスト ユニセックスモデル ファインジャパン[釣具] FV-6169 フローティングベスト ユニセックスモデル ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036581-260713-02.jpg)
![FV-6165 Jr.フローティングベスト グリーン ファインジャパン[釣具] FV-6165 Jr.フローティングベスト グリーン ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036495-260713-02.jpg)
![FV-6153 Jr.フローティングベスト YE(恐竜) ファインジャパン[釣具] FV-6153 Jr.フローティングベスト YE(恐竜) ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036678-260713-02.jpg)
![FV-6153 Jr.フローティングベスト PK(サクラ) ファインジャパン[釣具] FV-6153 Jr.フローティングベスト PK(サクラ) ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036809-260713-02.jpg)
![FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト オレンジ ファインジャパン[釣具] FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト オレンジ ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036705-260713-02.jpg)
![FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト イエロー ファインジャパン[釣具] FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト イエロー ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036757-260713-02.jpg)
![FV-6168 簡易型フローティングベスト ファインジャパン[釣具] FV-6168 簡易型フローティングベスト ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036547-260713-02.jpg)
![FV-6155 フローティングベスト フリーサイズ ファインジャパン[釣具] FV-6155 フローティングベスト フリーサイズ ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036538-260713-02.jpg)
![FV-6153 Jr.フローティングベスト BL(マリン) ファインジャパン[釣具] FV-6153 Jr.フローティングベスト BL(マリン) ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036915-260713-02.jpg)
![FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト カモ ファインジャパン[釣具] FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト カモ ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036468-260713-02.jpg)
![FV-6093 自動膨張式(ウエスト式) 非検定モデル ファインジャパン[釣具] FV-6093 自動膨張式(ウエスト式) 非検定モデル ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036818-260713-02.jpg)
![FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト ピンク ファインジャパン[釣具] FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト ピンク ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036590-260713-02.jpg)
![FV-6019 セーフティフローティングベスト ファインジャパン[釣具] FV-6019 セーフティフローティングベスト ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036827-260713-02.jpg)
![FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト ターコイズ ファインジャパン[釣具] FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト ターコイズ ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036800-260713-02.jpg)
![FV-6153 Jr.フローティングベスト YE(花火) ファインジャパン[釣具] FV-6153 Jr.フローティングベスト YE(花火) ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036477-260713-02.jpg)
![FV-6127 簡易フローティングベスト フリーサイズ ファインジャパン[釣具] FV-6127 簡易フローティングベスト フリーサイズ ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036931-260713-02.jpg)
![FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト グリーンイエロー ファインジャパン[釣具] FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト グリーンイエロー ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036730-260713-02.jpg)
![FV-6165 Jr.フローティングベスト オレンジ ファインジャパン[釣具] FV-6165 Jr.フローティングベスト オレンジ ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036486-260713-02.jpg)