船舶救命器具 :「安全帯着用」の検索結果
国土交通省型式承認モデル(自動膨張タイプ):ライフベルト4は着用前の安全点検が出来るインジケーターウインドウが見やすくなり、背面にはSOLAS条約の品質基準にも適合する高反射・高耐久の再帰反射帯を装着。視認性が悪い中でも周囲のアングラーに存在位置を知らせます。初期浮力はトップクラスの17.0kg、膨張時には抜群の安定感を得られます。
ウォッシャブルカバー:カバーは取り外して洗濯できます。メンテナンスが容易に行えます。(洗濯の際は衣類洗濯用洗剤を手洗いにてご使用ください。)
国土交通省型式承認品【タイプA】浮力7.5kg以上/24時間(初期浮力約17.0kg):小型船舶のすべての航行区域で着用義務に対応します。また、小型船舶のすべての航行区域で法定備品としてご使用いただけます。詳しくは日本小型船舶検査機構(JCI)の公式HPをご確認ください。
3Dメッシュ:カバーは腰に接触する部分に3Dメッシュを採用し、通気性を向上させています。長時間の着用でも蒸れを防ぎます。
スベリ止めラバー:腰に接する面にスベリ止めラバーを装着。平時着用時の不要な回転を抑えます。
YKKバックル:改定基準適合YKKバックルを使用しています。安全性と耐久性を向上させています。
充気装置&確認ウィンドウ:充気装置 UML ProSensor Elite が水を感知して自動的にPFDを膨張させます。(万が一水感知機能が作動しない場合には、手動索を引き膨張させてください。)ウィンドウを設けることで炭酸ガスボンベとカートリッジの状態を一目で確認できます。安全性が向上しました。
ダブルインジケーター(使用前の安全確認):ダブルインジケーター搭載で炭酸ガスボンベとカートリッジの状態を一目で確認できます。両方が緑なら使用可能。赤が表示されている場合は使用済み、もしくは装着に問題がありますので、炭酸ガスボンベまたはカートリッジの点検が必要です。
リフレクター:安全性を考慮し、リフレクターを装着。
海難救助番号:製品右側にある118は、いざという時の為の海難救助番号を表記しています。
適合スペアボンベ:E.G.ライフベルトタイプ4専用スペアボンベ
有効ウエストサイズ(cm)70~100
『船舶艤装品』には他にこんなカテゴリがあります
- 舷窓/扉/ハッチ
- 船舶電装品
- 弁/継手/配管/バルブ
- 船舶消防器具
- 居住設備/マリントイレ
- 船舶救命器具
- 船体艤装品
船舶艤装品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。