2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ST#573AP専用の膨張式救命胴衣 落水時に自動で浮力体が膨らむフルハーネス取付用救命胴衣。 保護カバーは取り外して洗濯や交換が可能。 フルハーネス装着時には工具などを取り付けることも想定し、高浮力仕様となっています。 フルハーネスと救命胴衣が一体になる仕様となっており、着脱が用意にでき着水時には浮遊姿勢が安定する仕様となっています。 国土交通省型式承認品
材質保護カバー:ナイロン / ベルト:ポリプロピレン / 気室:ナイロン片面ポリウレタン引布 質量(g)750 色(本体)レッド 浮力(kg)15~
1着
33,980 税込37,378
11日以内出荷

15.5mの救命索がついています。
用途港湾工事用。防災備蓄用。 トラスコ品番352-6276 セット内容15.5mの救命索付 材質本体:ポリエステル 厚さ(mm)80 規格国土交通省型式承認品 型式承認番号第5674号 浮力(kg)8.9 外径(mm)400 内径(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
欠品中