2ページ目: 船舶救命器具

174件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型船舶用救命胴衣 PWC用 オーシャンライフ小型船舶用救命胴衣 PWC用オーシャンライフ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ。
仕様4点バックル式25mm幅ベルト(POM素材高強度タイプ)、布地端部バイアス加工胴囲(cm)115まで型式承認番号第3395号適応体重(kg)95まで各種認証桜マーク
インフレータブルライフジャケット(肩掛けタイプ自動・手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]インフレータブルライフジャケット(肩掛けタイプ自動・手動膨脹式)DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
ベーシックタイプの膨脹式ライフジャケット 国土交通省型式承認品「桜マーク」(小型船舶用救命胴衣TYPE-A) 立体裁断設計 調整域の広いウェストベルトと背面アジャストベルト搭載(ウェストサイズ/55~140cm) UML社製インフレーター「MK5」(充気装置)を使用 首周りにフィットする立体裁断設計:動きやすく、ゴワツキによる不快感も軽減。
サイズフリー混率(%)表地:ナイロン100、気室:ナイロン100浮力(kg)膨脹時7.5/24時間以上有効ウエストサイズ(cm)55~140
ラフトエアジャケット(コンパクトタイプ・膨張式救命具) VF-053U SHIMANO(シマノ)ラフトエアジャケット(コンパクトタイプ・膨張式救命具) VF-053USHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1着
6日以内出荷
従来のシマノのラフトエアジャケットと比べ、外カバーサイズは約40%のコンパクト化、そして軽量化に成功。 釣りを楽しむときは、ライフジャケットの装着がマスト。 ただし、大きくてかさばるライフジャケットは、キャスティングの邪魔になったり、狭い船上ですれ違う際に邪魔になることから、装着を敬遠されているのは事実。 従来のシマノのコンパクトタイプのラフトエアジャケットと比べ、外カバーサイズは約40%のコンパクト化、そして重量は100gの軽量化に成功。ウエスト幅は、70~100cmと余裕があり、真冬でも防寒着を重ね着している時でも、ウェアの上から装着できるのがポイント。 背面に装着することでキャスティングの邪魔にもならず、コンパクトなど狭い場所でもらくらくすれ違いも可能。 釣りの動きの自由を制限しない新しいライフジャケットの登場は、多くの釣り人に安全な釣り環境を提供する。
サイズFREE関連資料(44.74MB)
【JCI認定品】消防用布バケツ TMS-1 東洋物産(ESPADA)【JCI認定品】消防用布バケツ TMS-1東洋物産(ESPADA)
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
船検で必要な、小型船舶用法定備品の消防用布バケツです。
仕様2気室製材質帆布直径(Φmm)230
自動膨張式ショルダータイプ 反射材付き オーシャンライフ自動膨張式ショルダータイプ 反射材付きオーシャンライフ
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。 劣化し色落ちした反射板を交換することができます(面ファスナーで脱着可能)。
胴囲(cm)150まで浮力(kg)18適応体重(kg)180まで装着方式ショルダー
小型船舶用救命胴衣検定品 PROX(プロックス)小型船舶用救命胴衣検定品PROX(プロックス)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷
国土交通省型式の改定基準に対応した大人用救命胴衣国土交通省の定める改定基準、型式承認試験(浮力試験、強度試験、水上性能試験、環境試験等)に合格した大人用フリーサイズの救命胴衣です。もちろん緊急時用のホイッスル付。水辺の釣りやレジャーをはじめ、全ての小型船舶で法定備品として使用できるタイプA。改定基準に対応し、安全性がさらに向上した救命胴衣です。・型式:TK-30RS型・承認番号:第4461号浮力:7.5kg以上/24時間
自重(g)480
水感知膨張式ベストタイプ救命胴衣 YWV-2620RS YAMAHA(ヤマハ)水感知膨張式ベストタイプ救命胴衣 YWV-2620RSYAMAHA(ヤマハ)
27,980税込30,778
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
国土交通省承認桜マーク付き救命胴衣、ウエストベルトタイプです。落水時に水を感知し膨張します。手動索を引くことにより膨張させることもできます。腰に接する部分にすべり止めラバーパイピングを採用し、フィット感を向上しました。
用途小型船舶用本体質量(g)(ボンベ含む)590ウエスト(cm)70~100分類タイプA適合ボンベ18UML Elite
Reカリフウエスト ブルーストーム(Bluestorm)Reカリフウエストブルーストーム(Bluestorm)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
サイズF
救命胴衣灯 日本船燈救命胴衣灯日本船燈
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
救命胴衣に装着し、遭難者および避難者の位置を知らせる夜間の位置表示信号です。
再起反射テープ T-ISS再起反射テープT-ISS
18,980税込20,878
1本
9日以内出荷
T-ISS社製再帰反射テープSolas Flexは海上の過酷な環境で使用されることを踏まえて開発されたカプセルレンズ型高輝度反射材製品で、 SOLAS条約適合品として救命設備(ライフジャケット・ベストおよび救命筏等)に使用されています。 また、I.M.O.(国際海事機構)Resolution A.658 (16) Annex2「救命設備に使用される再帰性反射材料の技術要件」、 米国運輸省の規格 USCG46 CFR, section 164に準拠しており(舵輪マーク取得済)、 世界最高水準の品質を保持していると自負しております。Solas FlexはSolas TypeⅡ適合品であり、 船舶の暴露部に積み付ける救命器具に使用できる耐候性の高い再帰反射材です。
厚さ(mm)0.1質量(kg)1.2寸法(mm×m)50×45.7RoHS指令(10物質対応)対応
小型船舶用救命浮環ホルダー 日本船具小型船舶用救命浮環ホルダー日本船具
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
用途NS-39-Ⅱ専用ホルダーです。材質ステンレス製長さ(mm)120幅(mm)25厚さ(mm)1取付穴径(Φmm)4.2
小型船舶用 救命浮環 NS-39-Ⅱ型 日本船具小型船舶用 救命浮環 NS-39-Ⅱ型日本船具
10,980税込12,078
1個
当日出荷
コンパクトで軽いため、救助者に投げることが可能。腕を通して使用するタイプなので、人は中に入れない。
用途小型船舶用救命浮環付属品救命索Φ4mm×15m付厚さ(mm)80直径(Φmm)390質量(g)520内径(Φmm)145型式承認番号4564浮力(kg)約9.3
救命胴衣 NSQ-7 日本救命器具救命胴衣 NSQ-7日本救命器具
8,598税込9,458
1着
当日出荷から6日以内出荷
船舶検査対応、国交省認定品です。
用途小型船舶用救命胴衣オレンジ型式承認番号2696号
救命胴衣 背抜型 日本救命器具救命胴衣 背抜型日本救命器具
8,598税込9,458
1着
10日以内出荷から13日以内出荷
通気性がとても良いので暑いシーズンにお勧めします。
用途小型船舶用救命胴衣オレンジ型式承認番号3172号
膨張式救命胴衣 交換パーツ ボンベ・スプールセット 日本救命器具膨張式救命胴衣 交換パーツ ボンベ・スプールセット日本救命器具
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
膨張式救命胴衣の交換パーツです。
用途交換パーツ使用期限1年を目安にスプールの交換をお勧めいたします。
救命胴衣 大型船舶用 日本救命器具救命胴衣 大型船舶用日本救命器具
17,980税込19,778
1着
5日以内出荷から8日以内出荷
仕様MSC.201(81)及びMSC207(81)に適合オレンジ
【JCI認定品】小型船舶用救命クッション TC-4 東洋物産(ESPADA)【JCI認定品】小型船舶用救命クッション TC-4東洋物産(ESPADA)
8,898税込9,788
1個
予約販売
船検で必要な、小型船舶用法定備品の救命クッションです。 平水船舶に搭載可。
浮力(kg)9.3材質表地:テトロン防水布、浮力体:発泡ポリエチレン質量(g)670タイプ1人用寸法(縦×横×高さ)(mm)400×400×60型式承認番号745
小型船舶用救命胴衣(固型式)TV-12/12C【TYPE:A】 東洋物産(ESPADA)小型船舶用救命胴衣(固型式)TV-12/12C【TYPE:A】東洋物産(ESPADA)
7,998税込8,798
1着
10日以内出荷
国土交通省型式承認品、ECOマーク取得品。選べる5サイズの、ご家族で着用いただける救命胴衣です。表面生地には地球に優しい再生PET樹脂を使用。股掛けベルトや引き上げ用のストラップ付で、もしもの時も安心の一着です。
用途救命胴衣としての分類は、「小型船舶用救命胴衣 TYPE:A」となります。エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 103 045
小型船舶用救命胴衣 タイプA TK-200A 高階救命器具小型船舶用救命胴衣 タイプA TK-200A高階救命器具
8,798税込9,678
1着
当日出荷
救命胴衣をゆったりと着用したい方に。落水時の脱げ防止に股ベルトが標準装備。脇部は調整ベルト有り。
浮力(kg)約8.0仕様国土交通省型式承認品質量(g)約560胴回り(mm)(最大着用)1200
小型船舶用救命胴衣(小児用) オーシャンライフ小型船舶用救命胴衣(小児用)オーシャンライフ(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
船舶検査対応OK。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、3点バックル式25mm幅ベルト(POM素材高強度タイプ)、1点バックル式脱衣防止用25mm幅股ベルト(POM素材高強度タイプ)、引き揚げベルト適応体重(kg)40未満各種認証桜マーク
水感知膨張式ウエストベルトタイプ救命胴衣 YWW-5620R YAMAHA(ヤマハ)水感知膨張式ウエストベルトタイプ救命胴衣 YWW-5620RYAMAHA(ヤマハ)
27,980税込30,778
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
国土交通省承認桜マーク付き救命胴衣、ウエストベルトタイプです。落水時に水を感知し膨張します。手動索を引くことにより膨張させることもできます。腰に接する部分にすべり止めラバーパイピングを採用し、フィット感を向上しました。
用途小型船舶用本体質量(g)(ボンベ含む)515ウエスト(cm)70~100分類タイプA適合ボンベ18UML Elite
レスチューブ アクティブ RESTUBE(レスチューブ)レスチューブ アクティブRESTUBE(レスチューブ)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
あらゆる水辺のリスクマネージメント。レスチューブは超小型・軽量の腰ベルト装着のポシェットタイプ膨張式・緊急浮力体です。小型・軽量のため、常時着用していてもスポーツの妨げになることもなく、必要時にトリガーコードを引くことで、鮮やかなイエローのブイが瞬時に膨張し現れます。
用途小さければ小さいほど、軽ければ駆るほど良いという、競技スイミングを意識した最小・最軽量モデルです。セット内容25mm幅ベルト、16g CO2カートリッジ1本(装填済)、セーフティークリップ(装填済)、ずれ防止スイムスティック、日本語取扱説明書、交換用CO2カートリッジ1本(カートリッジ、クリップ)質量(g)195サイズ(mm)140×70×40浮力(N)75
救命浮環(ソフト) 報商製作所救命浮環(ソフト)報商製作所
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
救命浮環(ソフト)は、国土交通省型式認定品、桜マーク付きの事故防止用救命浮環です。ゴルフ場・公園・池・川・プール・海など多様な場面でお使いいただけます。
用途小型船舶用・ゴルフ場ため池の安全のために。ロープ長さ(m)【浮遊ロープ】16型式承認番号第4175号浮力(kg)9.3(体重約100まで)寸法(外径×内径×厚さ)(mm)400×150×80
コンパクトライフジャケット(ウエストタイプ自動・手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]コンパクトライフジャケット(ウエストタイプ自動・手動膨脹式)DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
23,980税込26,378
1個
予約販売
レールシステムを搭載し、よりコンパクトに、より軽量に。 国土交通省型式承認品(小型船舶用救命胴衣TYPE-A) 収納時は軽量かつコンパクトでありながら、落水の際にはベルトに沿ってしっかりと気室が膨脹する"レールシステム"を搭載。
サイズフリー混率(%)表地:ナイロン100、気室:ナイロン100浮力(kg)膨脹時7.5/24時間以上有効ウエストサイズ(cm)70~100
ウォッシャブルライフジャケット(肩掛けタイプ自動・手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ウォッシャブルライフジャケット(肩掛けタイプ自動・手動膨脹式)DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
28,880税込31,768
1個
8日以内出荷
釣りの動きを妨げないセンターバランス機構を採用。 国土交通省型式承認品(小型船舶用救命胴衣TYPE-A) 気室格納部を身体の中心に寄せたセンターバランス機構を採用することでライフジャケットと袖の干渉を大幅に軽減。釣りへの集中力を切らさない実釣モデル。ボンベとカートリッジの装着状態が一目でわかる、ダブルインジケーター搭載。 センターバランス機構:従来の肩掛け式ライフジャケットではロッド操作の際に内袖側とライフジャケットが干渉することがあった。気室を格納部を身体の中心に寄せることで干渉を解消。ロッド操作のストレスを軽減する新機構。 脇ベルトアジャスト:従来品は着用前に自分の胴周りにサイズを合わせなければならなかったが、新型は着用して左右で調整が可能に。フィット感調整も脱ぎ着も容易になりました。 背面アジャスト:身長に合わせて調整が可能です。首回りのフィット感が気になる際には締め上げてえり抜きをすることで圧迫感が軽減されます。
サイズフリー浮力(kg)膨脹時7.5/24時間以上有効ウエストサイズ(cm)55~150
エバーグリーン E.G.ライフベルト タイプ4専用 スペアボンベ EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン E.G.ライフベルト タイプ4専用 スペアボンベEverGreen INTERNATIONAL
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
E.G.ライフベルト タイプ4専用のボンベ、カートリッジをセットにしたスペアボンベキットです。
国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 幼児用 TypeA 高階救命器具国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 幼児用 TypeA高階救命器具
6,698税込7,368
1着
5日以内出荷から6日以内出荷
幼児用、小型船舶用救命胴衣です。水害で避難する際にもライフジャケットが備蓄用品と一緒に備えてあると安心です。ライフジャケットを着用することで、お子様の命を守ることに繋がります。推奨体重10kg~15kgの体形の幼児に。保護者が着用させやすい首掛けタイプです。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。
種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式)小児用 Type A型式TK-210I型式承認番号第5432号適応身長(cm)80~100浮力(kg)初期浮力:6.0適応体重(kg)10~15未満仕様幼児用
船舶用呼吸保護具 自蔵式呼吸具 エア・ウォーター防災船舶用呼吸保護具 自蔵式呼吸具エア・ウォーター防災
179,800税込197,780
1式
7日以内出荷
タンカーなど航海が長期に渡る船舶には、据置備品として乗組員用の呼吸具が必要となります。
用途消防活動用質量(kg)4.1(ボンベ含まず)型式承認番号国土交通省型式承認番号:2720号付属品ボンベ
日光信号鏡 日本船燈日光信号鏡日本船燈(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷
遭難時、鏡に太陽光を反射させることにより自身の位置を知らせることができます。携帯用救命用品として
救命合羽(桜マーク付)パーシモン 愛和産業救命合羽(桜マーク付)パーシモン愛和産業
26,980税込29,678
1枚
6日以内出荷
国内認定品(桜マーク付)の浮力材内蔵サロペットです。救命胴衣の着け忘れなどを防止し2重脱着を解消します。開発には漁業者の意見を聞き、作業性を重視した上で、救命衣としての基準もクリアした合羽です。合羽部分は高周波溶着による完全防水で、破れやすいお尻・膝は2重加工を施しております。水産合羽によくある股裂け防止の為、股下の生地交差部分はパッチ補強をし開脚時の裂けを防止します。裾は自分でカット調整できるように裏地にほつれ防止加工をしております
用途漁業・水上作業用・釣りレジャーオレンジ型式承認番号第5522号分類作業用救命衣TypeARoHS指令(10物質対応)対応
膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000/7000用替ボンベセット 日本船具膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000/7000用替ボンベセット日本船具
6,698税込7,368
1セット
5日以内出荷
自動膨張式作業用救命胴衣用のボンベ交換ツールです。
用途作業用救命胴衣 NS-5000・NS-7000用オプション品として。
膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000(スパッタ仕様) 日本船具膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000(スパッタ仕様)日本船具
48,980税込53,878
1着
予約販売
自動膨脹機能(水感知機能)付きの膨脹式救命胴衣です。 気室本体と本体保護カバーが分離できるので、保護カバーの洗濯を行うことが出来ます。本体保護カバーやベルトを別途、購入して新しいものを付け替えることが出来ます。 標準のナイロンカバーにはインジケーター(膨脹装置)が見える窓が付いており、炭酸ガスボンベ・スプールの使用可否が判断できます。 オプションで標準のナイロンカバーではなく、防汚クロス仕様・スパッタ仕様に変更可能です。 ・防汚クロス:汚れに強いウレタンフィルム生地を使用 ・スパッタ仕様:熱・火の粉に強いスパッタシート生地を使用しているため、溶接作業等の現場でも使用可能です。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣仕様スパッタグレー質量(g)665種類TYPE A胴回り(mm)1200型式承認番号4843浮力(kg)約10.0
膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000 日本船具膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000日本船具
43,980税込48,378
1着
7日以内出荷
自動膨脹機能(水感知機能)付きの膨脹式救命胴衣です。 気室本体と本体保護カバーが分離できるので、保護カバーの洗濯を行うことが出来ます。本体保護カバーやベルトを別途、購入して新しいものを付け替えることが出来ます。 標準のナイロンカバーにはインジケーター(膨脹装置)が見える窓が付いており、炭酸ガスボンベ・スプールの使用可否が判断できます。 オプションで標準のナイロンカバーではなく、防汚クロス仕様・スパッタ仕様に変更可能です。 ・防汚クロス:汚れに強いウレタンフィルム生地を使用 ・スパッタ仕様:熱・火の粉に強いスパッタシート生地を使用しているため、溶接作業等の現場でも使用可能です。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣仕様標準カバー質量(g)665種類TYPE A型式承認番号4843浮力(kg)約10.0
救命浮環 NS-250 日本船具救命浮環 NS-250日本船具
31,980税込35,178
1着
5日以内出荷
一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されています。人が中に入れるタイプです。
用途救命浮環厚さ(mm)84質量(kg)2.9直径(Φmm)773内径(Φmm)425型式承認番号4770浮力(kg)24.5高さ(m)投下試験:50
膨張式救命胴衣 ベルトn型 日本救命器具膨張式救命胴衣 ベルトn型日本救命器具
19,980税込21,978
1着
5日以内出荷から13日以内出荷
膨張式救命胴衣、新型インジケーター付きボンベ装置で使用の可否がすぐにわかる様になったモデル!外装衣(カバー)取り外し式
用途作業用救命衣仕様膨張方式:手動、自動膨張方式容量ボンベ:C02、17g、A付き質量(g)690ウエスト(cm)最大120分類Type A型式承認番号4538号浮力(kg)約11.1
オーバーフロータンク(折り畳み式燃料油排出防止タンク) ナショナルマリンオーバーフロータンク(折り畳み式燃料油排出防止タンク)ナショナルマリン
81,980税込90,178
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
膨張により、目視で給油やバルブ操作が正常に行われているかどうかを確認できます。初期漏油の船外への流出を防止できます。ベント管の形状、A型(グースネック型用)とB型(ボーンネック型用)2種類両方のご用意がございます。
小型船舶用救命胴衣 タイプA TK-17ARS 高階救命器具小型船舶用救命胴衣 タイプA TK-17ARS高階救命器具
5,798税込6,378
1着
6日以内出荷
体格の大きい人向け、通気性を重視した腰紐で固定するモデル
浮力(kg)約8.5仕様国土交通省型式承認品質量(g)約400胴回り(mm)(最大着用)1350
LW-26 固型式救命胴衣【TYPE:A】 東洋物産(ESPADA)LW-26 固型式救命胴衣【TYPE:A】東洋物産(ESPADA)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1着
9日以内出荷
スタンダードな背抜き型。脇調整付。
浮力(kg)8.6サイズフリー仕様撥水加工材質(表地)ナイロン、(浮力材)発泡ポリエチレン厚さ(mm)27(前身浮力材)質量(g)400ウエスト(cm)最大130着丈(cm)49
BJ-2500 膨脹式救命胴衣 【TYPE:A】 東洋物産(ESPADA)BJ-2500 膨脹式救命胴衣 【TYPE:A】東洋物産(ESPADA)
18,980税込20,878
1着
9日以内出荷から10日以内出荷
浮力(kg)10.9サイズフリー仕様撥水加工種別手動材質(表地)ナイロン、(気室布)ナイロン/PU質量(g)560ウエスト(cm)最大125
RE-5型用 ボンベ&カートリッジセット オーシャンライフRE-5型用 ボンベ&カートリッジセットオーシャンライフ
3,698税込4,068
1セット
当日出荷

船舶艤装品』には他にこんなカテゴリがあります

船舶救命器具