139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動膨張式ショルダータイプ オーシャンライフ

    自動膨張式ショルダータイプ

    オーシャンライフ(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
    用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)各種認証桜マーク装着方式ショルダー
  • LG-1型・WR-1型用 ボンベ&カートリッジセット オーシャンライフ

    LG-1型・WR-1型用 ボンベ&カートリッジセット

    オーシャンライフ
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    オーシャン新基準対応LG-1型・WR-1型用(自動式)交換用ボンベ&自動膨張スプールセット
    質量(g)137内容量(g)33(炭酸ガス)
  • 作業用救命衣(小型船舶兼用) オーシャンライフ

    作業用救命衣(小型船舶兼用)

    オーシャンライフ(5件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    港湾・海上工事でも使用できます。船舶検査対応OK。
    胴囲(cm)120まで各種認証桜マーク
  • 救命浮環(ハードタイプ) 関西マリーン

    救命浮環(ハードタイプ)

    関西マリーン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    大サイズのプラスチック樹脂製の救命用浮環(浮き輪)です。中空式、ハードタイプ(表面が固い)のため、「浮力が高い」、「パンクしない」、「遠くまで投げやすい」の3点が特長です。SOLAS条約適合品。外周ロープ、反射材付き。メーカー取り扱いの「ケース付救命浮環ロープ(ポリプロピレン製/Φ6mm×30メートル)」とのセットでのご購入をおすすめいたします。・サイズ:外径720mm×内径440mm×厚さ105mm。・重量:約2.5kg
  • 小型船舶用救命胴衣 オーシャンライフ

    小型船舶用救命胴衣

    オーシャンライフ(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。 脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。 前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
    仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ胴囲(cm)120まで型式承認番号第3670号適応体重(kg)90まで各種認証桜マーク
  • 自動膨張式ウエストタイプ オーシャンライフ

    自動膨張式ウエストタイプ

    オーシャンライフ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
    用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)浮力(N)166胴囲(cm)75~120型式承認番号第4791号浮力(kg)19.6適応体重(kg)200まで各種認証桜マーク装着方式ウエスト
  • 交換用ボンベキット シーウルフマリン

    交換用ボンベキット

    シーウルフマリン
    3,598税込3,958
    1セット
    欠品中
    シーウルフ ライフジャケット・ベルト専用ボンベキット。交換用ボンベセット。対応モデル SW-J-F03 SW-J-F06 DF-2608
    セット内容炭酸ガスボンベ18gx1・カートリッジx1・安全ロックピンx1
  • ライフジャケット オーシャンライフ

    ライフジャケット

    オーシャンライフ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1着
    当日出荷
    手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
    用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所胴囲(cm)75~120型式承認番号第4792号浮力(kg)10適応体重(kg)100まで装着方式ウエスト
  • ライフジャケット オーシャンライフ

    ライフジャケット

    オーシャンライフ(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1着
    当日出荷
    手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
    用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所胴囲(cm)120まで型式承認番号第4672号浮力(kg)10.6適応体重(kg)100まで装着方式ショルダー
  • 布製消防用バケツ(小型船舶用) オーシャンライフ

    布製消防用バケツ(小型船舶用)

    オーシャンライフ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ウエルダー加工により、水漏れ2%以下
    用途小型船舶用消防用布製バケツ仕様日本小型船舶検査機構 基準・性能確認品付属品引き上げロープ2.5M付レッド高さ(mm)255容量(L)9直径(mm)230
  • LG-3型・WR-3型用 ボンベセット オーシャンライフ

    LG-3型・WR-3型用 ボンベセット

    オーシャンライフ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
  • 小型船舶用救命浮輪 日本救命器具

    小型船舶用救命浮輪

    日本救命器具
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
  • ボンベキット 高階救命器具

    ボンベキット

    高階救命器具
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • 小型船舶用救命胴衣(多機能) オーシャンライフ

    小型船舶用救命胴衣(多機能)

    オーシャンライフ(7件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途作業性が良く防災・アウトドアにも仕様肩部ベルト式、再帰反射材(高輝度マイクロプリズム式)、笛、2点バックル式ベルト(胸部25mm幅・胴部38mm幅/POM素材高強度タイプ)、ファスナー付ポケット&メッシュポケット×2、2点バックル式脱衣防止股ベルト25mm幅(POM素材高強度タイプ)、背開式胴囲(cm)130まで型式承認番号第4587号浮力(kg)8適応体重(kg)80まで各種認証桜マーク
  • ライフジャケット 首掛けタイプ シーウルフマリン

    ライフジャケット 首掛けタイプ

    シーウルフマリン
    15,980税込17,578
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    人体工学的な立体パターンで軽くて楽な着用感。耐久性に優れ汚染物などが付きにくい。形式承認強度試験を通過した丈夫なウエストベルト。緊急時に口で気室に空気を注入、膨張後に空気を抜くことができるマウスピース。安全のため気室にホイッスル装着。予めボンベが装着されておりますので商品到着後からすぐにご使用頂けます
    サイズフリーサイズ(ウエストベルト約55~約140cm調節可能)浮力(kg)9以上/24時間、18gボンベ使用各種認証桜マーク
  • ライフジャケット ベルトタイプ シーウルフマリン

    ライフジャケット ベルトタイプ

    シーウルフマリン
    15,980税込17,578
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    緊急状況に備えて装着された手動膨張レバーを通して直接手で引っ張り膨張させることが出来ます。TPUコーティング新型気室が装着され安全性をさらに向上させました。直接口で吹いて膨張させるマウスピースが装着されており緊急時に位置を知らせることが出来るホイッスルが付いています。イギリスUMLの膨張装置は水分感知自動膨張式で見た目以上に正確で安全です
    サイズフリーサイズ(ウエストベルト約55~約140cm調節可能)浮力(kg)9以上/24時間、18gボンベ使用各種認証桜マーク
  • BJ-270/BJ-2700用交換ボンベセット BS-27A 東洋物産(ESPADA)

    BJ-270/BJ-2700用交換ボンベセット BS-27A

    東洋物産(ESPADA)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    膨脹式救命胴衣 BJ-270ならびにBJ-2700の交換用ボンベセットとなります。
    セット内容17gカートリッジ付きボンベ1本、スプール1個
  • 水感知機能付き膨張式救命胴衣 HAYABUSA 藤倉航装

    水感知機能付き膨張式救命胴衣 HAYABUSA

    藤倉航装(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1着
    当日出荷
    国土交通省の新型式承認適合品。インジケーター機能付ガス充填装置。洗濯できる取外し可能な保護カバー。調節可能な背面ベルトでズリ上がりを予防。左右に調整環のある腰ベルト。TYPE-A
    浮力(kg)約10仕様膨張式:水感知機能・手動付属品炭酸ガスボンベ・カートリッジ材質(保護カバー)ナイロン、(気室)ナイロン 片面ポリウレタン引布、(ベルト)ポリプロピレン質量(g)約640型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5336号適合ボンベ17g炭酸ガスボンベRoHS指令(10物質対応)対応
  • 救命浮環用ロープ(ケース収納型) 関西マリーン

    救命浮環用ロープ(ケース収納型)

    関西マリーン
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    水難者救助の際に救命浮環(浮き輪)に取りつけて使用するロープです。 樹脂製のケースに入っているため、保管や扱いにすぐれています。
    ロープ:オレンジ品番LBU/R(C)ロープ径(Φmm)6ロープ長さ(m)30切断荷重(kg)ロープ:250材質(ロープ)ポリプロピレン製(水に浮く)
  • 炭酸ガスボンベ 高階救命器具

    炭酸ガスボンベ

    高階救命器具(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(18g)
    当日出荷
    適合本体BSJ-2520RS
  • 炭酸ガスボンベ(含むシールピン)単品 藤倉航装

    炭酸ガスボンベ(含むシールピン)単品

    藤倉航装(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型船舶用救命浮環 オーシャンライフ

    小型船舶用救命浮環

    オーシャンライフ
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    直径400mm 内径155mm
    仕様15M救命ロープ付厚さ(mm)80型式承認番号第5811号浮力(kg)9.3内径(mm)155直径(mm)400各種認証桜マーク
  • スペアーボンベセット 18UML Elite YAMAHA(ヤマハ)

    スペアーボンベセット 18UML Elite

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    6日以内出荷
    ヤマハ膨張式ライフジャケットYWV-2620RS、YWW-5620RS専用スペアーボンベセットです。
    用途YWV-2620RS、YWW-5620RS専用
  • ミニジェットホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]

    ミニジェットホーン

    NIKKO(ニッコー)[陶器]
    8,998税込9,898
    1セット
    5日以内出荷
    船舶・登山・工事現場での信号、マリンスポーツ、その他スポーツの合図、応援また家庭での防犯等にご使用下さい。
    付属品トランペット部×1、ボンベ×2本音圧(dB/m)107/1以上
  • ラフトエアジャケット(コンパクトタイプ・膨張式救命具) VF-053U SHIMANO(シマノ)

    ラフトエアジャケット(コンパクトタイプ・膨張式救命具) VF-053U

    SHIMANO(シマノ)
    22,980税込25,278
    1着
    当日出荷から7日以内出荷
    従来のシマノのラフトエアジャケットと比べ、外カバーサイズは約40%のコンパクト化、そして軽量化に成功。 釣りを楽しむときは、ライフジャケットの装着がマスト。 ただし、大きくてかさばるライフジャケットは、キャスティングの邪魔になったり、狭い船上ですれ違う際に邪魔になることから、装着を敬遠されているのは事実。 従来のシマノのコンパクトタイプのラフトエアジャケットと比べ、外カバーサイズは約40%のコンパクト化、そして重量は100gの軽量化に成功。ウエスト幅は、70~100cmと余裕があり、真冬でも防寒着を重ね着している時でも、ウェアの上から装着できるのがポイント。 背面に装着することでキャスティングの邪魔にもならず、コンパクトなど狭い場所でもらくらくすれ違いも可能。 釣りの動きの自由を制限しない新しいライフジャケットの登場は、多くの釣り人に安全な釣り環境を提供する。
    サイズFREE
  • 聴音棒 ノーブランド

    聴音棒

    ノーブランド
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    日本工業規格JIS-F7602船舶機関部装備品です。使用箇所に合わせて長さを選んでください。聞き取りやすい球体型
    用途取手(L型)を片手で握り先端を点検する箇所に当て、球体部で異音や回転、漏水等を耳で確認します。材質真鍮太さ(mm)棒:5寸法(mm)球体部:12.7
  • カートリッジ 藤倉航装

    カートリッジ

    藤倉航装
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型船舶用救命胴衣(小児用) オーシャンライフ

    小型船舶用救命胴衣(小児用)

    オーシャンライフ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    船舶検査対応OK。
    仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、3点バックル式25mm幅ベルト(POM素材高強度タイプ)、1点バックル式脱衣防止用25mm幅股ベルト(POM素材高強度タイプ)、引き揚げベルト適応体重(kg)40未満各種認証桜マーク
  • 小型船舶用救命胴衣検定品 PROX(プロックス)

    小型船舶用救命胴衣検定品

    PROX(プロックス)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    9日以内出荷
    国土交通省型式の改定基準に対応した大人用救命胴衣。国土交通省の定める改定基準、型式承認試験(浮力試験、強度試験、水上性能試験、環境試験等)に合格した大人用フリーサイズの救命胴衣です。もちろん緊急時用のホイッスル付。水辺の釣りやレジャーをはじめ、全ての小型船舶で法定備品として使用できるタイプA。改定基準に対応し、安全性がさらに向上した救命胴衣です。・型式:TK-30RS型。・承認番号:第4461号。浮力:7.5kg以上/24時間
    自重(g)480
  • 救命胴衣 背抜型 日本救命器具

    救命胴衣 背抜型

    日本救命器具
    12,980税込14,278
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    通気性がとても良いので暑いシーズンにお勧めします。
    用途小型船舶用救命胴衣オレンジ型式承認番号3172号
  • FW-3 固型式救命胴衣【TYPE:A】 東洋物産(ESPADA)

    FW-3 固型式救命胴衣【TYPE:A】

    東洋物産(ESPADA)
    18,980税込20,878
    1着
    当日出荷から10日以内出荷
    2013年基準改正適合品。
    浮力(kg)8.2サイズフリー仕様撥水加工材質(表地)ナイロン、(浮力材)発泡ポリエチレン厚さ(mm)20(前身浮力材)質量(g)590ウエスト(cm)最大130着丈(cm)56
  • BJ-2500 膨脹式救命胴衣 【TYPE:A】 東洋物産(ESPADA)

    BJ-2500 膨脹式救命胴衣 【TYPE:A】

    東洋物産(ESPADA)
    21,980税込24,178
    1着
    9日以内出荷から10日以内出荷
    浮力(kg)10.9サイズフリー仕様撥水加工種別手動材質(表地)ナイロン、(気室布)ナイロン/PU質量(g)560ウエスト(cm)最大125
  • 500/300mm 救命浮環 エスコ

    500/300mm 救命浮環

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    当日出荷
    浮力(kg)【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間エスコ品番EA915DG-21材質浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布)厚さ(mm)70質量(g)約795内径×外径(Φmm)300×550
  • ウォッシャブルライフジャケット(肩掛けタイプ自動・手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    ウォッシャブルライフジャケット(肩掛けタイプ自動・手動膨脹式)

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    31,980税込35,178
    1個
    8日以内出荷
    釣りの動きを妨げないセンターバランス機構を採用。 国土交通省型式承認品(小型船舶用救命胴衣TYPE-A) 気室格納部を身体の中心に寄せたセンターバランス機構を採用することでライフジャケットと袖の干渉を大幅に軽減。釣りへの集中力を切らさない実釣モデル。ボンベとカートリッジの装着状態が一目でわかる、ダブルインジケーター搭載。 センターバランス機構:従来の肩掛け式ライフジャケットではロッド操作の際に内袖側とライフジャケットが干渉することがあった。気室を格納部を身体の中心に寄せることで干渉を解消。ロッド操作のストレスを軽減する新機構。 脇ベルトアジャスト:従来品は着用前に自分の胴周りにサイズを合わせなければならなかったが、新型は着用して左右で調整が可能に。フィット感調整も脱ぎ着も容易になりました。 背面アジャスト:身長に合わせて調整が可能です。首回りのフィット感が気になる際には締め上げてえり抜きをすることで圧迫感が軽減されます。
    サイズフリー浮力(kg)膨脹時7.5/24時間以上有効ウエストサイズ(cm)55~150
  • マリンポーチ用 ガスボンベ アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)

    マリンポーチ用 ガスボンベ

    アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    マリンポーチ交換用ガスボンベです。
  • レスチューブ エクストリーム RESTUBE(レスチューブ)

    レスチューブ エクストリーム

    RESTUBE(レスチューブ)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    腰ベルトで簡単に着用でき、危険を感じたとき、または、休息を必要としたときに、トリガーコードを引くことで、瞬時に、鮮やかなイエローのブイ(浮力体)が現れます。もちろん、スペアーCO2カートリッジを交換することで、何度でも使用が可能です。レスチューブ・エクストリームは、カイト/ウインドサーフィンのハーネスに装着できる幅広のベルトスロットを備えています。50mmのベルトまで対応できるので、その他、フィッシング、防災等でも使用できます。また、誤操作防止バーを装備していますので、激しいスポーツに最適です。レスチューブエクストリームは、スイミング、サーフィン、カイト/ウインドサーフィン、ヨット、シュノーケリング、フィッシング等の、あらゆるマリンスポーツの安全バックアップデバイスです。特に、今まで、浮力体をつけることがなかった、オープンウォータースイミングや、トライアスロン等の、オーシャンスイム時の着用は、超小型、軽量のため、スイムの妨げにならず、『泳げる浮力体』として注目されています。
    用途スイミング、サーフィン、カイト/ウインドサーフィン、ヨット、シュノーケリング、フィッシング、オープンウォータースイミングや、トライアスロン等の、あらゆるマリンスポーツセット内容30mm幅ベルト、16g CO2カートリッジ1本(装填済)、セーフティークリップ(装填済)、ずれ防止スイムスティック、日本語取扱説明書質量(g)340サイズ(mm)150×80×40浮力(N)75
  • 綿アースコード 16打 4mm(1~200m 1m単位カット品) ノーブランド

    綿アースコード 16打 4mm(1~200m 1m単位カット品)

    ノーブランド
    899税込989
    1巻(1m)ほか
    6日以内出荷
    この商品は日本工業規格(JIS)K2251原油及び石油製品・試料採取方法にて、定められた静電気災害防止のための導電性たぐり綱です。純木綿を使用し、中に銅の撚り線が通っております
    用途船や陸上タンク、タンク車等の油や燃料を採取する採取器に繋げ使用します。質量(g)19(1M当り)
  • マリンポーチ用 マガジン アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)

    マリンポーチ用 マガジン

    アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    マリンポーチ交換用マガジンです。
  • 水感知膨張式ベストタイプ救命胴衣 YWV-2620RS YAMAHA(ヤマハ)

    水感知膨張式ベストタイプ救命胴衣 YWV-2620RS

    YAMAHA(ヤマハ)
    27,980税込30,778
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    国土交通省承認桜マーク付き救命胴衣、ウエストベルトタイプです。落水時に水を感知し膨張します。手動索を引くことにより膨張させることもできます。腰に接する部分にすべり止めラバーパイピングを採用し、フィット感を向上しました。
    用途小型船舶用本体質量(g)(ボンベ含む)590ウエスト(cm)70~100分類タイプA適合ボンベ18UML Elite
  • レスチューブ アクティブ RESTUBE(レスチューブ)

    レスチューブ アクティブ

    RESTUBE(レスチューブ)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    あらゆる水辺のリスクマネージメント。レスチューブは超小型・軽量の腰ベルト装着のポシェットタイプ膨張式・緊急浮力体です。小型・軽量のため、常時着用していてもスポーツの妨げになることもなく、必要時にトリガーコードを引くことで、鮮やかなイエローのブイが瞬時に膨張し現れます。
    用途小さければ小さいほど、軽ければ駆るほど良いという、競技スイミングを意識した最小・最軽量モデルです。セット内容25mm幅ベルト、16g CO2カートリッジ1本(装填済)、セーフティークリップ(装填済)、ずれ防止スイムスティック、日本語取扱説明書、交換用CO2カートリッジ1本(カートリッジ、クリップ)質量(g)195サイズ(mm)140×70×40浮力(N)75

船舶艤装品』には他にこんなカテゴリがあります

救命器具特集
おすすめ人気ランキング
船舶救命器具