船体艤装品 :「根付」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浅野金属工業パースリングO型
ローラーエッジ部分は、本体とパースラインが互いに擦れないように本体を覆っています。 さらに、屋根付きの本体は、ネットやロープが引っ掛かるのを防ぎます。 メーカーの製品を長期間使用していただく為に、摩耗したローラーは、六角レンチを使用して交換することが可能となっています。
材質本体・ローラー=特殊ステンレス、ローラー軸/止めねじ=SUS304、ブッシュ=銅合金 質量(kg)4.1 サイズ120 使用荷重(t)3 長さL(mm)274 六角レンチ径(Φmm)4.14
1個
66,980 税込73,678
6日以内出荷

浅野金属工業パースリングO型
ローラーエッジ部分は、本体とパースラインが互いに擦れないように本体を覆っています。 さらに、屋根付きの本体は、ネットやロープが引っ掛かるのを防ぎます。
材質(本体・ローラー)特殊ステンレス、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金 サイズ180 寸法D(mm)52 寸法L(mm)366 寸法L1(mm)186 寸法L2(mm)253 寸法L3(mm)50 寸法A(mm)65 寸法A1(mm)20 寸法B(mm)264 寸法B1(mm)71.5 寸法B2(mm)180 寸法B3(mm)50 六角レンチ径(Φmm)14 質量(kg)6.2 使用荷重(t)3.0 関連資料(0.03MB)
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷

浅野金属工業パースリングO型
ローラーエッジ部分は、本体とパースラインが互いに擦れないように本体を覆っています。 さらに、屋根付きの本体は、ネットやロープが引っ掛かるのを防ぎます。 ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金 寸法D(mm)52 寸法L3(mm)50 寸法A(mm)65 寸法A1(mm)20 寸法B1(mm)71.5 寸法B3(mm)50 使用荷重(t)3.0
1個
68,980 税込75,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング