絞り込み
ブランド
  • 日本ペイントマリン
  • 中国塗料(11)
  • ニッペマリン(5)
  • 石川ペイント(3)
  • エスコ(1)
  • サンデーペイント(1)
  • DNT(大日本塗料)(1)
  • ワイズギア(1)
  • M.I.T(1)
  • 関西ペイントマリン(1)
  • ワールドアクセス(1)
  • 海王(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリアートX ネオ 日本ペイントマリンマリアートX ネオ日本ペイントマリン(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1缶(0.5kg)
4日以内出荷から10日以内出荷
用途合金スターンドライブレグ・スターンギア・トリムタブ・アウトドライブ・プロペラ等用に開発された水線部等船体の小面積向け補修防汚塗料です。容量(g)500塗装2回硬化時間(時間)20℃:1没水可能時間20℃:8時間塗装間隔20℃:6時間以上
マリアートXネオ エアゾール 日本ペイントマリンマリアートXネオ エアゾール日本ペイントマリン
6,398税込7,038
1缶(300mL)
当日出荷から4日以内出荷
プロペラ合金部用塗料「MARIART X NEO」をスプレー化しました。ドライブユニットなど、刷毛ではどうしても塗りにくかった部分でも、吹き付けることで、手軽に、スムーズに塗ることができます。また、高硬度型の船底塗料の増し塗りとしても、ご利用いただけます。マリアート X と併用して頂くことも可能です。
用途スターンドライブやトリムタブ、アウトドライブやプロペラなどの金属部分への塗布に最適な塗料です。アルミニウムや軽合金にも塗装が可能なエアゾールタイプの防汚塗料です。容量(mL)300硬化時間(時間)20℃:1没水可能時間20℃:6時間塗装間隔20℃:4時間以上
マリアートAF 日本ペイントマリンマリアートAF日本ペイントマリン
17,980税込19,778
1缶(2kg)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
水和崩壊タイプで、稼働率の低いプレジャーボート向けに特にチューニングされています。
用途係留期間の長いプレジャーボート・ヨット専用の船底防汚塗料です。塗装2回硬化時間(時間)20℃:1没水可能時間20℃:8時間塗装間隔20℃:6時間以上
マリアートP200 日本ペイントマリンマリアートP200日本ペイントマリン
21,980税込24,178
1セット(4kg)
5日以内出荷
FRPの新艇時に3~4度重ね塗りすることで、オズモシスを防ぐことができます。また、FRPだけでなく、アルミニウム・銅・木船のプライマーとしてもお使いいただけます。無希釈でも塗装可能です。希釈用にはエポキシシンナーをご利用下さい。
用途2液性のエポキシ万能さび止めプライマーです。セット内容塗料液3.44kg・硬化剤0.56kg容量(kg)4指触乾燥時間(分)20℃:40塗装1回硬化時間(時間)20℃:12塗装間隔20℃:12時間以上
マリアートP100 日本ペイントマリンマリアートP100日本ペイントマリン
14,980税込16,478
1缶(4kg)
4日以内出荷
新艇:船底塗料やハルへの上塗り塗料とゲルコートとの密着をよくするためのプライマーです。(ゲルコートにサンディングが必要です)塗り替え時、旧塗膜との塗り重ね適合性がわからない時や、不適合の場合にはバインダーコートとして使用します。
用途ゲルコートと塗料(船底防汚塗料やハル用塗料)との付着を確保するためのプライマー。グレー容量(kg)4引火点(℃)24指触乾燥時間(分)20℃:30塗装1回硬化時間(時間)20℃:2塗装間隔20℃:4時間以上
マリアートF100 日本ペイントマリンマリアートF100日本ペイントマリン
7,298税込8,028
1缶(1kg)
5日以内出荷
1液性なので取り扱いやすく、作業性・耐候性に優れています。
用途マリアートシリーズの船体用塗料です。1液性。ホワイト容量(kg)1引火点(℃)24指触乾燥時間(分)20℃:20硬化時間(時間)20℃:1塗装間隔20℃:3時間以上
マッシヴ ネオ 日本ペイントマリンマッシヴ ネオ日本ペイントマリン
36,980税込40,678
1缶(4kg)
4日以内出荷から7日以内出荷
5ノット以上の高速艇向け船底塗料です。塗膜が硬く、ペーパー掛けすることによりトップスピードのダウンも防げます。競技用のヨットなどにもお使いいただけます。FRP・アルミや軽合金の船体に塗装が可能です。
用途高速艇・パワーボート用に開発された船底防汚塗料です。容量(kg)4塗装2回硬化時間(時間)20℃:1没水可能時間20℃:6時間塗装間隔20℃:4時間以上
マリアートF200 日本ペイントマリンマリアートF200日本ペイントマリン
9,598税込10,558
1セット(1kg)
4日以内出荷
非常に優れた耐候性、光沢保持性があります。塗り重ねを繰り返すことにより、より美しい鏡面仕上げとなります。
用途マリアートシリーズの船体用塗料です。2液性。セット内容塗料液875g・硬化剤125g容量(kg)1引火点(℃)【塗料液】24【硬化剤】28指触乾燥時間(分)20℃:30硬化時間(時間)20℃:8塗装間隔20℃:16時間以上

船体・船底塗料』には他にこんなカテゴリがあります

船底防汚塗料